カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 検出・センサ(4)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「CNP」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)

    小型トータルカウンタ H7E□-N

    omron(オムロン)(28件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    99税込109
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    鍵抜け-
  • F型変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    F型変換アダプター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    種類アダプタタイプ丸型結合方式ねじ
  • Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • 協約形プラグイン小型動力分電盤 日東工業

    協約形プラグイン小型動力分電盤

    日東工業
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
  • RFIDシステム V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム V680シリーズ

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • 丸形ステンレス調ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形ステンレス調ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    丸形ステンレス調ボタン
    外形寸法(mm)19Dia.シリーズYB2シリーズ用付属品ボタン色銀色ヘアライン形名YB2-CNPN
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    82,880税込91,168
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意
    用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    73,980税込81,378
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類測温抵抗体精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
  • Relay Socket, 24Vdc input, for CN series Sensata / Crydom

    Relay Socket, 24Vdc input, for CN series

    Sensata / Crydom
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様電圧 = 24V dc使用 = CNシリーズアクセサリタイプ = ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ID Map Manager(PC用) 中国語版 omron(オムロン)

    ID Map Manager(PC用) 中国語版

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1個
    67日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器