カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)(14)
- 検出・センサ(3)
- 電源(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「EP-100」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から12日以内出荷14 種類の豊富なバリエーション。仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100Ω 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100KΩ 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 100KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥289税込¥3181個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 10 Ω ~ 5 MΩ の幅広い抵抗値範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷出力方式アナログ精度(%)±0.5応答時間≦2ms材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316LRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10Ω 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個欠品中RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品