制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
ボルティジ・センサ SDVomron(オムロン)当日出荷から101日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
引込計器盤用キャビネット MO河村電器産業翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
引込計器盤用キャビネット MI河村電器産業翌々日出荷から21日以内出荷
引込計器用ボックス
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
引込計器盤 EPOB河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
引込計器盤 NWB河村電器産業21日以内出荷
WHMスペース付(屋内用)
保護等級IP44スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
引込計器盤 EWB河村電器産業21日以内出荷
WHMスペース付(屋内用)
保護等級IP44スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
引込計器盤 NPOB河村電器産業21日以内出荷
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります