カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1)
- 接続・省配線(制御機器)(3)
- 電子部品(オンボード)(11)
- 検出・センサ(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「GUM」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML
アサ電子工業¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ミスアライメントに強い万能タイプ。 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。 ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。 カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。 【ディスク型カップリング】 バックラッシュゼロ スムーズな回転伝達 あらゆる用途にある豊富なバリエーション ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。質量(g)9穴径(Φmm)中間:6.6、ディスク:7.6最高回転数(min-1[r.p.m])19000シリーズML耐熱性ポリイミド:-40℃~200℃、カーボンFRP:-25℃~85℃常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)2.4×10^-7材質(ディスク)ポリイミドMM3許容偏角(°)5ねじりばね定数(N・m/rad)60許容伸縮(mm)±0.3許容偏心(mm)0.6
基板用コネクタハウジング Multilock 040シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(14個)5日以内出荷色黒
コネクタ端子用工具 MH Connectors
MH CONNECTORS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様圧着及び挿入 / 抜き取り工具 - MHコネクタ. MH Connectors手動圧着工具(品番 ; 765-9426 765-9426 )は、 22-26 AWGの 制限ワイヤサイズ でのみ圧着コンタクト(品番 ; 719-5833 719-5833 及び ; 719-5824 719-5824 )用に使用します。. MHコネクタシリーズのこの圧着手工具挿入 / 抜き取り工具(品番 ; 765-9435 765-9435 )は、圧着コンタクト(品番 ; 719-5833 719-5833 及び ; 719-5824 719-5824 )用に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex プラグハウジング MLXシリーズ 4極 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥629税込¥6921袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = MLX極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウント定格電流 = 13.5A参考 : 42002 / 43255シリーズヘッダ及び42022シリーズレセプタクルとかん合し、42023シリーズ端子とともに使用します。. プラグハウジング、42021シリーズ. 42024シリーズ端子(代表品番 ; 670-4196 670-4196 )とともに使用長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ用端子工具 Molex,HANDTOOL シリーズ
日本モレックス(molex)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様シリーズ:HANDTOOL●シリーズ番号:T0201●圧着ペンチ. コンタクトの終端処理用のパラレルアクション圧着ペンチ ラチェットリリースアクションにより、適切な圧着高を繰り返し再現 挿入/引き抜き工具を別売で用意RoHS指令(10物質対応)対応
Harting コンタクト引抜工具 MultiContactシリーズ 圧着
ハーティング¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様コンタクトタイプ = 圧着シリーズ = MultiContact全長 = 116mm先端幅 = 5.2mm先端長さ = 24mm
Vishay トリミング工具 MODEL 8 TRIM TOOL スチール
VISHAY¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷仕様チップ材質 = スチール刃の長さ = 1.27 mm全体長さ = 127 mm個数 = 1Moulded Plastic Trimming Tool. Double-ended moulded plastic trimming tool for single and multi-turn presets, with a protruding blade at one end and a shrouded blade at the oither. Shrouded end prevents blade slipping out during adjustment of multi-turn preset potentiometers Durable glass-filled nylon body with stainless steel bladesRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コンタクト引抜工具 MCP 9.5シリーズ レセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様コンタクトタイプ:レセプタクルシリーズ:MCP 9.5全長:38.2mmTE Connectivity MCPシリーズコネクタ用アクセサリ. MCPシリーズのコネクタと併用するアクセサリ製品です。アクセサリの説明及びMCPアクセサリと併用可能な具体的な製品については、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 MCON 1.2シリーズ MCON 1.2mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様コンタクトタイプ:MCONコンタクトサイズ:1.2mmシリーズ:MCON 1.2先端幅:5 Dia.mm先端長さ:40mmシリーズ番号:1579018TE Connectivity抜き取り工具(MCON 1.2コンタクト用). コネクタハウジングからMCON 1.2コンタクトを抜き取るための工具(TE品番1703440)
TE Connectivity ハウジング コネクタハウジング Multilock Hybridシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,498~税込¥10,448~1袋(25個)ほか7日以内出荷仕様TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/OプラグハウジングコネクタシリーズMultilock HybridRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Samtec 引抜工具 MMTD, MMTDT, MMTS, MMTST, SMSD, SMSS, STS-N-005シリーズ
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:MMTD, MMTDT, MMTS, MMTST, SMSD, SMSS, STS-N-005RoHS指令(10物質対応)対応
Aluminium desoldering gun,56gm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様サイズ = 標準ボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 190mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
Trumeter カウンタ LCD 7 (Annunciators Icon), 8 (Figure) パネル取り付け 6300シリーズ
TRUMETER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様電源電圧:3.6 V電池●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子台●リセット方法:手動、リセットなし、リモート●表示桁数:7 (Annunciators Icon), 8 (Figure)●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:2 (警報器アイコン) mm、8 (図) mm●カットアウト高さ:22.6mm●LCDカウンタ - 6300シリーズ. 6300シリーズの電子LCDカウンタには、シンプルな8桁積算カウンタのモデルや、大きなプロセスを制御する多くの機能を備えたモデルがあります。 これらのLCDカウンタは、堅牢なプラスチック製ハウジング入りで、NEMA 4X保護を備えています。. 反射型8桁LCDディスプレイ 4つのカウンタタイプ 寿命が15年以上の内部バッテリ オプションのフロントパネルプログラミングによる、柔軟なRediアラートやプリセットカウンタ機能 プリセット機能 NEMA4X及びIP66等級RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398























![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)