カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(5)
        • 検出・センサ(2)
        • 報知器(1)
        • 電源(制御機器)(7)

制御機器 :「LPT-」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LPT45 ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    LPT45

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)2.5、5、0.7定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5、DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPT100-M用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPT100-M用 アクセサリ

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPT100-M
  • 補助警告灯 パトライト(PATLITE)

    補助警告灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
    レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24
  • 超小形基本スイッチ 形SS-P Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ 形SS-P

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム Y ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム Y

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パッケージオープンフレーム
  • コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)

    コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器

    Advantech(アドバンテック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
    ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin TSSOP Stepper Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 24-Pin TSSOP Stepper

    Allegro Microsystems
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティレーザスキャナ 北陽電機

    セーフティレーザスキャナ

    北陽電機
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    3日以内出荷
    世界最小のセーフティレーザスキャナ。防護領域5m、270°は国内最高スペック。PCによる簡単なエリア設定に加え、業界初のSDカードへの設定保存機能によりメンテナンスのしやすさ、導入のしやすさが充実。反射式のレーザスキャナのため、ライトカーテン、防護柵、マットスイッチと比べ、設置効率が格段にUP
    タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)/WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:250mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2/MUT_OUT1/MUT_OUT2/AUX_OUT1/AUX_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト、光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
  • Allegro Microsystems MOSFETドライバ クワッド 5.5~50 V 28-Pin TSSOP 非反転  フルブリッジ Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems MOSFETドライバ クワッド 5.5~50 V 28-Pin TSSOP 非反転 フルブリッジ

    Allegro Microsystems
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●動作供給電圧 Min:5.5 V●動作供給電圧 Max:50 V●トポロジー:フルブリッジ寸法(mm)9.7 x 4.4 x 1.1ピン数(ピン)28極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装ブリッジタイプフルブリッジドライバ数4出力数4
  • Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 28-Pin TSSOP Stepper Allegro Microsystems

    Allegro Microsystems モータドライバIC 3~5.5 V 28-Pin TSSOP Stepper

    Allegro Microsystems
    ¥639~税込¥703~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC/トランジスタソケット ALLEGRO MICRO SYSTEMS

    IC/トランジスタソケット

    ALLEGRO MICRO SYSTEMS
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    種類角型コンタクト形状オス動作温度範囲(℃)-20~85結線方法基板実装
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 STEP POWER、 レバー操作型Push-in接続式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 30 V DC / 640 mA。STEP POWERシリーズのKNXバス電源は、最新のビルディングオートメーションにに合わせて理想的に作られています。初のバス電源として、アクティブKNXフィルタ回路を搭載しています。これにより、接続されたKNX機器の負荷に動的に適応し、バスシステムの効率が向上します。多機能カラーディスプレイには、現在のバス負荷や履歴値など、関連するすべてのKNXステータス情報がメニューの診断ツールとして一覧表示されます。KNXバス電源は、85 V AC~264 V ACおよび90 V DC~275 V DCの広い入力電圧範囲に対応しているため、世界中で使用可能です。組込みのPush-inレバー接続により、バス電源STEP POWERの取り扱いが完了します。カラーディスプレイ内蔵で解析が容易に - 関連するKNXステータス情報をすべて一覧。メニューの診断値で履歴を呼び出し可能。最大電力まで信頼性の高いバス通信を実現するアクティブKNXチョーク。コンパクト設計で省スペース。AC・DCの幅広い入力で世界中で使用可能
    番号1477019RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E15A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E15A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

pt-40特集
おすすめ人気ランキング
制御機器