カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)(9)
- 報知器(1)
- 通信(制御機器)(1)
- 電源(制御機器)(1)
- 冷却(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「M4x50」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 50mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 50mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター
オリエンタルモーター¥5,298~税込¥5,828~1組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
リンクターミナル
パトライト(PATLITE)¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷PLCとの簡単、通信設定 高速通信(115200bps)に対応 データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー 接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能質量(g)350以下消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC24耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間)使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと)耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間)絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 6.3×6.3×3mm
EPCOS¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)6.3高さ(mm)3奥行(mm)6.3シリーズB82462-G4許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 75mmプローブ径 = 12.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +150℃ターミナルタイプ = ネジプローブ材質 = ステンレス鋼適応ケーブル径 = M20配線数 = 2 x 4精度 = クラスB屋外 / 冷凍倉庫温度センサ. PT100 4ワイヤ(クラスB)センサ、IP67壁面取り付け型ハウジング 有孔ステンレススチールシース 2、3、4本のワイヤ接続 ハウジングの寸法: 80 x 74 x 54 mm プローブの寸法: 12.5 x 75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398




















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)