カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1)
- 接続・省配線(制御機器)(1)
- 電子部品(オンボード)(5)
- 報知器(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「MDF 4mm」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,898税込¥5,3881パック(100個)9日以内出荷形状ストレート種類角型極数5定格電圧(V)AC250寸法A(mm)12.70定格電流(A)3寸法B(mm)10.16コンタクト形状メス結線方法基板実装
クランプ式端子板
東名通信工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9ストリップ長(mm)14
サブウーハーシステム 黒
TOA¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03B,F-05B,F-03BM,F-05BM,F-03BM-WP(*1),F-05BM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。その他別売品:スピーカー取付金具 黒:HY-WM-FB08B、スピーカー取付金具 黒:HY-CM-FB08B質量(kg)16寸法200(W)×350(H)×400(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50入力(計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)仕上エンクロージャ:MDF 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数特性45-300Hz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mm音圧レベル(dB)出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時スピーカー20cmコーン型設置場所設置環境:屋内定格入力(W)120(100系)、100(70系)アンプタイプDA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012
サブウーハーシステム 白
TOA¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03W,F-05W,F-03WM,F-05WM,F-03WM-WP(*1),F-05WM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。その他別売品:スピーカー取付金具 白:HY-WM-FB08W、スピーカー取付金具 白:HY-CM-FB08W質量(kg)16寸法200(W)×350(H)×400(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50入力(計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)仕上エンクロージャ:MDF ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 ホワイト(マンセルN9.3近似色)塗装周波数特性45-300Hz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mm音圧レベル(dB)出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時スピーカー20cmコーン型設置場所設置環境:屋内定格入力(W)120(100系)、100(70系)アンプタイプDA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012
Abracon 水晶振動子 27.12MHz 表面実装 (DFN - LCC) 4-SMD リードなし 基本波
ABRACON¥389税込¥4281袋(5個)7日以内出荷仕様標準周波数 = 27.12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 4pFパッケージタイプ = (DFN - LCC), 4-SMD, リードなし長さ = 2.50mm幅 = 2.00mm高さ = 0.60mm寸法 = 2.5 x 2.2 x 0.6mm周波数許容性 = ±10ppm周波数偏差 = ±20ppm動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子 13.56MHz 表面実装 (DFN - LCC) 4-SMD リードなし 基本波
ABRACON¥959税込¥1,0551袋(10個)7日以内出荷仕様標準周波数 = 13.56MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 4pFパッケージタイプ = (DFN - LCC), 4-SMD, リードなし長さ = 2.50mm幅 = 2.00mm高さ = 0.60mm寸法 = 2.5 x 2.2 x 0.6mm周波数許容性 = ±10ppm周波数偏差 = ±10ppm動作温度 Min = -20 ℃発振モード = 基本波RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品