カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(93)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(5)
- 接続・省配線(制御機器)(108)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(49)
- 産業用PC用品(36)
- 電子部品(オンボード)(630)
- 検出・センサ(11)
- 制御機器・PLC・リレー(12)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)
- 通信(制御機器)(5)
- 電源(制御機器)(21)
- 冷却(制御機器)(9)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(235)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(200)
- フエニックス・コンタクト(115)
- RS PRO(113)
- BOURNS(34)
- 日本モレックス(molex)(21)
- BROADCOM(19)
- WURTH ELEKTRONIK(18)
- JST(日本圧着端子製造)(17)
- SICK(15)
- TRACO POWER(13)
- 日本ケミコン(10)
- EBM PAPST(9)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(9)
- ワゴジャパン(8)
- SPARKFUN(8)
- VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(7)
- Electrotherm(7)
- EPCOS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「MMP」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

EKMG350ELL472MMP1S
日本ケミコン¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.91静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
ESMG350ELL472MMP1S
日本ケミコン¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)2.7静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
CHEMI-CON コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EKMG250ELL682MMP1S
日本ケミコン¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 3300μF, ,50V dc, ESMG500ELL332MMP1S
日本ケミコン¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷静電容量 = 3300μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm。高さ = 35.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)
岩田製作所¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から32日以内出荷形状長角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷から32日以内出荷形状角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
センサブラケット 目盛付角シャフト(パイプシャフト)
岩田製作所¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF
日本ケミコン¥759税込¥8351個当日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF
日本ケミコン¥859税込¥9451袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm長さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KYリーク電流 = 1100 μAKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
丸シャフト (パイプシャフト)
岩田製作所¥479~税込¥527~1個(1本)翌々日出荷カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。 位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。材質SUS304(ステンレス)外径D(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMPQ3904
onsemi¥399,800税込¥439,7801セット(2500個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1 W。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 250 MHz。ピン数 = 16。1チップ当たりのエレメント数 = 4。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。デュアル及びクワッドマルチチップトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
角シャフト (パイプシャフト)
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1個(1本)翌々日出荷から3日以内出荷カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。 位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。材質SUS304(ステンレス)表面処理低温黒色クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MMPQ2222A
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 16。1チップ当たりのエレメント数 = 4。動作温度 Max = +150 ℃mm。デュアル及びクワッドマルチチップトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっき
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
IC ANALOG CAR RADIO TUNER 64QFP
SANYO(三洋電機)¥319税込¥3511個5日以内出荷LA1781M-MPB-E ON_Semiconductor製を販売します。仕様●機能:AM、FM、チューナー●RFタイプ:AM、FM●パッケージ/ケース:64-BQFPアズワン品番67-0354-73
ON Semiconductor クワッド NPN トランジスタ, 40 V, 500mA, 16-Pin SOIC
ON SEMICONDUCTOR¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 161チップ当たりのエレメント数 = 4最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 Vデュアル及びクワッドマルチチップトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MMPQ2222A
onsemi¥1,998税込¥2,1981箱(5個)7日以内出荷仕様最大動作周波数:300 MHzピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性デュアル及びクワッドマルチチップトランジスタ、Fairchild SemiconductorパッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大パワー消費(W)1最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)75トランジスタ構成絶縁型最大DCコレクタ電流(mA)500トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100最大動作温度(℃)150
Capacitor MLCC 1210 X5R
太陽誘電¥64,980税込¥71,4781リール(1000個)翌々日出荷仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4700μF
日本ケミコン(1件のレビュー)¥719税込¥7911袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm長さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KY寿命 = 10000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
コントラストセンサ 12.5 mm KTM Prime
SICK¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1754アズワン品番65-7279-70
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF
日本ケミコン¥3,198税込¥3,5181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入
AMPHENOL¥6,398税込¥7,0381セット(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial M8 circular plastic panel connector has screw coupling method。It has 4 contact pins.IP rating IP67 PCB contact termination仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0114アズワン品番65-7570-23
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け
AMPHENOL¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0115アズワン品番65-7575-33
産業用丸形コネクタ 2極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●シリーズ:X-LOK●コード番号:234-3070アズワン品番65-7484-03
M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,498~税込¥6,048~1本10日以内出荷M型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398













































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)