カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(7)
        • 電子部品(オンボード)(8)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「MP-250」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • Broadcom 1セグメント LED ライトバー BROADCOM

    Broadcom 1セグメント LED ライトバー

    BROADCOM
    1,898税込2,088
    1袋(4個)ほか
    7日以内出荷
  • EKMH250VSN682MP30S 日本ケミコン

    EKMH250VSN682MP30S

    日本ケミコン
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)23(Dia.)×30電圧25Vdc直径(Φmm)23高さ(mm)30シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.003RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.86rms静電容量(μF)6800最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
  • CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S 日本ケミコン

    CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,250V dc, EKMQ251VSN471MP40S

    日本ケミコン
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 40mm。長さ = 40mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 8200μF

    日本ケミコン
    269税込296
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 4700μF

    日本ケミコン
    1,798税込1,978
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 大形アルミ電解コンデンサ 25V 10000μF 105℃品 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 25V 10000μF 105℃品

    日本ケミコン
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)25ケース寸法(mm)22×40静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.3パッケージ基板自立形定格電流(Arms)3.09
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0027 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0027

    BULGIN
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 25.8mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0027接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MP0050 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, MP0050

    BULGIN
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ステンレススチール製耐破壊大径押ボタン. 耐破壊性があるステンレススチール製スイッチの本体とボダン 大径32 mm IP68保護等級に準拠したフロントパネル 機械的寿命:100,000回以上
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 27.7mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0050接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0038 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0038

    BULGIN
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 25.8mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0038接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0031 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0031

    BULGIN
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0031接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0038/2 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0038/2

    BULGIN
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 25.8mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0038/2接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0031/3 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0031/3

    BULGIN
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0031/3接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0031/2 BULGIN

    Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, MP0031/2

    BULGIN
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
    仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0031/2接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

kyb-250特集
おすすめ人気ランキング
制御機器