カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(14)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(12)
        • 接続・省配線(制御機器)(20)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(69)
        • 産業用PC用品(6)
        • 電子部品(オンボード)(144)
        • 検出・センサ(48)
        • 報知器(51)
        • 制御機器・PLC・リレー(17)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(16)
        • 通信(制御機器)(8)
        • 電源(制御機器)(40)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「R12」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • r1.25-3
446件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • パイプソケット MAC8(マックエイト)

    パイプソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    片側に電線を取付けて御使用下さい。 ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • 透明体検知用光電センサ E3S-R omron(オムロン)

    透明体検知用光電センサ E3S-R

    omron(オムロン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
  • SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    保護等級IP44材質ボディ:ステンレス設置場所屋外色ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)

    日東工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • 漏電火災警報器 河村電器産業

    漏電火災警報器

    河村電器産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • M12-3R M12 Y-connector Orion reset ABB

    M12-3R M12 Y-connector Orion reset

    ABB
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:コネクタ●併用可能製品:Orion●素材:プラスチック●コード番号:237-1531アズワン品番65-7794-81
  • ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業

    ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)

    日東工業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP54材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内色シルバー板厚(mm)1.5ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
    質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業

    ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)

    日東工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • 中型積層式LED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型積層式LED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • 小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機

    小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル

    多治見無線電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様ピンコンタクト形状ストレート種類丸型寸法F(mm)18.6定格電流(A)2寸法E(mm)14.5結合方式ねじコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • DCサンエース 二重反転ファン 山洋電気

    DCサンエース 二重反転ファン

    山洋電気
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン特性二重反転
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • UHP-350シリーズ MEAN WELL

    UHP-350シリーズ

    MEAN WELL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
    用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ長さ(mm)220形状カバー付幅(mm)62質量(g)680奥行(mm)31温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • 電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン)

    電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
    仕様ミラーコンタクト:有保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCAフレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
  • Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
    軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
  • 屋外用制御盤キャビネット 奥行120mm 日東工業

    屋外用制御盤キャビネット 奥行120mm

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
    材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    用途高感度コンタクタ長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5コイル電流(mA)55(平均)開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
  • 切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ 三菱電機

    切換スイッチ付計器 交流電圧計 YR-UNAVシリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットタイプダイレクト使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛(最大)0-300V湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.2動作原理整流形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器 サンプルキット RR 1220 シリーズ SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器 サンプルキット RR 1220 シリーズ

    SUSUMU
    ¥37,980税込¥41,778
    1キット
    翌々日出荷
    仕様取り付けタイプ = 表面実装抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RR 1220個数 = 5000抵抗値許容差 = ±0.5%薄膜チップ抵抗器キット RRシリーズ. 梱包形態はテープカット品 RR0816-KIT 1608サイズ (RS品番:< 677-4707') 677-4707 RR1220-KIT 2012サイズ (RS品番:< 677-4700') 677-4700RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電源アダプタ MOXA

    AC電源アダプタ

    MOXA
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • Radiall 同軸 変換アダプタ RADIALL

    Radiall 同軸 変換アダプタ

    RADIALL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ 日恵製作所

    センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

    日恵製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。
    仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3色赤規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
  • Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SBR-12 NOVA

    Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SBR-12

    NOVA
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SBR-12●個数: 18100●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.125W●SBR-12 SMD 金属皮膜抵抗器キット. 0805 厚膜チップ抵抗器 一致するリングフォルダは別売りです
  • ABB 電磁接触器 AF30シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF30シリーズ

    ABB
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SBR-12 NOVA

    SBR-12

    NOVA
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
  • ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF16シリーズ

    ABB
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XVRパワーLED回転灯 赤 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    XVRパワーLED回転灯 赤

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥16,900~税込¥18,590~
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • XVRパワーLED回転灯 黄 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    XVRパワーLED回転灯 黄

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥16,900~税込¥18,590~
    1台
    4日以内出荷から67日以内出荷
  • Nova 金属皮膜抵抗器 サンプルキット NOVA

    Nova 金属皮膜抵抗器 サンプルキット

    NOVA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円形防水・防塵アルミダイキャストボックス ARシリーズ タカチ電機工業

    円形防水・防塵アルミダイキャストボックス ARシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    6日以内出荷
    円形デザインで強度と防水性に優れたアルミダイキャストボックスです。 ガス測定器、圧力計、流量計など、プラント内など過酷な環境で使用する計器に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト色ライトグレー紛体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCR-122 NOVA

    CCR-122

    NOVA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多層基板修理用端子 MAC8(マックエイト)

    多層基板修理用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    多層基板の内層ショートを修理出来る端子です。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:フッ素樹脂乳白色仕上ニッケル下地金メッキ耐熱温度(℃)240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • Nova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±5% CCR-122 NOVA

    Nova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±5% CCR-122

    NOVA
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CCR-122●個数: 480●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 2W●Metalfilm THT 抵抗器キット PR02-CCR-122. Nova の PR02 CCR-122 抵抗器キットには、 48 種類の値で構成される 480 個の抵抗器が含まれています。抵抗器の直径は 2.5 mm で、長さは 8.5 mm です。CCR-12 キットは、透明な区画化されたパッケージで販売されています。. CCR-122 キットには、次の各値が 10 個含まれています。. 1015223347681001501802202703303904705606808201K0 1K21K51K82k22K73K33K94k75K66K88K210K 12K 、 15K 、 18K 、 22K 、 27K 、 33K 、 39K 、 47K 、 56K 、 68K 、 82 K 、 100 K 150K 、 220K 、 330K 、 470K 、 680K 、 1 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■交流モータの正逆運転用に最適 信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。 ・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    仕様端子カバー付長さ(mm)94.5厚さ(mm)77コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20ねじサイズM3.5適合サーマルリレーTH-N12定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7定格使用電圧(V)200適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
...

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器