カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「R38-8」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
Schurter (シュルター) 管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズSCHURTER
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線サイズ(mm)Φ10×38
コモンモードチョークコイル HHBC KEMETコモンモードチョークコイル HHBCKEMET
939税込1,033
1個
7日以内出荷
KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入 KEMETコモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入KEMET
24,980税込27,478
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:38 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:31.2mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 11.7mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:11.7mmアズワン品番65-6917-85
置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
9,298税込10,228
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
分岐端子台シリーズ 東朋テクノロジー分岐端子台シリーズ東朋テクノロジー
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。 取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)600定格電流(A)132絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上相対湿度45~85%R.H.使用周囲温度(℃)-20~+70取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500・1分間
NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様変更に迅速かつ柔軟に対応が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷軽減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。
付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子R38-8S質量(kg)0.56備考単3中性線欠相保護、定格動作電圧135V、定格過電圧動作時間0.5秒以内規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2,JIS C 8211 Ann2フレームAF100定格電流(A)100適合電線(mm2)~60保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

化成8-8-8特集
おすすめ人気ランキング
制御機器