制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
OPC UAサーバユニット三菱電機5日以内出荷
仕様●インタフェース:SDメモリカードスロット部:SD/SDHCメモリカード(2~16Gバイト)、Ethernetポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得接続方式(Ethernet)IPv4機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション機能(通信速度/通信方式自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタ(外部配線)RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
雷レコーダクランプ型CT音羽電機工業21日以内出荷
サージ電流レベル(100A、500A、1000A)とその検出時刻を記録、表示。
データはSDメモリカードにテキストデータで記録するため、専用ソフトを使用せずに、パソコンでの表示が可能。
データ記録時に接点を出力(a接点 1秒間)。
仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)、CT:クランプ型(内径32Φ)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線種別クランプ型取付DINレール質量(g)本体:約450/CT部:約100使用温度範囲(℃)0~50出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時適合電線(mm2)IV線100以下記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A/500A/1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)使用環境屋内用許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大999件
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります