絞り込み
アダプタタイプ
  • SMA-SMA
  • BNC-SMA(2)
  • K(1)
  • MCX-SMA(1)
  • MMCX-SMA(2)
  • N-SMA(2)
  • N型-N型(1)
  • N型-SMA(1)
  • SMA(1)
  • SMA-BNC(1)
  • SMA-SMB(1)
  • SMK-SMK(1)
  • TNC-SMA(2)
種類
  • アダプタ・中継コネクタ(4)
嵌合部形状
  • ジャック・ジャック(1)
  • ジャック・プラグ(2)
  • プラグ・ジャック(3)
  • プラグ・プラグ(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(3)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SMA」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • s-2xt10
  • sma コネクタ
  • frn1.5c2s-2j
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ 中継用トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類中継用コネクタアダプタタイプSMA-SMARoHS指令(10物質対応)対応
クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)クイックアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用種類アダプタインピーダンス(Ω)50仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
測定用クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)測定用クイックアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。
種類アダプタ特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

sma プラグ特集
おすすめ人気ランキング
制御機器