カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(11)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(5)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(75)
        • 検出・センサ(19)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 電源(制御機器)(15)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「SNC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    UB2用操作部ボタン(照光用ディンプルボタン)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)6.1×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • コンポ盤用パーツ 1セット品 河村電器産業

    コンポ盤用パーツ 1セット品

    河村電器産業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    寸法(mm)150×200×50
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • Neutrik XLRコネクタ NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ

    NEUTRIK(1件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LGA50A シリーズ コーセル

    LGA50A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)50シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
  • コントロール用リンクケーブル JMACS(日本電線工業)

    コントロール用リンクケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
    導体サイズ(mm2)0.5線心数1対色(絶縁体)黒-白導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz)仕上外径(Φmm)約7概算質量(kg/km)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
    保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • CONPROSYS nano シリーズ RS-422A/RS485通信(1ch) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano シリーズ RS-422A/RS485通信(1ch)

    CONTEC(コンテック)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。
    使用温度範囲(℃)-20~60伝送速度(bps)4~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様CONPROSYS nano スロットDMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
  • Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • コネクタ イマオコーポレーション

    コネクタ

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    149税込164
    1個
    10日以内出荷
    押ボタンスイッチ用 UB2シリーズ用付属品
    外形寸法(mm)15×15シリーズUB2シリーズ用付属品
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 100Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 100Hz

    SICK
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 大きな検出範囲: 2 → 40 mm エンクロージャ等級: IP68、IP69K 温度範囲: -25 → +85 ℃ 頑丈なハウジング又は食品に適したハウジングのオプション 産業用はステンレススチールから完全に製造されています IO-Link 及び Visual 調整インジケータを備えています オイル、冷却潤滑剤、洗浄製品に対する耐性がありますあなたの利点密閉型ステンレススチール製ハウジングにより、非常に長いサービス寿命を実現し、オイル、冷却用潤滑剤、クリーニング製品に対する耐性を備えています 大きな検出範囲と IO-Link により、安定したプロセスと高精度を実現しています 設備の可用性 Visual Adjustment インジケータとにより、すばやく簡単に設置できます セルフロックナット 大規模な製品により、柔軟でコストを最適化したアプリケーションソリューションの実装が可能になります ポートフォリオ お客様固有の特殊なバリアントを簡単に実装できます検出面がプラスチックで構成されている従来の近接センサとは異なり、IMI 誘導型近接センサはステンレススチール製の完全密閉型ハウジングを備えています。この特長により、IMI は、衝撃、すばやい温度変化、毎日の強力な媒体による清掃、冷却用潤滑剤の効果など、機械的負荷や化学的負荷がかかる過酷な用途に最適です。さらに、IMI は広い検出範囲と IO-Link 通信を提供しています。これにより、プロセスの安定性と設備の高可用性が確保され、アプリケーションソリューションの柔軟でコスト最適化された実装が可能になります。用途バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会 速度測定 材料輸送の監視 フォークリフトの高さを測定することで、生産性の高い製品ハンドリングをプロセスの信頼性で実現 エレベータドアのドアリーフ検出 エレベータシャフト内のゾーン検出 回転ドアでの位置の決定 自動スライドドアのドアリーフ検出 エスカレーターの速度監視、誘導型近接センサ付き バランサでの検出及び位置決めタスク 材料放電中のロータリーバルブの動作を監視します コンベアベルトのベルト張力を監視しています ランスの動きと位置の制御 機械の内部部品の移動と位置制御 基本的な酸素炉での排気フードの位置(上下)基本的な酸素炉の傾斜位置の監視 集塵時の正しいレバー位置を検出 オフガス中のダスト搬送システムでのロータリーバルブの作動 システム ダスト搬送システムでのコンベアベルトの操作 オフガスシステムのインペラ軸でのファン動作 (RPM) です メインファンの吸気および排気ダンパーの位置 ローリング中のせん断におけるアクチュエータの位置を決定します プロセス カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します シータ内のシータ・コンベアの動作を監視します 工場 温度およびサンプルランスの移動と位置 酸素と炭素のランスの移動と位置制御 2 回目の冶金処理中の溶鉱炉屋根の位置 溶鉱炉での電極アームと電極の位置 二次冶金中の真空脱気装置でのルーフ位置検出 ラウルステル・ヘラエウス・デガッサーでの原子炉 Vessel 位置検出
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:4 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:63.8mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●逆極性保護:あり●コード番号:209-2487アズワン品番65-7324-85
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 IO-Link 500Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 IO-Link 500Hz

    SICK
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 2 → 20 mm 電気仕様: DC 3/4 ワイヤ エンクロージャの定格: IP68、IP 69K 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 食品対応ステンレススチール製ハウジング、プラスチック製検出面 光調整インジケータ、IO-Link 対応 産業用洗浄剤、Ecolab 認定に耐性がありますあなたの利点Sick ASIC 技術により、拡張された高精度の検出範囲により、信頼性 頻繁な洗浄サイクルにさらされてもサービス寿命が長いため、機械のダウンタイムが短縮されます 光学式調整インジケータにより、すばやく簡単に取り付け可能ですIMF 誘導近接センサは、食品業界における信頼性の新たな基準です。長い検出範囲を備え、Sick ASIC 技術により高精度を実現している IMF は、信頼性の高い安定したプロセスを実現します。さらに、広範な仕様制限により、IMF は食品生産のあらゆる分野で使用できます。製品の選定や倉庫管理には大きなメリットがあります。光学式調整インジケータにより、試運転中の時間を節約し、エラーの発生を削減できます。IO-Linkを介した通信も可能で、オートメーション用途にかける柔軟性が増し、機能が強化されます。広範な標準製品ポートフォリオが用意されているため、特殊なデバイスでもすばやく簡単に動作させることができます。用途バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会 バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会IO-Link による高い柔軟性と通信オプション モジュール式の概念により、お客様固有のバリエーションを簡単に実装できます
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:70mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-2484アズワン品番65-7321-68
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 100Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 100Hz

    SICK
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 大きな検出範囲: 2 → 40 mm エンクロージャ等級: IP68、IP69K 温度範囲: -25 → +85 ℃ 頑丈なハウジング又は食品に適したハウジングのオプション 産業用はステンレススチールから完全に製造されています IO-Link 及び Visual 調整インジケータを備えています オイル、冷却潤滑剤、洗浄製品に対する耐性があります
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:2 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:70mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●逆極性保護:ありアズワン品番65-7321-72
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 500Hz SICK

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 500Hz

    SICK
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 2 → 20 mm 電気仕様: DC 3/4 ワイヤ エンクロージャの定格: IP68、IP 69K 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 食品対応ステンレススチール製ハウジング、プラスチック製検出面 光調整インジケータ、IO-Link 対応 産業用洗浄剤、Ecolab 認定に耐性がありますあなたの利点Sick ASIC 技術により、拡張され
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:15 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:70mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7322-32
  • 産業用SSD アドテック

    産業用SSD

    アドテック
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LGA150A シリーズ コーセル

    LGA150A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)150シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
  • LFP240F シリーズ コーセル

    LFP240F シリーズ

    コーセル
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)240シリーズLFP入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • 基板単体電源 LMAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LMAシリーズ

    コーセル
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電圧(V)DC24形状基板単体シリーズLM入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1ch CONTEC(コンテック)

    カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1ch

    CONTEC(コンテック)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    2相信号をカウント可能。フォトカプラ絶縁入力。割り込み、信号出力。ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を軽減するデジタルフィルタ機能搭載。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵。-20~60℃の周囲温度に対応
    サイズCONPROSYS nano 1UシリーズCONPROSYS nano応答速度500KHz使用コネクタ1× 3.81mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数1-chバス仕様CONPROSYS nano スロットカウント方式32-bit アップダウン
  • Cree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V CREE

    Cree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V

    CREE
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)55実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
  • LFP150F シリーズ コーセル

    LFP150F シリーズ

    コーセル
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    定格出力電力(W)150シリーズLFP入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    119,800税込131,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    95,980税込105,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8409アズワン品番65-7793-93
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    67,980税込74,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    94,980税込104,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    94,980税込104,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8403アズワン品番65-7792-39
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8408アズワン品番65-7792-30
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    96,980税込106,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
  • スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン PCB 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類プランジャーピン端子の種類PCB
  • スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8350アズワン品番65-7792-84
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    95,980税込105,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8407アズワン品番65-7793-17
  • スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    66,980税込73,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8335アズワン品番65-7792-50

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

nsn特集
おすすめ人気ランキング
制御機器