カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 電子部品(オンボード)(23)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(16)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(11)

制御機器 :「SSR 200v」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーMOS FETリレー G3FM omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3FMomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。
用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V富士電機(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から111日以内出荷
種類継電器
ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から61日以内出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEomron(オムロン)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプサージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン)パワー・ソリッドステート・リレー G3PAomron(オムロン)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から66日以内出荷
放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
ソリッドステート・リレー G3CN omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3CNomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から66日以内出荷
ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機ソリッドステートコンタクタ SSC富士電機(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から111日以内出荷
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3TAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から59日以内出荷
オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B-UTUは除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
定格電圧(V)AC24~240定格入力電圧(V)AC100~240機能ゼロクロス機能有り出力の適合負荷20A端子構造ねじ端子定格負荷電圧(V)AC24~240動作表示灯あり負荷電流(A)放熱器有(40℃にて): 0.1~20A 放熱器無(40℃にて): 0.1~4A商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3200 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3200CAL
57,980税込63,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステート・リレー omron(オムロン)ソリッドステート・リレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷から61日以内出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 -UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
絶縁方式フォト・カプラ動作表示灯
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF omron(オムロン)CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PFomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から61日以内出荷
CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
単相電力調整器 G3PW omron(オムロン)単相電力調整器 G3PWomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。
保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から76日以内出荷
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
質量(g)送信ユニット:80、受信ユニット:230外形寸法(mm)送信ユニット:92×25×17、受信ユニット:92×25×24.5保護構造IP68適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧(V)D24(-15%/+10%)使用環境温度(℃)-25~+60ヒューズ容量(A)2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON (保証値):10、スイッチOFF (保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,820nF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,100 V ac、250 V dc,820nF,±5%日本ケミコン
3,500税込3,850
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820nF電圧 = 100 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 10.3mm高さ = 10.8mm寸法 = 16.2 x 10.3 x 10.8mm温度特性 = PP最大動作温度 = +105℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
安全スイッチ ライン精機安全スイッチライン精機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から76日以内出荷
単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能堅牢なステンレスタイプ
質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24保護構造IP69K適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ2感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2MTTF(時間)>100年
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,2.2μF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,2.2μF,±5%日本ケミコン
9,998税込10,998
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 26.2mm高さ = 27.5mm寸法 = 28.2 x 26.2 x 27.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
SSR・ソリッドステート・リレー 東芝SSR・ソリッドステート・リレー東芝
239税込263
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,3.3μF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,3.3μF,±5%日本ケミコン
12,980税込14,278
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 37.5mm長さ = 43.2mm奥行き = 24.8mm高さ = 26mm寸法 = 43.2 x 24.8 x 26mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,1μF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,1μF,±5%日本ケミコン
7,798税込8,578
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 18.3mm高さ = 19.2mm寸法 = 28.2 x 18.3 x 19.2mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,220nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.25 kV dc, 300 V ac,220nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
1袋(5個)
取扱停止中
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 1.25 kV dc, 300 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 18.6mm高さ = 19.5mm寸法 = 22.7 x 18.6 x 19.5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,100nF,±5% 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,100nF,±5%日本ケミコン
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = TACDリードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 9.8mm高さ = 10.3mm寸法 = 16.2 x 9.8 x 10.3mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
SSシリーズ 単極 富士電機SSシリーズ 単極富士電機
27,980税込30,778
1個
80日以内出荷から101日以内出荷
種類継電器
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証  SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証 SRT1000XLJ7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
329,800税込362,780
1式
7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。【特長】常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護にタワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:7年単位:1個保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証  SRT1000XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証 SRT1000XLJ5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
269,800税込296,780
1式
7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。【特長】常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護にタワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:5年単位:1個保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydomソリッドステートリレー DRA1 CMXSensata / Crydom
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
589,800税込648,780
1式
7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】2400VA / 2160W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】サーバー/ストレージの電源保護ネットワーク機器・通信機器の無停電対策エッジコンピューティング環境BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:2400VA / 2160W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)出力波形:正弦波入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100/110/115/120V出力コンセント:NEMA 5-20R ×8NEMA L5-30R ×1ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm質量:約32.7kgバッテリー:鉛蓄電池保証:5年保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
419,800税込461,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】オンサイト保守 3年付き常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:3年オンサイト保守付き単位:1個保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
849,800税込934,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】2400VA / 2160W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】サーバー/ストレージの電源保護ネットワーク機器・通信機器の無停電対策エッジコンピューティング環境BCP・高可用性が求められる業務システム SRT2400XLJOS33年オンサイト保守付き障害発生時、技術者による現地対応【主な仕様】定格容量:2400VA / 2160W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)出力波形:正弦波入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100/110/115/120V出力コンセント:NEMA 5-20R ×8NEMA L5-30R ×1ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm質量:約32.7kgバッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
679,800税込747,780
1式
7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】2400VA / 2160W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】サーバー/ストレージの電源保護ネットワーク機器・通信機器の無停電対策エッジコンピューティング環境BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:2400VA / 2160W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)出力波形:正弦波入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100/110/115/120V出力コンセント:NEMA 5-20R ×8NEMA L5-30R ×1ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm質量:約32.7kgバッテリー:鉛蓄電池保証:7年保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
1,298,000税込1,427,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】2400VA / 2160W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】サーバー/ストレージの電源保護ネットワーク機器・通信機器の無停電対策エッジコンピューティング環境BCP・高可用性が求められる業務システム SRT2400XLJOS77年オンサイト保守付き長期運用を前提とした高可用性モデル予防保守を含む手厚いサポート【主な仕様】定格容量:2400VA / 2160W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)出力波形:正弦波入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100/110/115/120V出力コンセント:NEMA 5-20R ×8NEMA L5-30R ×1ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm質量:約32.7kgバッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
779,800税込857,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】オンサイト保守 7年付き(バッテリー予防交換1回付き)常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:7年オンサイト保守付き単位:1個保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
1,098,000税込1,207,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】2400VA / 2160W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】サーバー/ストレージの電源保護ネットワーク機器・通信機器の無停電対策エッジコンピューティング環境BCP・高可用性が求められる業務システム SRT2400XLJOS55年オンサイト保守付き中期運用向けの安心サポート【主な仕様】定格容量:2400VA / 2160W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)出力波形:正弦波入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100/110/115/120V出力コンセント:NEMA 5-20R ×8NEMA L5-30R ×1ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm質量:約32.7kgバッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
589,800税込648,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】オンサイト保守 5年付き常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:5年オンサイト保守付き単位:1個保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
359,800税込395,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT1500XLJ7W は、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、電源品質が重要な業務用途に最適です。本モデルは 7年保証付きで、予防バッテリー交換1回を含む延長保証により、長期・安定運用を前提とした導入に適しています。【特長】1500VA / 1350W 高出力:サーバー・ネットワーク機器の電源保護に対応常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウトが可能拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能 日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能 SmartSlot対応:ネットワーク管理カードによる遠隔監視に対応 7年延長保証付き:予防バッテリー交換1回を含む
用途【用途】サーバー/ストレージの電源保護ネットワーク機器・通信機器の無停電対策エッジコンピューティング環境BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】型番:SRT1500XLJ7W定格容量:1500VA / 1350W 運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)出力波形:正弦波入力電圧:AC100V(50/60Hz) 出力電圧:AC100/110/115/120V出力コンセント:NEMA 5-20R ×6/NEMA L5-20R ×1 ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行587 mm質量:約26.6kgバッテリー:鉛蓄電池保証:7年(延長保証)【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器