カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1)
- 電子部品(オンボード)(1)
- 電源(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
制御機器 :「TCS-3」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

制御機取付金具
東京富士商会¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷白黒ツートンカラー、スリムな信号柱の実現で、外観がリアル。ファイントラック仕様(従来トミックスレールとも互換性あり)。ジョイナーには改良ジョイナー使用。TCSコネクターから電源供給により、単独で点灯。列車の動きに合わせて実物そっくりに点灯が切り替わります。色は赤(停止)→黄(注意)→青(進行)の順番で切り替わる。前の周の周回時間から計算して、自動的に適切な信号切り替わり時間に変るので、レイアウトサイズに応じたリアルな表現が楽しめます。列車の進行方向を感知して、逆向きの信号は赤が点灯。レールへの無通電を感知して信号が赤になるモードが可能。外光による誤動作を防げるタッチセンサー方式。設置したい場所に、いくつでも設置可能。信号柱は交換が容易なコネクター式。信号灯にはLEDを使用。消費電流 約10mA(モード設定時 約30mA)。色灯は上から青、黄、赤の順に並ぶ
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
M5Stack用カラーセンサユニット
M5Stack¥2,998税込¥3,2981個当日出荷TCS3472カラーセンサを搭載した、物体表面の色を検出するM5Stack用拡張ユニットです。GROVE互換インターフェースでM5Stack FIRE/M5GOなどと接続し、コア部分とI2Cで通信します。TCS3472には、3×4のフィルタ付きフォトダイオード配列と16ビットA/Dコンバータが組み込まれています。フォトダイオードは、赤色フィルター×3、緑色フィルター×3、青色フィルター×3、フィルターなし(クリア)×3の12個です。 オブジェクトの色を検出すると、TCS3472は赤(R)、緑(G)、青(B)、クリア(C)の4つのチャンネルからデータを返します(フィルタなし)。赤・緑・ 青のチャンネル(RGB)からの応答から、特定の光源の色度座標(x,y)を決定します。 高精度 GROVE互換インターフェースを備え、UiFlowとArduinoをサポート レゴ互換の取り付け穴を2個搭載用途製品の色確認、色追跡ロボットキット内容カラーユニット×1、Groveケーブル×1検出範囲【温度】-70℃~+382.2℃
IP20対応端子カバー
三菱電機¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷仕様端子カバー適合機種(NFB)NF100-SRU、NF100-HRU/(NV)NV100-SRU、NV100-HRU色白遮断器の極数2、3端子カバー(組合せ可能)TCL-05SRU2、TCL-05SRU3、TCS-05SRU2、TCS-05SRU3
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398










![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)