カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(29)
        • 検出・センサ(16)
        • 制御機器・PLC・リレー(12)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「TH-8」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対Kスティックタイプ スリーハイ

    熱電対Kスティックタイプ

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
    長さL(mm)2常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • K熱電対シースタイプ(シリコン被覆) スリーハイ

    K熱電対シースタイプ(シリコン被覆)

    スリーハイ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途温度調節器につけて使用します。寸法L1(mm)100常用温度(℃)180許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)シリコン被覆長さL2(m)2
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)丸端子付き

    スリーハイ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
    線径(Φmm)0.32常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆) スリーハイ

    熱電対K極細タイプ1m (フッ素樹脂被覆)

    スリーハイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    極細部、気体温度の測定に最適です。 業界トップレベルの細工の超高速応答極細熱電対です。熱電対先端部のみ50μm径の熱電対です。
    端子形状リード線直出し形/圧着端子なし限界温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)熱電対K材質(外被)フッ素樹脂アズワン品番64-3426-28芯色赤、白RoHS指令(10物質対応)対応センサ形状ストレートリード線長さ(m)1
  • 熱電対Kマグネットタイプ スリーハイ

    熱電対Kマグネットタイプ

    スリーハイ
    14,790税込16,269
    1本
    欠品中
    測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。
    用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃線径(Φmm)0.32許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)L:2
  • IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYS

    IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

    IXYS
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 白金側温抵抗体スティックタイプ スリーハイ

    白金側温抵抗体スティックタイプ

    スリーハイ
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    長さL(mm)2常用温度(℃)200許容差クラスA、3線式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被膜)UL認定品 スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被膜)UL認定品

    スリーハイ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
    用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.65
  • STTH8R06FP STMicro

    STTH8R06FP

    STMicro
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)UL認定品丸端子付き

    スリーハイ
    7,798税込8,578
    1本
    7日以内出荷
    TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
    線径(Φmm)0.65常用温度(℃)200℃許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)UL規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流器 / ショットキーダイオード, 8A, 1000V 表面実装 TO-220FPAC STMicro

    STマイクロ, 整流器 / ショットキーダイオード, 8A, 1000V 表面実装 TO-220FPAC

    STMicro
    379税込417
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-220FPAC●最大連続 順方向電流: 8A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1000V, シングル,エレメント数 1 TO-220Ins, 2-Pin 2V STMicro

    STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1000V, シングル,エレメント数 1 TO-220Ins, 2-Pin 2V

    STMicro
    729税込802
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1000V●パッケージタイプ : TO-220Ins●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 7pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.9V STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.9V

    STMicro
    4,898税込5,388
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AC。最大連続 順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 2.9V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 45ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A。整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 TO-220FPAC, 2-Pin 2.2V STMicro

    STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 TO-220FPAC, 2-Pin 2.2V

    STMicro
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルA●実装タイプ : スルーホール●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : TO-220FPAC●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 12pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 16.4mm●寸法 : 10.4×4.6×16.4mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 8A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.05V STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.05V

    STMicro
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.05V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 30ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, シリーズ, 8A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 3.6V STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, シリーズ, 8A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 3.6V

    STMicro
    219税込241
    1個
    欠品中
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 3.6V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 30ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 200V, シングル,エレメント数 1 DPAK (TO-252), 3-Pin 1.05V STMicro

    STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 200V, シングル,エレメント数 1 DPAK (TO-252), 3-Pin 1.05V

    STMicro
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 200V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 6.6mm●幅 : 6.2mm●高さ : 2.4mm●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  整流ダイオード, 8A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220Ins シリコンジャンクション 2.2V STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220Ins シリコンジャンクション 2.2V

    STMicro
    879税込967
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220Ins●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2.2V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度警報器 K8AK-TH omron(オムロン)

    温度警報器 K8AK-TH

    omron(オムロン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PC+ABS UL94-V0保護構造IP20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59耐電圧(V)AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
  • STマイクロ,  スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2V STMicro

    STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2V

    STMicro
    149,800税込164,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.6mm●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナル ブロック ヘッダ 8POS TH WEIDMULLER

    ターミナル ブロック ヘッダ 8POS TH

    WEIDMULLER
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
    仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1550-66
  • 熱機器収納キャビネット BXTH 8シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXTH 8シリーズ

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    23日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • 熱機器収納キャビネット BXTH 8シリーズ 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXTH 8シリーズ

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    23日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
  • コネクタ I/O プラグ 8POS TH AMPHENOL

    コネクタ I/O プラグ 8POS TH

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:8 種別:プラグ コネクタ タイプ:I/O コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI OCTIS 10133085 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1378-40
  • デジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型) 三菱電機エンジニアリング

    デジタル信号変換器スプリングタイプ 8点独立ベースユニット(モジュール自由搭載型)

    三菱電機エンジニアリング
    7,798税込8,578
    1個
    12日以内出荷
    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能。64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
    用途省配線・省工数機器取付方式[ネジ]M4×0.7mm×27mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、[DINレール]適合DINレール:TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)モジュール【交換回数】50回接続【機器】シーケンサ分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合電線(mm2)【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18)消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約10(装着するモジュール、シーケンサの消費電流含まず)動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示絶縁耐圧AC2300Vrms/1min(標高0~2000m)端子台スプリングクランプタイプ端子数36点(電源4点、入力32点)ソケット有(モジュール交換可能)絶縁抵抗10MΩ以上供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)シーケンサ装着するモジュールによる接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L同時ON点数100%(5方向取付け)適合モジュールAC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100A、AC200V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×200A、DC24V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×24D、DC48V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×48D、DC100V入力(フォトカプラ絶縁):FA1-TM1×100D、DC24V入力(リレー絶縁):FA1-TM1×24RA、ダミー(防塵用):FA1-TM1ND4ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)モジュールタイプモジュール混在可能ストリップ長(mm)【電線ストリップ】8
  • TB WIRE TO BRD 8POS 10AWG TH WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 8POS 10AWG TH

    WEIDMULLER
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔6.35mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:1kV ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1564-50
  • スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリング

    スプリングクランプ端子台付きケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(押しボタンスイッチなど)を接続するために、 。デジタル信号を変換します。ユニット1つで、コモンの異なる負荷と接続ができます。64点入力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の入力変換が可能です。ソケット付のため、モジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
    用途省配線・省工数機器モジュールモジュール混在可能、交換回数:50回定格入力電圧(V)DC24(CLASS 2 or SELV+LIM)適合電線(mm2)[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18)絶縁方式リレー動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示端子台スプリングクランプタイプ機械的寿命2000万回以上ソケット有(リレーモジュール交換可能)定格入力電流(mA)約10(DC24V)供給電源外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)電気的寿命DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側)ノイズ耐量シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)ストリップ長(mm)電線:8入力インピーダンス(kΩ)約2.2応答時間(ms)(OFF→ON)10以下(シーケンサの応答時間除く)、(ON→OFF)12以下(シーケンサの応答時間除く)
  • コネクタ I/O プラグ 2 POW+8 SIG TH AMPHENOL

    コネクタ I/O プラグ 2 POW+8 SIG TH

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:10 種別:プラグ コネクタ タイプ:I/O コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI OCTIS 10131868 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウントアズワン品番65-1378-39
  • TB WIRE TO BRD 8POS 6AWG TH WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 8POS 6AWG TH

    WEIDMULLER
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキ
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • 熱機器収納キャビネット BXTH 河村電器産業

    熱機器収納キャビネット BXTH

    河村電器産業
    31,980税込35,178
    1個
    41日以内出荷
    テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
    材質木板製構造額縁構造使用ハンドルKH-80T(平面ハンドル)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリング

    スプリングクランプ端子台付きケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    9,298税込10,228
    1個
    12日以内出荷
    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能。64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
    用途省配線・省工数機器モジュールモジュール混在可能、交換回数:50回適合電線(mm2)[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18)動作表示電源ON、出力ON でLED 点灯表示定格負荷電圧(V)電圧、電流:装着モジュールによる端子台スプリングクランプ端子供給電源外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、SELV and LIM or Class 2)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合モジュール【装着可能】a 接点リレー:FA-NYP24WK2, FA-NYP24WK4、b 接点リレー:FA-NYBP24WK2, FA-NYBP24WK4、トライアック:FA-SN24A01FS2, FA-SN24A01FS4、トランジスタ:FA-SN24D01HZS2, FA-SN24D01HZS4、信号スルー(DC出力):FA-SN00SS2, FA-SN00SS4ストリップ長(mm)電線:8
  • 絶縁変換器 渡辺電機工業

    絶縁変換器

    渡辺電機工業
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器