カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(9)
        • 電子部品(オンボード)(52)
        • 検出・センサ(4)
        • 制御機器・PLC・リレー(7)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(8)
        • 電源(制御機器)(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「USB Micro-B」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Micro-Bタイプ用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入) テクノベインズ

    USB Micro-Bタイプ用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入)

    テクノベインズ
    639税込703
    1袋
    当日出荷
    USB Micro-B用コネクターを保護するためのキャップ PC周辺機器やスマートフォン/タブレットに使用されているUSB Micro-Bタイプのコネクターの保護用に使用します。 6個入りです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF

    AMPHENOL
    569税込626
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    コンパクトな省スペース設計。充電や通信に便利。OTG(On-The-Go)に対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESD完全シールド。挿抜回数:最大10000回。基板に対する最大のレセプタクル保持力。さまざまな実装/終端処理機能
    定格電圧100.0V定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Bulgin USBコネクタ Micro B, メス パネルマウント PXP4043/B BULGIN

    Bulgin USBコネクタ Micro B, メス パネルマウント PXP4043/B

    BULGIN
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。
    仕様オス/メス = メスUSBタイプ = Micro B結線方法 = 圧着USBバージョン = 2.0接続方向 = ストレート定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 V 、 42.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ Micro B タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    USBコネクタ Micro B タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    319,800税込351,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    信頼性が最適化された設計で、何千回も挿入した後でも安定した接続を実現します 電力とデータ転送を 1 つのコネクタに統合することでコストを削減できます メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を最大限に高めます 小型コネクタ 高い設
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:Micro B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4795アズワン品番65-7587-38
  • USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワン

    USBケーブルチェッカー

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
    仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
  • RS PRO アダプタ コネクタA:USB C /B:USB Micro RS PRO

    RS PRO アダプタ コネクタA:USB C /B:USB Micro

    RS PRO
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    USB タイプ C M-USB 2.0 Micro B F Blk Adap です
    仕様コネクタ A = USB Cコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Microコネクタ B ジェンダー = メスUSB標準 = USB 3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 横型USBバージョン = 2.0定格電流 = 3A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +85℃Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB CABLE CHECKER 2 ビット・トレード・ワン

    USB CABLE CHECKER 2

    ビット・トレード・ワン(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。
    質量(g)約45電源CR2032 型ボタン電池 x1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.8×86.85×53.7(突起部除く)動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)インターフェイス対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)
  • ヒロセ電機 Micro USB HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 Micro USB

    HIROSE(ヒロセ電機)
    699税込769
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro Micro USB RS PRO

    RS Pro Micro USB

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = USB A, USB Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = A, B定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = プラグイン最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro USBダストカバー オス RS PRO

    RS Pro USBダストカバー オス

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスソケットタイプ = Dカットシリーズ = GTC Sealedコードが含まれています = YIP保護等級 = IP67素材 = プラスチック色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 / プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 ; 125-7924 125-7924 : USB-Aプラスチック製 / Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 ; 125-7928 125-7928 : Mini USB-B金属製 / Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7929 125-7929 : RJ45プラスチック製 / USB-Aプラスチック製 / USB-A金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7930 125-7930 : USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    欠品中
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro USBダストカバー オス RS PRO

    RS Pro USBダストカバー オス

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスソケットタイプ = Dカットシリーズ = GTC Sealedコードが含まれています = YIP保護等級 = IP67素材 = プラスチック色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 / プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 ; 125-7924 125-7924 : USB-Aプラスチック製 / Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 ; 125-7928 125-7928 : Mini USB-B金属製 / Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7929 125-7929 : RJ45プラスチック製 / USB-Aプラスチック製 / USB-A金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7930 125-7930 : USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    189税込208
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = 629105Wurth WR-COM Micro USB 2.0 SMTコネクタ. WR-COM Micro USB 2.0水平実装SMTレセプタクルコネクタです。タイプBとタイプABの形式が用意されています。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、つや消しスズめっきステンレススチール製(< 818-3361') 818-3361/はニッケルめっき黄銅製)のシールド付き外部カバーと黒色のUL94-V0 LCP絶縁体を備えています。 打ち抜きコンタクトは、金めっきが施された銅合金製です。 このMicro USB 2.0 SMTコネクタは、基板上での正確な位置決めがしやすいように基板ガイドも備えています。また、品番< 818-3361') 818-3361/は、はんだ保持機能も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 Micro USBコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 Micro USBコネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    549税込604
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = ZXコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex Micro USBコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex Micro USBコネクタ

    日本モレックス(molex)
    239税込263
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex Micro USBコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex Micro USBコネクタ

    日本モレックス(molex)
    889税込978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 垂直定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃シリーズ番号 = 105133Molex 0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタ - 105133シリーズ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。このmicro USBレセプタクルは、完全シールドレーザーステンレススチールシェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。プラグアセンブリとの誤かん合を防止するキーイング機能と自動組み立てに対応するピックアンドプレースカバーを備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 物理的強度に優れたステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 誤かん合を防止するキーイング機能. 製品用途の情報. このmicro USBタイプBコネクタは、小型のポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 Micro USBコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 Micro USBコネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = ZXコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、スルーホール 品番が「 xxxxx-AB-xxxx 」のMicro USB 2.0コネクタの形状はMicro-ABかん合側 品番が「 xxxxx-B-xxxx 」のMicro USB 2.0コネクタの形状はMicro-Bかん合側. ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBレセプタクルは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。これらのZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタは、Micro-BとMicro ABインターフェイス構成のものを用意しています。また、柔軟に設計できるように標準(ボトムマウント)、落とし込み(ミッドマウント)、リバース(トップマウント)の3つの取り付けスタイルを用意しています。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CIE Micro USBコネクタ CIE

    CIE Micro USBコネクタ

    CIE
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 Micro USBコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 Micro USBコネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントUSBタイプ = Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = ZXコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO USBコネクタキャップ RS PRO

    RS PRO USBコネクタキャップ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス・メス:オス●ソケットタイプ:Dカット●シリーズ:GTC Sealed●コードが含まれています:あり●IP保護等級:IP67●素材:プラスチック●色:黒●RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 125-7924 125-7924 USB-Aプラスチック製 Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 125-7928 125-7928 Mini USB-B金属製 Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 125-7929 125-7929 RJ45プラスチック製 USB-Aプラスチック製 USB-A金属製コネクタに対応 品番 125-7930 125-7930 USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    ミニUSBコネクタ Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールUSBタイプ = Bボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.8A最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro USBダストカバー オス RS PRO

    RS Pro USBダストカバー オス

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = オスソケットタイプ = Dカットシリーズ = GTC Sealedコードが含まれています = YIP保護等級 = IP67素材 = プラスチック色 = 黒RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 / プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 ; 125-7924 125-7924 : USB-Aプラスチック製 / Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 ; 125-7928 125-7928 : Mini USB-B金属製 / Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7929 125-7929 : RJ45プラスチック製 / USB-Aプラスチック製 / USB-A金属製コネクタに対応 品番 ; 125-7930 125-7930 : USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik Micro USBコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik Micro USBコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB), メス

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1.5A最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃シリーズ = WR-COMWurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = WR-COMコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. < 818-3342') 818-3342/ タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik USBコネクタ (タイプB)

    WURTH ELEKTRONIK
    659税込725
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Wurth USB基板用コネクタ. Wurth USB基板用コネクタのこのシリーズには、様々な方向の標準A、標準B、及びMicro-B構成が含まれています。また、2つのソケットの組み合わせも含まれています。. ; 818-3342 818-3342 タイプAデュアルウェイ(リバーシブル)はブラインドメイティング位置用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB2.0, オス Wurth Elektronik, ポート数:1 WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), USB2.0, オス Wurth Elektronik, ポート数:1

    WURTH ELEKTRONIK
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ, メス Molex 日本モレックス(molex)

    USBコネクタ, メス Molex

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス USBタイプ = B 結線方法 = はんだ USBバージョン = 2.0 接続方向 = ライトアングル 定格電流 = 1.0A 定格電圧 = 30.0 V シリーズ = MICRO-USB シリーズ番号 = 47579 コンタクト材質 = 銅合金 動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = +85℃Molex 0.65 mmピッチmicro USBコネクタ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプA及びタイプABコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。これらのmicro USBレセプタクルコネクタは、ハウジングに引き込み機能を備え、ケーブルプラグとのブラインドかん合が可能です。完全シールドレーザー溶接ステンレススチール製シェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。コネクタシェルには、タブ付きのラッチング窓があり、かん合プラグアセンブリとしっかり接続できます。コネクタシェルのエッジコンタクトビーム形状により高速データ転送が可能です。これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタには、トップマウント、ボトムマウント、又はミドルマウントタイプがあります。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 ブラインドかん合を可能にするハウジングの引き込み機能 物理的強度に優れたレーザー溶接ステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 ラッチングタブによる確実なかん合接続 エッジコンタクトビーム形状による高速データ転送. 製品用途の情報. これらのmicro USBタイプA及びタイプABコネクタは、小型ポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニUSBコネクタWurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    ミニUSBコネクタWurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    32,980税込36,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • ヒロセ電機 Micro USBコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 Micro USBコネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity Micro USBコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity Micro USBコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ライトアングルUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1 A, 1.8 A定格電圧 = 30 Vシリーズ = Bコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃TE Connectivity Micro-USBレセプタクルコネクタ. Micro USB SMTレセプタクルシリーズはコスト削減設計を採用し、高速データ機能と充電機能を1つのコネクタに統合しています。このUSB 2.0 micro USBレセプタクルコネクタは、USBファミリの中で最小のコネクタで、設計の自由度と柔軟性が高くなっています。このmicro USBコネクタは、堅牢性、耐久性、信頼性が高くなるよう最適化された設計で、数千回挿入しても安定な接続を確保します。. 特長と利点. 電力とデータ転送を1つのコネクタに統合することでコストを削減 小型サイズのため柔軟な設計が可能 接続を安定にする堅牢で耐久性の高い設計. 製品用途の情報. micro USBレセプタクルコネクタは、幅広い用途での使用に適しています。主な用途は、携帯電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、GPSユニット、リーダー、家庭用電子機器、タブレット、デジタルカメラ / ビデオカメラなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik WURTH ELEKTRONIK

    USBコネクタ (タイプA), メス Wurth Elektronik

    WURTH ELEKTRONIK
    419税込461
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.1ΦDCジャックーmicroUSBプラグ 変換ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDCジャックーmicroUSBプラグ 変換ケーブル

    共立電子産業
    689税込758
    1本
    当日出荷
    2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
    ケーブル長(cm)5オス形状USB Micro-Bプラグメス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
  • Microchip PIC32 USB スタータキット DM320003-3 MICROCHIP

    Microchip PIC32 USB スタータキット DM320003-3

    MICROCHIP
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 USB●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USB-A - Mini-Bケーブル、USB-A - Micro-Bケーブル. PC又は給電されたUSBハブに2つのUSBポートが必要。. PIC32 USBスタータキット. PIC32 USBスタータキットを使用すると、非常に簡単かつ低コストで、PIC32マイクロコントローラのUSB On-The-Goファミリを体験できます。 このボードとMicrochipの無償USBソフトウェアを併用すると、USB組み込みホスト、デバイス、デュアルロール、又はOn-The-Goのアプリケーションを開発できます。. PIC32MX795F512Lマイクロコントローラ(80 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM搭載(RS 686-8666) USB経由でのデバッグ用PIC32MX440F512Hマイクロコントローラ(RS 686-8666) PIC32MX470F512Lマイクロコントローラ(100 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、128 KB RAM搭載(RS 798-4447) USB経由でのデバッグ用PIC24FJ256GB106マイクロコントローラ(RS 798-4447) DMAチャンネル x 4 USBチャンネル x 2 オンボードデバッガ通信用USBタイプMini-Bコネクタ PIC32ホストベース用途向けUSBタイプAコネクタ PIC32 OTG / デバイスベース用途向けUSBタイプMicro-ABコネクタ ユーザープッシュボタン x 3 緑の電源インジケータLED オレンジのデバッグインジケータLED ユーザーLED x 3 USB又は拡張ボードからスタータキットに電力を供給するための調整型+3.3 V電源 さまざまな拡張ボードのためのコネクタ PIC32 USBに電力を供給するためのUSBホスト及びOTG電源 Webベースでソフトウェアのダウンロードとインストールを案内: ソフトウェアは同梱されていないRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル SP5000Xシリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル SP5000Xシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    パソコン (USB Type A) から製品 (USB micro B) へ画面データを転送するケーブル

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器