カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 報知器(1)
        • 電源(制御機器)(145)

制御機器 :「VCT電線」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地3P20A防水プラグ 明工社接地3P20A防水プラグ明工社(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)明工社(27件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機プラグ 平刃形接地2Pアメリカン電機(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水コードコネクタボディ 接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V寸法A(mm)120寸法B(Φmm)73寸法C(Φmm)16
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)112寸法B(Φmm)67.5寸法C(Φmm)16.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)2・3.5
防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機防水ゴムプラグ引掛接地3Pオーム電機(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様セーフティワッシャー付適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4適合規格PSE適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5形状引掛
防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 接地2PPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
引掛防水コネクタ プラグ 接地3P 明工社引掛防水コネクタ プラグ 接地3P明工社(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形仕様防水/○質量(g)125適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3775適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
防水プラグ接地3P 明工社防水プラグ接地3P明工社(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2トラスコ品番409-6061端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水プラグ 明工社接地2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
接地3P20Aゴムプラグ 明工社接地3P20Aゴムプラグ明工社(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)50
接地3P20A防水コネクターボディ 明工社接地3P20A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
2P15A防水コネクター組 明工社2P15A防水コネクター組明工社
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
非防水タイプ
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30
引掛ゴムプラグ接地3P 明工社引掛ゴムプラグ接地3P明工社(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5トラスコ品番735-9535RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社引掛ゴムプラグ 接地3P明工社
4,298税込4,728
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形仕様防水質量(g)230寸法A(Φmm)66.5寸法B(mm)103.5寸法C(Φmm)16.5~18.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5トラスコ品番381-6907適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
2P15A防水プラグ 明工社2P15A防水プラグ明工社(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)118.5寸法B(Φmm)74.5寸法C(Φmm)18
プラグ 接地3P 明工社プラグ 接地3P明工社(30件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6958質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
防水プラグ接地2P 明工社防水プラグ接地2P明工社(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番309-9857RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45相数三相
接地2P15Aゴムプラグ 明工社接地2P15Aゴムプラグ明工社(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20相数三相
防水ゴムコードコネクタボディ  2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)74寸法B(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
防水コネクターボデー接地2P 明工社防水コネクターボデー接地2P明工社(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)115適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番255-3708形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
抜止形コードコネクタボディ アメリカン電機抜止形コードコネクタボディアメリカン電機(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形
コネクターボディー 接地3P 明工社コネクターボディー 接地3P明工社(21件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6885形状平刃質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
3P20A防水プラグ 明工社3P20A防水プラグ明工社(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)54寸法B(mm)90寸法C(Φmm)13~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番827-9790RoHS指令(10物質対応)対応
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社2P15Aゴムコネクターボディ明工社(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ 接地2P 明工社ゴムプラグ 接地2P明工社(5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様非防水質量(g)50適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2トラスコ品番381-6893RoHS指令(10物質対応)対応
引掛プラグ接地3P 明工社引掛プラグ接地3P明工社(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P15A防水コネクターボディ 明工社接地2P15A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムコネクタボディー 接地3P 明工社引掛ゴムコネクタボディー 接地3P明工社
4,598税込5,058
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形仕様防水質量(g)320適合電線(mm2)2CT・VCT5.5トラスコ品番381-6923RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P 明工社引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P明工社(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様防水/○質量(g)220適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5トラスコ品番255-3783RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機プラグ平刃形 接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合埋込コンセント9220適合コードコネクタボディ9224N

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器