カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 電子部品(オンボード)(15)

制御機器 :「cobチップ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイスト用押ボタン開閉器用 ボタンチップ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器用 ボタンチップPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
種類関連商品タイプ透明チップ
Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)CREE(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 VCREE(2件のレビュー)
519税込571
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 VCREE(8件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
COB80シリーズ用 文字板シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)COB80シリーズ用 文字板シートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
119税込131
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類関連商品
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V CREECree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 VCREE(1件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
LED色パッケージチップオンボードLED使用数(個)1順方向電圧(V)9放射束(mW)10900ピン数(ピン)2ビュー角(°)115レンズ形状砲弾型寸法(mm)13.35×13.35×1.15
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(61件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用種類間接操作用定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 VCREE(1件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 VCREE(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)47000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット高輝度チップLED(3528サイズ)エレキット(4件のレビュー)
339税込373
1セット(5個)
当日出荷
表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm) CREECree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)CREE(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
Midas 液晶モノクロディスプレイ MIDASMidas 液晶モノクロディスプレイMIDAS
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
PowerLED  COB LED PowerLEDPowerLED COB LEDPowerLED
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 CREECree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装CREE
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1放射束(mW)5000ピン数(ピン)2レンズ形状ドーム
LEDiL LEDレンズ LEDILLEDiL LEDレンズLEDIL
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)CREE
649税込714
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
LEDリフレクター LEDiL LEDILLEDリフレクター LEDiLLEDIL
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Midas 有機EL ディスプレイ MIDASMidas 有機EL ディスプレイMIDAS
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器