カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(6)
        • 電子部品(オンボード)(41)
        • 検出・センサ(4)
        • 報知器(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(3)
        • 電源(制御機器)(6)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「fm-10」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
FM25V10-G CYPRESSFM25V10-GCYPRESS
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
被覆熱電対 林電工被覆熱電対林電工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池 AQUA DREAM(アクアドリーム)サイクルサービス 業務用バッテリー GFM シリーズ 制御弁式(VRLA)鉛蓄電池AQUA DREAM(アクアドリーム)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
止められない日常に、止まらない電力を。充放電を繰り返す業務用途に、正面から応えるAQUA DREAM GFM BATTERYGFMシリーズは、1日1回の充放電を日常的に繰り返す業務用サイクルサービスに特化した制御弁式(VRLA)鉛蓄電池です。昼間の稼働・夜間の充電というルーティンワークに最適化された極板構成と内部設計により、繰り返し使用する現場でも安定した電圧特性を発揮します。制御弁式の密閉構造を採用しているため、通常使用において補水作業は一切不要。 日常点検や維持管理の手間を最小限に抑え、現場スタッフの運用負荷を軽減します。また、自己放電を抑えた設計により、長期保管後や予備用途からの再稼働時も安定した容量を維持。 AGV(無人搬送車)・電動清掃機・高所作業車など、止まれない業務機器の電源として信頼性・耐久性・管理性を高次元で両立しています。
用途無人搬送車(AGV)、産業用電動清掃機(スイーパー/スクラバー)、高所作業車・遊戯車両、電動車椅子・福祉機器、独立電源設備寿命目安:約2.5~4.5年(1日1サイクル運用時)充電方式夜間充電方式/間欠充電方式
Infineon FRAMメモリ, 1Mbit, SOIC, SPI, FM25V10-G INFINEONInfineon FRAMメモリ, 1Mbit, SOIC, SPI, FM25V10-GINFINEON
169,800税込186,780
1セット(97個)
5日以内出荷
FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 k x 8ビットインターフェースタイプ = SPIデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 18ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.48mm長さ = 4.97mm幅 = 3.98mm高さ = 1.48mm動作温度 Max = +85 ℃ワード数 = 128kbitRoHS指令(10物質対応)対応
薬液・水中用コネクター付被覆熱電対 林電工薬液・水中用コネクター付被覆熱電対林電工
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
薬液、水中などで使用できる温接点モールド形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。構造が単純で低価格な温度センサーになります。
材質熱電対線:フッ素樹脂使用温度範囲(℃)-40~200素線径(mm)0.32
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング  TO-218、TO-220、TO-247、TO-264用 Fischer ElektronikFischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング TO-218、TO-220、TO-247、TO-264用Fischer Elektronik
6,398税込7,038
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:留めばね●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247、TO-264RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon FRAMメモリ, 1Mbit, SOIC, SPI, FM25V10-G INFINEONInfineon FRAMメモリ, 1Mbit, SOIC, SPI, FM25V10-GINFINEON
179,800税込197,780
1セット(97個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 1Mbit●構成: 128 k x 8ビット●インターフェースタイプ: SPI●データバス幅: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 18ns●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.97×3.98×1.48mm●長さ: 4.97mm●幅: 3.98mm●高さ: 1.48mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min: 2 Vbit●FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20七星科学研究所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から32日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
モニタリングリレー Banner Bannerモニタリングリレー BannerBanner
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
監視リレー
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
369税込406
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Infineon FRAMメモリ, 1Mbit, SOIC, I2C, FM24V10-G INFINEONInfineon FRAMメモリ, 1Mbit, SOIC, I2C, FM24V10-GINFINEON
199,800税込219,780
1セット(97個)
7日以内出荷
FRAM、サイプレス半導体. 強誘電体RAM( F-RAM )はエネルギー効率に優れており、シリアルとパラレルの両方のインターフェースに対応する不揮発性RAMの中で最も高い信頼性を持っています。末尾が Aの部品は車載用途向けに設計されており、AEC-Q100 認定を取得しています。. 不揮発性強誘電体RAMメモリ 高速書き込み 高耐久性 低消費電力
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 K x 8ビットインターフェースタイプ = I2Cデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 450ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.48mm長さ = 4.97mm幅 = 3.98mm高さ = 1.48mm動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 VbitRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ ATシリーズ, Turck Banner, Turck Banner押しボタンスイッチ ATシリーズ, Turck Banner,Turck Banner
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:AT●接点構成:2NO●IP評価:IP20●最大AC電圧:24V●最大DC電圧:24V●プッシュボタンの形:長方形●取り付けタイプ:DINレール●本体材質:PC●電流 Max:6 A●DUO-TOUCH両手制御安全モジュール. Turck Banner DUO-TOUCH両手制御システムは、ISO1381 (EN574)機械の安全性 両手制御機器の要件、及びISO13849-1 (EN954-1)のカテゴリ1とカテゴリ3の要件に適合するように設計されています。 DUO-TOUCH両手安全モジュールは、冗長化された、定格電流が4 Aの強制ガイド出力コンタクトを2個装備しており、24 ac/dc又は115 ac/dcの供給電圧に対応します。. 電源、入力1、入力2、故障監視用に4つのLEDインジケータを搭載 機械制御エレメントのステータスを監視 DINレール取り付け型45 mm幅のハウジング 25ミリ秒以内に応答RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
459税込505
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(47個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2684アズワン品番65-7676-85
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 45個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(45個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2046アズワン品番65-7554-68
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(47個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3380アズワン品番65-7662-41
Samtec 基板接続用ヘッダ TFMシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ TFMシリーズSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW28 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW28七星科学研究所
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ28形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 57個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 57個入SAMTEC
37,980税込41,778
1セット(57個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 105●コード番号:224-8331アズワン品番65-7598-42
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 57個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 57個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2041アズワン品番65-7564-77
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 52個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(52個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2660アズワン品番65-7671-68
SFM-105-02-S-D-A SAMTECSFM-105-02-S-D-ASAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
929税込1,022
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-P-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5926アズワン品番65-7680-95
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
969税込1,066
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9312アズワン品番65-7706-50
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
919税込1,011
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5918アズワン品番65-7682-34
ヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
989税込1,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 7 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1880アズワン品番65-7596-42
ヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTECヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
189,800税込208,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1879アズワン品番65-7611-99
Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TFMシリーズSAMTEC
419税込461
1個ほか
7日以内出荷
種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズTFM端子種別はんだ行数2
ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1878アズワン品番65-7605-34
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
149,800税込164,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2037アズワン品番65-7564-05
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハロゲン電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 omron(オムロン)Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1
サーキットプロテクター 富士電機サーキットプロテクター富士電機
3,898税込4,288
1台
当日出荷から9日以内出荷
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器