カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(12)
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(21)
        • 電子部品(オンボード)(109)
        • 報知器(4)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)

制御機器 :「idec 工具」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング締付工具 IDEC(和泉電気)リング締付工具IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
ロックナット締付工具 IDEC(和泉電気)ロックナット締付工具IDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷
ロックナット締付工具 MWシリーズ IDEC(和泉電気)ロックナット締付工具 MWシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
適合本体MWシリーズ材質金属製(黄銅・ニッケル メッキ)材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)約150保護構造IP66
リングレンチ IDEC(和泉電気)リングレンチIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レンズ引外し工具 IDEC(和泉電気)レンズ引外し工具IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
L6シリーズ用
適合機種全機種材質金属製(ステンレス)
ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)ランプ交換工具IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
ランプホルダ引外工具 IDEC(和泉電気)ランプホルダ引外工具IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
適合機種全シリーズ 共通材質ステンレス
押ボタンスイッチ用締め付け工具 omron(オムロン)押ボタンスイッチ用締め付け工具omron(オムロン)
359税込395
1個
当日出荷
連続取りつけ時に便利です。
仕様1スイッチユニット光源ナット締めつけ工具
ナット締付工具 IDEC(和泉電気)ナット締付工具IDEC(和泉電気)
399税込439
1個
翌々日出荷
材質金属製(鋼:ニッケルメッキ)取付穴径(Φmm)22
引外し工具 IDEC(和泉電気)引外し工具IDEC(和泉電気)
199税込219
1個
当日出荷
材質金属製(ステンレス)
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から56日以内出荷
照光押ボタンスイッチ用引き抜き工具 omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用引き抜き工具omron(オムロン)(3件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
操作部の交換作業時の引き抜き用としてご使用ください。
品名操作部引き抜き工具
Sシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気)SシリーズエンドプレートIDEC(和泉電気)
66税込73
1個
当日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
長さ(mm)82.1ベージュ
締付3点レンチ 富士電機締付3点レンチ富士電機(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。
仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形材質(本体)金属製外形寸法(mm)30×100×6.5
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
169税込186
1個
当日出荷から27日以内出荷
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
419税込461
1個
当日出荷から113日以内出荷
Aシリーズ標準端子台 IDEC(和泉電気)Aシリーズ標準端子台IDEC(和泉電気)
66税込73
1個
当日出荷から翌日出荷
省工数:約55%の配線工数削減工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性端子カバー無しでも安心約50%の省スペース化を実現()
段数1色(本体)ダークベージュ
レンズユニット引外し工具 IDEC(和泉電気)レンズユニット引外し工具IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質ゴム製、金属(リング)寸法(mm)10×Φ18
止め金具 IDEC(和泉電気)止め金具IDEC(和泉電気)
109税込120
1個
当日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
ベージュ
Aシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気)AシリーズエンドプレートIDEC(和泉電気)
46税込51
1個
当日出荷から翌日出荷
省工数:約55%の配線工数削減工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性端子カバー無しでも安心約50%の省スペース化を実現()
ベージュ
渡り配線切断工具 IDEC(和泉電気)渡り配線切断工具IDEC(和泉電気)
669税込736
1個
当日出荷
種類関連商品適合機種MC3D形材質金属製銅ニッケル品名渡り配線切断工具
Sシリーズ端子台 IDEC(和泉電気)Sシリーズ端子台IDEC(和泉電気)
159税込175
1個
当日出荷から翌日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
定格絶縁電圧(V)800電線断面積(mm2)2.5
工具 IDEC(和泉電気)工具IDEC(和泉電気)
139税込153
1個
当日出荷
仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
エンドプレート両端 IDEC(和泉電気)エンドプレート両端IDEC(和泉電気)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。
関連資料(2.19MB)
Sシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気)SシリーズエンドプレートIDEC(和泉電気)
66税込73
1個
当日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
ベージュ
押ボタンスイッチ用工具 omron(オムロン)押ボタンスイッチ用工具omron(オムロン)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から79日以内出荷
Schneider Electric ベゼル工具 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ベゼル工具シュナイダーエレクトリック
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
TWSTシリーズ IDEC(和泉電気)TWSTシリーズIDEC(和泉電気)
299税込329
1個
3日以内出荷
材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)品名角形ユニット取付工具種類関連商品
Schneider Electric パンチダウン工具 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パンチダウン工具シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様ツールタイプ:パンチダウン
角胴 MCシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MCシリーズIDEC(和泉電気)
139税込153
1個
翌日出荷から106日以内出荷
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JBKHAMMOND
299税込329
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 60 mm高さ 15 mm幅 35 mm外形寸法 60 35 15mm範囲 1551色 Black蓋色 黒フランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 21gRALコード RAL 9005寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRD HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRDHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 119.5 mm高さ 34 mm幅 94 mm外形寸法 119.5 94 34mm範囲 1590色 赤蓋色 赤フランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 229gRALコード RAL 3011寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, 保護カラー, ZB6Y009 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 保護カラー, ZB6Y009シュナイダーエレクトリック
329税込362
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリ. ZB6シリーズ向けに次のアクセサリが用意されています。. ランプホルダT1 1/4 24 Vは、コンタクトブロックに適合しません。 ベゼルキー(工具) レンズ抜き取り工具 基板取り付け用のコネクタ 電球 LED. ラベル付けソフトウェア. ソフトウェアと使用する剥離式の凡例ラベルのシート Windowsソフトウェアで、16 mmの範囲全体にわたり凡例ラベルをカスタム設計 13の異なる言語 標準の凡例とカスタマイズ機能 36種のテキスト 224種の図 40枚のラベルを含む10シート入りパック種類ボディ固定カラーシリーズHarmony XB6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XB6シリーズ
Schneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーション シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ビーコン - ブザーコンビネーションシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
押しボタンコンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリック押しボタンコンタクトブロック Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4特性固定カラー. Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 機械的耐久性: 5,000,000回の使用。最高品質の製品をお届けするために、Schneiderが厳格なテストを実施しています。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - IEC60529準拠のIP20 (特定サイズの工具、水分などに対する保護) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. パイロットライト、押しボタン用LEDインジケータ
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LFLGY HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LFLGYHAMMOND
919税込1,011
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 85 mm高さ 35 mm幅 56 mm外形寸法 85 56 35mm範囲 1591色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1591ノックアウトの数 0重量 66g防爆 なしUL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591AFLBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591AFLBKHAMMOND
909税込1,000
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 100 mm高さ 21 mm幅 50 mm外形寸法 100 50 21mmIP保護等級 IP54色 Black蓋色 黒フランジ ありシールド なしシリーズ 1591ノックアウトの数 0重量 54g防爆 なしUL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JTBU HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JTBUHAMMOND
459税込505
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 60 mm高さ 15 mm幅 35 mm外形寸法 60 35 15mm範囲 1551色 青蓋色 青フランジ なしシールド なしシリーズ 1551ノックアウトの数 0重量 21g防爆 なしUL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BLG HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BLGHAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 112 mm高さ 31 mm幅 60.5 mm外形寸法 112 60.5 31mmIP保護等級 IP54色 グレー蓋色 グレーフランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 144gRALコード RAL 7035寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器