カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)(7)
- 検出・センサ(1)
- 電源(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「ns5000」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

インクリメンタル ロータリーエンコーダ
武藤工業¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷から91日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250HF(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250HFフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(F) AC入力, IC出力, 8-Pin
東芝¥669税込¥7361袋(2個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50ns光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP2962F(F), IC出力, 8-Pin
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 4 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 3nsシリーズ = TLP 2962フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP5214(D4,E(O, IC出力, 16-Pin
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SO-16L標準上昇時間 = 32ns最大入力電流 = 3.5 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms標準降下時間 = 18nsシリーズ = TLP 5214フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷質量(kg)12.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池出力容量360W/500VA保証期間7年間波形正弦波定格出力電圧(V)100バッテリー寿命4~6年
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ AC/DC入力 CMOS出力 2 8-Pin 表面実装
BROADCOM¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SO標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 6 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = ACPL-K64LRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398














![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)