カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(20)
        • 検出・センサ(5)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「pt pf 変換」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸変換アダプタ BNC - N型 プラグ - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ BNC - N型 プラグ - ジャックHUBER & SUHNER
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8922アズワン品番65-7539-92RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - ジャックHUBER & SUHNER
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8946アズワン品番65-7516-64
同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグ HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ N型 - SMA プラグ - プラグHUBER & SUHNER
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8927
RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.076mm, プローブ長さ:2m RS PRORS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.076mm, プローブ長さ:2mRS PRO
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
RS Pro ANSI タイプ K 細ゲージ溶接先端露出熱電 RS Pro タイプ K 精細ゲージワイヤ熱電対温度センサシリーズは、 ANSI 規格に準拠しています。これらの熱電対温度センサは、応答時間の短い溶接先端露出接点を備えています。リードは、 ANSI 仕様に従って色分けされ、 Durable テフロン PFA 絶縁材の 0.0076 mm 導体で構成されています。 特長と利点: 応答時間の短い溶接先端露出接点 Durable PFA 絶縁リードで、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現します ANSI 規格に適合しています 使用温度範囲: -75 → +260 ° C 用途: このタイプ K 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.076mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:2m RS PRORS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:2mRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応BS EN60584-3:2008準拠のクラス1ケーブル仕様. RS PRO IEC PFA Kタイプ/Tタイプ 先端露出型溶接細線熱電対. RS PROのKタイプ/Tタイプ細線露出接点熱電対シリーズは、精度を最適にするために、クラス1の許容差でANSI MC96.1標準に適合しています。この裸線熱電対温度センサは、耐久性のある構造で、応答時間の短い先端露出型溶接接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。これらの熱電対センサのより対線は、耐久性に優れたテフロン.PFAで絶縁されています。熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。溶接先端露出接点とは. 溶接露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていません。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。これにより、熱電対の感度が高く、応答時間を短くできます。溶接先端露出接点は腐食しやすいので、非腐食性の流動・静止気体の温度を測定することを推奨します。特長. 応答時間の短い先端露出溶接接点 高耐久テフロンPFA絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、優れた機械的強度と柔軟性を実現 精度を最適にする ANSI MC96.1 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続 使用温度範囲: -75 . 250 ℃. PFA (Perfluoroalkoxy)ワイヤ絶縁体は、油、酸、その他の薬剤や液剤に強く、優れた機械的強度と柔軟性を備えています。用途. 応答時間の短い溶接先端露出接点 PFA絶縁体を採用した耐久性に優れた構造 許容差はANSI MC96.1クラス1に適合 ミニチュアプラグ終端 使用温度範囲: -75 → +250 ℃ さまざまなサイズの単線又はより線を用意 さまざまなリード長を選択可能. これらの接地型測温接点のタイプ K / T細線熱電対は、テスト / 開発用途に最適です。計測器、温度マッピング、OEM製品などに使われます。これらの接地型測温接点のタイプK / T素線熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:チーズ●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8932アズワン品番65-7535-99
RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.076mm, プローブ長さ:500mm RS PRORS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.076mm, プローブ長さ:500mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RS Pro ANSI タイプ K 細ゲージ溶接先端露出熱電 RS Pro タイプ K 精細ゲージワイヤ熱電対温度センサシリーズは、 ANSI 規格に準拠しています。これらの熱電対温度センサは、応答時間の短い溶接先端露出接点を備えています。リードは、 ANSI 仕様に従って色分けされ、 Durable テフロン PFA 絶縁材の 0.0076 mm 導体で構成されています。 特長と利点: 応答時間の短い溶接先端露出接点 Durable PFA 絶縁リードで、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現します ANSI 規格に適合しています 使用温度範囲: -75 → +260 ° C 用途: このタイプ K 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.076mmプローブの長さ = 500mmプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 500m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ SMA - N型 プラグ - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ SMA - N型 プラグ - ジャックHUBER & SUHNER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8934アズワン品番65-7516-62
同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8925アズワン品番65-7533-69
同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - プラグ HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - プラグHUBER & SUHNER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●接続方向:チーズ●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8931アズワン品番65-7535-80
同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグHUBER & SUHNER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8937アズワン品番65-7538-80
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:500mm RS PRORS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:3mm, プローブ長さ:500mmRS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3mmプローブの長さ = 500mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応RS ProタイプK ANSI無機絶縁熱電対、プレーンポットシール、1 mリード付き. RS ProのタイプK熱電対温度センサ製品は、ANSI MC96.1標準に準拠しています。このセンサ又はプローブは、高耐久構造で、ステンレススチール310プローブ被覆と1 m PFAテフロン絶縁リードを特長としています。無機絶縁フレキシブル被覆は曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減する絶縁熱接点、及び定格温度200 ℃のプレーンポットシールがあります。熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。特長と利点. 高耐久310ステンレススチールプローブ被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 ANSI MC96.1標準に準拠 無機絶縁により柔軟性、耐久性を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 PFAテフロン絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現 プローブ温度範囲: 最大+1100 ℃. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ / セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など
RoHS指令(10物質対応)対応
OPF522 OPTEKOPF522OPTEK
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ N型 - N型 プラグ - プラグ HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ N型 - N型 プラグ - プラグHUBER & SUHNER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5GHz●コード番号:211-8929アズワン品番65-7533-50
同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コード番号:211-8920アズワン品番65-7533-51
同軸変換アダプタ BNC - SMB プラグ - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ BNC - SMB プラグ - ジャックHUBER & SUHNER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:SMB●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8924アズワン品番65-7533-68
同軸変換アダプタ N型 - TNC プラグ - プラグ HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ N型 - TNC プラグ - プラグHUBER & SUHNER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:211-8928アズワン品番65-7540-07
同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ( GHz シリーズ)向けの人気の高いアダプタです。この業界グレードのコネクタは、アダプタとの接続用に 500 個のマトリックスを作成しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:9 → 18GHz●コード番号:211-8940アズワン品番65-7516-63
同軸変換アダプタ - SMA プラグ - プラグ HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ - SMA プラグ - プラグHUBER & SUHNER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:9 → 18GHz●コード番号:211-8941アズワン品番65-7539-93
同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ - SMA ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8942アズワン品番65-7540-06
同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1GHz●コード番号:211-8926アズワン品番65-7535-88
同軸変換アダプタ SMA プラグ - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ SMA プラグ - ジャックHUBER & SUHNER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8936アズワン品番65-7533-86
同軸変換アダプタ MMCX - MMCX ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ MMCX - MMCX ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:MMCX●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5 → 6GHz●コード番号:211-8943アズワン品番65-7533-87
同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5GHz●コード番号:211-8930アズワン品番65-7515-13
同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - ジャックHUBER & SUHNER
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8944アズワン品番65-7538-84
シグナルコンディショナ ワゴジャパンシグナルコンディショナワゴジャパン
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
857シリーズRTD温度信号変換器Wagoの857シリーズJUMPFLEXループ給電RTD温度信号変換器は、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサからの温度信号と最大4.5 kの抵抗値を標準アナログ信号に変換して出力します。特長と利点追加電源不要Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサ及び最大4.5 kの抵抗2、3、4線式の接続をサポート較正済みスケールの切り替え検出: 断線 / センサ短絡EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁
仕様●モジュールタイプ:抵抗温度デバイス入力コンバータ●入力信号タイプ:RTD●出力信号タイプ:電流●電源電圧:30V●出力レンジ:4 → 20 mA 、20 →4mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7395アズワン品番65-8077-86

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器