制御機器 :「v-max」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様ドライバ数 = 2動作供給電圧 Max = 17 Vトポロジー = ハーフブリッジ実装タイプ = 表面実装ピーク出力電流 = 0.65A出力数 = 2極性 = 非反転パッケージタイプ = SOICピン数 = 14入力ロジック互換性 = CMOS, TTL高/低サイド依存性 = 独立高さ = 1.65mmMOSFET / IGBTドライバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リードリレー 5V dc SPST MAX:1 A V23100V4005A010
RoHS
長さ(mm)19.3
寸法(mm)19.3×6.4×5.7
高さ(mm)5.7
取付方式基板実装
奥行(mm)6.4
接点構成SPST
接点材質ルテニウム
コイル抵抗(Ω)500
コイル電圧(V)5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)【コイルと接点間】1.5 dc
最大スイッチング電流(AC A)1
最大スイッチング電流(DC A)1
最大スイッチング電圧(AC V)200
最大スイッチング電圧(DC V)200
コイル電力(mW)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プログラマブルロジックテクノロジー = CPLD。キットの分類 = 開発キット。対象機器 = 5M570Z。キット名 = MAX V。USBケーブル、ライセンスフリーのQuartusR II Web Editionソフトウェア. MAX V CPLD Development Kit. Altera MAX V CPLD 開発キットは、I/O 拡張、インタフェースブリッジ、電源管理、初期化制御、アナログインターフェイス制御など、最も一般的なCPLDアプリケーションのプロトタイプに必要なハードウェアとソフトウェアの両方を含む、完全な設計環境です。. CPLD ( ;sub>VCCINT ;/sub>と ;sub>VCCIO ;/sub>) 消費電力を測定 2 つの異なる I/O 電圧 (CPLD バンク 2 上の調整可能な ;sub>VCCIO ;/sub>) 間のブリッジ 4 つのコネクターを介した外部機能またはデバイスへとのインターフェイス メモリーのリード / ライト 5M570Z CPLD で使用可能な 8 Kb ユーザーフラッシュメモリー (UFM) I2C/SPI EEPROM (ユーザーがインストール) 提供されたサンプルデザインを再利用することにより、CPLD デザインを迅速に実行 キットのPCBボードと回路図をデザインモデルとして再利用 CPLD 構成用USB-Blaster回路内蔵 ユーザーLED、押しボタン、コンデンサセンスボタン 標準 PC スピーカーヘッダ DC モータヘッダ x 2 ドーターカードとの嵌合用GPIO コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
接点構成SPNO
長さ(mm)30
寸法(mm)30×10×12
高さ(mm)12
取付方式基板実装
奥行(mm)10
コイル抵抗(Ω)1.55k
コイル電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電流(AC A)1
最大スイッチング電流(DC A)1
コイルと接点間の耐電圧(kV)7
接点構成SPNO
極数1
長さ(mm)22.86
寸法(mm)7.62(Dia.)×22.86
取付方式基板実装
奥行(mm)7.62(Dia.)
コイル抵抗(Ω)160
コイル電圧(V)5dc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電流(AC A)1
最大スイッチング電流(DC A)1
最大スイッチング電圧(AC V)300
最大スイッチング電圧(DC V)350
コイルと接点間の耐電圧(kV)1dc
1個
¥3,520
税込¥3,872
5日以内出荷
接点構成SPNO
長さ(mm)60
寸法(mm)60×15.8×18.5
高さ(mm)18.5
取付方式基板実装
奥行(mm)15.8
コイル抵抗(Ω)28
コイル電圧(V)5dc
RoHS指令(10物質対応)対応
最大スイッチング電流(AC A)3
最大スイッチング電流(DC A)2
最大スイッチング電圧(AC V)7000
最大スイッチング電圧(DC V)7000
コイルと接点間の耐電圧(kV)17
Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 500Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 750V ac動作時間 バウンス含む = 1ms
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 150Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc特殊機能 = 優れたAC特性ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 200Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 750V ac接触抵抗 = 150 mΩ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
寿命 = 1000000000 (Mechanical)Cycles
Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
仕様接点構成 = DPSTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.4mm奥行き = 6.6mm寸法 = 19.1 x 6.6 x 6.4mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.4kV dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Celduc リードリレー. DIP パッケージのリードリレー 集積回路と同じオーバーモールドを実現
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = プラグイン 最大スイッチング電圧 AC = 100V ac最大スイッチング電圧 DC = 100V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 19.1mm高さ = 6.8mm奥行き = 7.85mm寸法 = 19.1 x 7.85 x 6.8mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.4kV dc寿命 = 1000000 回(電気的)VA
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 1550Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV動作温度範囲 = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 780Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc接点材質 = タングステン℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
DINレール取りつけに対応。
鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ
接続方式端子台
保存温度(℃)-25~65
使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)
突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.
耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)
入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)
耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと
過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)
リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下
温度変動0.05%/℃以下
出力表示灯有(色:緑)
高調波電流規制EN 61000-3-2適合
使用周囲湿度(%RH)25~85
保存湿度(%RH)25~90
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
ファミリー名 = MAX V。マクロセル数 = 192。ユーザI/O数 = 79。メモリタイプ = フラッシュ。ロジックブロック/エレメント数 = 240。インシステムプログラミング = インシステム。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TQFP。ピン数 = 100。伝播遅延 = 7.5ns。個別アウトプットイネーブルコントロール = あり。寸法 = 14 x 14 x 1.05mm。高さ = 1.05mm。長さ = 14mm。動作供給電圧 Min = 1.71 VpF。Altera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
小型高電圧リレー. Cynergy3 S8 シリーズの小型高電圧リードリレーは、省スペースが最も重視される用途に最適です。高電圧コンタクトと低電圧コイルの間の絶縁を向上させるため、S8小型リードリレーでは、コイルピンがリレーのセンター付近に、そしてコンタクトピンは両端付近に配置されています。. 省スペースのパッケージ コンタクト間の絶縁耐圧: 4 kV又は5 kV (コイル電圧による) コンタクトからコイルの間の絶縁耐圧: 7 kV 動作電流:2.5 A
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 750Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV寿命 = 10000000 (100 W)回、1000000000 (乾燥時)回ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
電線被覆外径(mm)1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
仕様RoHS対応品
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 20V ac最大スイッチング電圧 DC = 20V dcコイル抵抗 = 1000Ω長さ = 27.6mm高さ = 8.5mm奥行き = 7.3mm寸法 = 27.6 x 7.3 x 8.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 5kV ac/dc接点材質 = ロジウム℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
仕様ファミリー名 = MAX Vマクロセル数 = 32ユーザI/O数 = 30メモリタイプ = フラッシュロジックブロック/エレメント数 = 40インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = EQFPピン数 = 64伝播遅延 = 7.9ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 7 x 7 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 7mm動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
寸法B(mm)24.6
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
定格電流(A)MAX10 AC・DC
仕様RoHS対応品
材質ナイロン6・UL94V-0
色白
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
耐電圧AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)26~16
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)
使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)
表示方式7セグメントネガLCD 6桁
文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)
停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上
保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)
設定時間0.001s~999999h
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)
復帰電圧電源電圧の10%以下
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
使用周囲湿度(%RH)25~85
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX10 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
仕様RoHS対応品
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999
表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)
ケース色ブラック(N1.5)
最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定
入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ
制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下
入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)
インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L
耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)
センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能有り(0.001~99.999)
ワンショット時間(s)0.01~99.99
外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)
振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定有り(下3桁)
プリセット段数(段)1段
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
仕様ファミリー名 = MAX Vマクロセル数 = 128ユーザI/O数 = 54メモリタイプ = フラッシュロジックブロック/エレメント数 = 160インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = EQFPピン数 = 64伝播遅延 = 7.5ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 7 x 7 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 7mm動作供給電圧 Max = 1.89 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38
定格出力DC12V±5% 5A(max.)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状Φ2.1mm センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH
使用温度(℃)-10~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)2.54
許容電流(A)3A(MAX)
ケーブル長(mm)150
ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC500V 1分間以上
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28
軸の形状丸軸
使用温度範囲(℃)-10~70
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。