カテゴリ
絞り込み
種別
口金
- 2G11(5)
- E17(24)
- G5(22)
- G10q(27)
- G13(276)
- G23(4)
- GX10q(9)
- GX10q-2(6)
- GX10q-3(4)
- GX16t-5(21)
- GX24Q(10)
- GX24q-3(7)
- GX24q-4(5)
- GY10q-4(4)
- GY10q-6(4)
- GY10q-10(4)
- GZ10q(10)
- P21(16)
- R17d(11)
- RX17d(5)
- 口金をもっと見る
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100以上
ブランド
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(152)
- HotaluX(ホタルクス)(72)
- エコデバイス(62)
- OSRAM(オスラム)(47)
- 東京メタル(34)
- オーム電機(33)
- 東芝ライテック(28)
- ODELIC(オーデリック)(28)
- 中川ケミカル(22)
- 岩崎電気(20)
- エコリカ(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
- 光商事(16)
- SOARING(ソァーイング)(16)
- ブライトライト(14)
- エコ・トラスト・ジャパン(14)
- ELPA(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- MG(旧エム・システム技研)(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)・エコデバイス・OSRAM(オスラム)・東京メタル・オーム電機・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・中川ケミカル・岩崎電気・エコリカ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事・SOARING(ソァーイング)・ブライトライト・エコ・トラスト・ジャパン・ELPA・アイリスオーヤマ・MG(旧エム・システム技研)・ブランドをもっと見る

直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率
岩崎電気¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプHf16形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数16W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
T8直管LEDランプ FL20形 高効率
岩崎電気¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプFL20形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)181光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)配光角度(°)110給電方式片側ワット数20W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
LEDコンパクト形 FPL6W相当 昼光色
エコデバイス¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約15.5×36×全長110質量(g)約27周波数(Hz)50/60消費電力(W)4全光束(Lm)480定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FML9W相当 昼光色
エコデバイス¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別9W形寸法(mm)外径約81×23×全長100質量(g)約80周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)660定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDコンパクト形 FPL55W相当 電球色
エコデバイス¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560質量(g)約150周波数(Hz)50/60消費電力(W)24全光束(Lm)2400定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
LEDコンパクト形 FPL9W相当 電球色
エコデバイス¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。種別9W形寸法(mm)外径約15.5×36×全長135質量(g)約30周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)660定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
直管形LEDランプ(LDL40)
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781本当日出荷必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当)
東京メタル¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から7日以内出荷コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。その他CISPR15適応寸法(mm)幅83.5×150質量(g)128消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1595定格寿命(時間)40000配光角度(°)210エコロジー商品省エネ
直管蛍光灯FHF16W用LED
東京メタル¥2,998税込¥3,2981本欠品中直管蛍光灯FHF16W用LEDで、FHF蛍光管を使用の場合は安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気工事は電気工事士による工事が必要です。材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×588.5質量(g)118消費電力(W)8定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
高輝度16型LED蛍光灯電球色
光商事¥3,398税込¥3,7381本13日以内出荷16型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)150消費電力(W)10管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)1500直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5管長(mm)588.5色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
高輝度LED蛍光灯電球色
光商事¥6,498~税込¥7,148~1本13日以内出荷電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要口金G13色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,698~税込¥1,868~1本20日以内出荷RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル用途間接照明セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個材質プラスチック色RGBタイプ【RGBテープライト】10mm用下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14AWG【配線クロスセクション】20クリップ幅(mm)12ケーブル4芯、3.5A、20AW6通電容量3.5Aリード線芯数4
AVXFランプ(LED) アドバンテージXF用(0.72W)
TOKISTAR¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷消費電力(W)0.72/灯定格電圧(V)AC/DC24RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40W相当 白色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(4個)8日以内出荷消費電力(W)14口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 20W相当 白色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(5個)8日以内出荷片側給電/電源内蔵タイプ用途直管20W相当消費電力(W)7口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h給電方式片側給電定格光束(Lm)1100エコロジー商品省エネ
HCI-TC70W/830/WDL/PB/N
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)8日以内出荷三菱電機照明 HCI-TC70W/WDL,HCI-TC70W/WDL/PB/BUH/N と同等品消費電力(W)70口金G8.5色温度(K)2910ランプ寿命15000h定格光束(Lm)7200
電子点灯管
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1箱(2個)当日出荷から6日以内出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
Hf32W定格出力形 直管形LEDランプ
岩崎電気¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)155タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)6.5口金G13回転式相関色温度(K)5000全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
蛍光灯交換球 65W
Caster¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷蛍光灯用の替球です。キャスター蛍光灯用替球です。用途蛍光灯CPW-65用替球。仕様蛍光灯CPW-65用替球種別65W形消費電力(W)65電球の種類蛍光灯
LEDサークライン
東京メタル¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可種別30形材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000配光角度(°)180光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ1050lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:7.2口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ1050lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:7.2平均演色評価数(Ra)83大きさ20形ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
直管形LEDランプ(G13口金) 15形
ODELIC(オーデリック)¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)436区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ15形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色
HotaluX(ホタルクス)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプ
HotaluX(ホタルクス)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷から翌々日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1225幅(mm)150高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光
HotaluX(ホタルクス)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242消費電力(W)41.8定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160明るさ(Lm)6690グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ
HotaluX(ホタルクス)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から9日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ トラフタイプ ライトユニット
HotaluX(ホタルクス)¥34,980税込¥38,4781台(1セット)翌々日出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。用途屋内用。トラスコ品番364-9746材質本体:鋼板白色長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 防災用照明器具
HotaluX(ホタルクス)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷から9日以内出荷停電を自動検知し停電時、最大10時間点灯用途屋内用材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色適合器具LED一体型ベース照明防災用Nuライトユニットエコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニット
HotaluX(ホタルクス)¥35,980税込¥39,5781台(1セット)翌々日出荷から9日以内出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。用途屋内用。材質本体:鋼板白色タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ツイン蛍光灯
エスコ¥2,920税込¥3,2121個(1本)翌日出荷4本平面ブリッジ(4本のガラス管を平面にブリッジしたコンパクトな蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
ツイン蛍光灯
エスコ¥2,530税込¥2,7831個(1本)翌日出荷4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。13形はFL15用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
ツイン蛍光灯
エスコ¥2,920税込¥3,2121個(1本)翌日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
ツイン蛍光灯
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
P型 電子点灯管(グロー)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個4日以内出荷蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子回路を内蔵したした点灯管ですので、従来のグロー式点灯管のかわりにそのままお使いいただけます。エコロジー商品長寿命
パルック プレミア20000 電球色 2個入
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381箱(2個)欠品中約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え仕様●光色:電球色●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:3000K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-03エコロジー商品長寿命
パルック プレミア20000 電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1個欠品中約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃えエコロジー商品長寿命