絞り込み
種別
口金
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100以上
ブランド
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)・エコデバイス・OSRAM(オスラム)・東京メタル・オーム電機・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・中川ケミカル・岩崎電気・エコリカ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事・SOARING(ソァーイング)・ブライトライト・エコ・トラスト・ジャパン・ELPA・アイリスオーヤマ・MG(旧エム・システム技研)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 蛍光灯

LED照明器具への切り替えはお早めに
728件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GHf蛍光灯飛散防止膜付 Panasonic(パナソニック)

    GHf蛍光灯飛散防止膜付

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1箱(25本)
    8日以内出荷
    種別63形質量(g)182口金G13全光束(Lm)6150定格寿命(時間)18000定格ランプ電力(W)63定格ランプ電流(A)0.71寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1178光色ナチュラル(3波長形昼白色)電球の種類蛍光灯
  • 精肉用20型直管互換LEDランプ 光商事

    精肉用20型直管互換LEDランプ

    光商事
    5,598税込6,158
    1本
    13日以内出荷
    思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
    仕様直結工事:バイパス工事必須消費電力(W)8口金G13使用温度(℃)-20~45全光束(Lm)610入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(Φ×mm)28×580色温度(K)4000素子LED:SMD2835電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ 光商事

    生鮮:鮮魚用 直管互換LEDランプ

    光商事
    5,598税込6,158
    1本
    13日以内出荷
    思わず手に取りたくなる鮮やかさを演出する食材別専用蛍光灯。取り扱う食材にあわせて演色性、色温度を調節し食品をより鮮度よく鮮やかにライトアップします。明るくて省エネ、魅力ある売り場を演出することができます。
    仕様直結工事:バイパス工事必須口金G13使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)色温度(K)6500素子LED:SMD2835電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    直管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
  • グロー球・ナツメ球お取り替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球・ナツメ球お取り替えセット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロー球32W型用2個入P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球32W型用2個入P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    お買い得2個パック!
    全長(mm)38口金P21外径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • GL15×1 殺菌灯 直付殺菌線遮光方式 Panasonic(パナソニック)

    GL15×1 殺菌灯 直付殺菌線遮光方式

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    (S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
    仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)長さ(mm)1050幅(mm)200質量(kg)6.4高さ(mm)80光源15形殺菌ランプ1灯
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    口金G13定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)26電球の種類蛍光ランプ
  • コンパクト管形 LED LC560シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    コンパクト管形 LED LC560シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    どんな蛍光灯も、即LED化!配線工事不要でどこでも省エネにスイッチ!取り付け工事不要(インバータ)配線工事により、AC電源直結でも使用可能消費電力最大約58%削減(コンパクト管と比較して、確認)設計寿命50,000時間(35℃にて)過電流および過電圧保護回路内蔵高周波点灯により、ちらつきを抑制
    昼白色(4600~5600K)消費電力(W)22~33(インバータ)設計寿命35000時間適合器具インバータ 1灯、2灯/AC電源直結(コンパクト管の対応形式:FPL45、FPL55、FHP45)供給電源100~240V AC(AC電源直結の場合)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 直管LED40形3800LM系白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
  • 直管LED40形2500タイプ白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500タイプ白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • 蛍光灯飛散防止システムバンガード(ブラックライト対応タイプ) 中川ケミカル

    蛍光灯飛散防止システムバンガード(ブラックライト対応タイプ)

    中川ケミカル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。ブラックライトや捕虫ランプの性能を落とさず飛散防止効果を得ることができます。
    用途ブラックライト、捕虫器用ランプの飛散防止対策に。材質チューブ:フッ素樹脂、キャップ:シリコンゴム幅(mm)1乳半
  • LEDチューブライトマルチ電源ケーブル 日動工業

    LEDチューブライトマルチ電源ケーブル

    日動工業
    899税込989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番109-8991質量(g)88定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • LEDチューブライトマルチ連結ケーブル 日動工業

    LEDチューブライトマルチ連結ケーブル

    日動工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    差し込むだけで簡単に連結できます。
    用途LCL-40H-ONE用連結ケーブル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • 蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ 高演色タイプ エコリカ

    蛍光灯20形LED LD2EGシリーズ 高演色タイプ

    エコリカ
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    自然光に限りなく近い演色AAA相当を実現しました。肌色を美しく見せる赤色(R9)などの特殊演色評価数もJIS規格の数値をクリア。 明るさと演色性の両立が難しい昼白色で、発光効率116lm/Wを実現。 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
    種別20形材質ポリカーボネート寸法(mm)580×Φ33質量(g)200形式20形使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)7.5口金G13全光束(Lm)830入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)97色温度(K)6500保証期間3年力率90%以上光源色昼光色相当エネルギー消費効率(Lm/W)116EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120)光色昼光色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯形LED
  • 40形 防水チューブ MG(旧エム・システム技研)

    40形 防水チューブ

    MG(旧エム・システム技研)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
    適合機種40形直管LED(形式:LS1200)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)エコロジー商品省エネ
  • 16/20形 防水チューブ MG(旧エム・システム技研)

    16/20形 防水チューブ

    MG(旧エム・システム技研)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
    適合機種16、20、30形直管LED(形式:LS600EX)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45保護等級IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)エコロジー商品省エネ
  • 110形 直管LED LS2400シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    110形 直管LED LS2400シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    29,980税込32,978
    1本
    7日以内出荷
    全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。 工事不要のユニバーサルタイプです。
    種別110W形材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)2382.9形状直管質量(g)800使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55管径(Φmm)28.9口金R17d点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500波長(nm)380~495色温度(K)4600~5500寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます光束(Lm)下方:5200(ラピッド方式、AC電源直結方式)、2500~5700(インバータ方式)LED寿命(時間)40000時間(40℃にて)光色昼白色適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480~1100、(AC電源直結)1000演色指数(Ra)82給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
  • 40形 直管LED ブルーライト対策タイプ MG(旧エム・システム技研)

    40形 直管LED ブルーライト対策タイプ

    MG(旧エム・システム技研)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
    種別40W形材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22管径(Φmm)28.9口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)管径×長さL(mm)28.9×1198.8管長(mm)1198.8色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)光色ブルーライト対策(昼白色)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • バンガード バンガードオレンジ35Wスリム 中川ケミカル

    バンガード バンガードオレンジ35Wスリム

    中川ケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)トラスコ品番851-4083セット内容チューブ+キヤップ2ヶ材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)980オレンジ質量(g)74内径(Φmm)27消費電力(W)35外径(Φmm)28適合種別35形キャップ特殊二層構造(※特許取得)エコロジー商品長寿命
  • バンガード バンガードオレンジ110W 中川ケミカル

    バンガード バンガードオレンジ110W

    中川ケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)トラスコ品番851-4075セット内容チューブ+キヤップ2ヶ材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)2344オレンジ質量(g)185内径(Φmm)42外径(Φmm)43適合種別110形キャップ特殊二層構造(※特許取得)エコロジー商品長寿命
  • バンガード バンガード レギュラー 中川ケミカル

    バンガード バンガード レギュラー

    中川ケミカル
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)セット内容チューブ+キヤップ2ヶ材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム透明内径(Φmm)34外径(Φmm)35キャップ特殊二層構造(※特許取得)エコロジー商品長寿命
  • バンガード透明シリーズ 蛍光灯飛散防止チューブ Hf蛍光灯対応 中川ケミカル

    バンガード透明シリーズ 蛍光灯飛散防止チューブ Hf蛍光灯対応

    中川ケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)セット内容チューブ+キヤップ2ヶ材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム透明内径(Φmm)27外径(Φmm)28キャップ特殊二層構造(※特許取得)エコロジー商品長寿命
  • バンガード透明シリーズ 蛍光灯飛散防止チューブ 中川ケミカル

    バンガード透明シリーズ 蛍光灯飛散防止チューブ

    中川ケミカル
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)セット内容チューブ+キヤップ2ヶ材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム透明内径(Φmm)27外径(Φmm)28エコロジー商品長寿命
  • バンガード バンガード16Wエッチエフ 中川ケミカル

    バンガード バンガード16Wエッチエフ

    中川ケミカル(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    蛍光灯にとりつける無色透明のチューブで、既存の蛍光灯を強力な飛散防止タイプに変換します。 紫外線をカットし走光性を持つ虫の飛来を大幅に削減します。 蛍光灯付近の変褪色劣化防止効果があります。
    トラスコ品番851-4062材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム長さ(mm)568透明質量(g)32内径(Φmm)27外径(Φmm)28適合種別16W形
  • バンガード バンガード15W 中川ケミカル

    バンガード バンガード15W

    中川ケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番851-4061長さ(mm)416透明質量(g)24内径(Φmm)27外径(Φmm)28適合種別15W形材質(キャップ)シリコンゴム材質(チューブ)ポリカーボネート樹脂
  • 直管LEDランプ 40形 岩崎電気

    直管LEDランプ 40形

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1本
    31日以内出荷
    材質【エンドキャップ】PCカバーPC質量(kg)0.28種類40W使用温度範囲(℃)-20~+40口金G13回転式定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)4000ビーム角度(°)【1/2】110給電方式片側入力電圧100~240V対応入数(本)1
  • レディオック LEDアイライン 高効率タイプ 岩崎電気

    レディオック LEDアイライン 高効率タイプ

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1本
    31日以内出荷
    口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲±90°)。ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。オイルミスト環境ではご使用できません。
    質量(kg)0.155材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8電源内蔵形相関色温度(K)4000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)181入力電流(A)(200V時)0.031使用場所屋内用給電方式片側材質(口金)ポリカーボネート、真鍮
  • レディオック LEDアイライン 一般タイプ 岩崎電気

    レディオック LEDアイライン 一般タイプ

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1本
    30日以内出荷
    口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲±90°)。ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。オイルミスト環境ではご使用できません。
    質量(kg)0.6材質(本体)ポリカーボネートタイプFLR110W形種類110W R17D口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)38電源内蔵形相関色温度(K)4000全光束(Lm)5800定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.6入力電流(A)(200V時)0.195使用場所屋内用給電方式両側材質(口金)ポリカーボネート、真鍮
  • アイ 殺菌ランプ 岩崎電気

    アイ 殺菌ランプ

    岩崎電気
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    用途空気・表面殺菌定格寿命(時間)8000
  • 直管LEDランプ 40形 岩崎電気

    直管LEDランプ 40形

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1本
    31日以内出荷
    質量(kg)0.28種類40W使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金G13回転式相関色温度(K)4000相当全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82材質(カバー)PC入力電流(A)(200V時)0.082ビーム角度(°)【1/2】110材質(エンドキャップ)PC給電方式片側
  • メロウ5電球色 東芝ライテック

    メロウ5電球色

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合電子点灯管:FE4P質量(kg)0.22管径(Φmm)28口金G13全光束(Lm)3560ランプ電流(A)0.41定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198光源色3波長形電球色光源寿命12000時間適合点灯管FG-4P光色電球色(3000K Ra:84)電球の種類蛍光灯
  • 直管ランプシステム40高出力W飛散膜 東芝ライテック

    直管ランプシステム40高出力W飛散膜

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    種別40W形全光束(Lm)3400機能飛散防止光色白色
  • 直管ランプシステム40高出力 東芝ライテック

    直管ランプシステム40高出力

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 直管ランプシステム40一般形 東芝ライテック

    直管ランプシステム40一般形

    東芝ライテック
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • 直管ランプシステム20一般形 東芝ライテック

    直管ランプシステム20一般形

    東芝ライテック
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • Hf蛍光灯 東京メタル

    Hf蛍光灯

    東京メタル
    9,198税込10,118
    1箱(10本)ほか
    7日以内出荷
    高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。
    寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187口金G13定格消費電力(W)32光色昼白色6700Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 水銀灯200W代替LEDランプ 東京メタル

    水銀灯200W代替LEDランプ

    東京メタル
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
    寸法(mm)直径93×高さ260質量(g)1100エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 20W相当 電球色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 20W相当 電球色

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    片側給電/電源内蔵タイプ
    用途直管20W相当消費電力(W)7定格電圧(V)100-242口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h給電方式片側給電定格光束(Lm)990エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ 40W相当 電球色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 40W相当 電球色

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    消費電力(W)14口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)1980エコロジー商品省エネ
蛍光灯