絞り込み
種別
口金
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100以上
ブランド
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)・エコデバイス・OSRAM(オスラム)・東京メタル・オーム電機・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・中川ケミカル・岩崎電気・エコリカ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事・SOARING(ソァーイング)・ブライトライト・エコ・トラスト・ジャパン・ELPA・アイリスオーヤマ・MG(旧エム・システム技研)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 蛍光灯

LED照明器具への切り替えはお早めに
734件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イエローランプ プリンス電機

    イエローランプ

    プリンス電機
    179,800税込197,780
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット。高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。
    質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
  • 普通形蛍光ランプ プリンス電機

    普通形蛍光ランプ

    プリンス電機
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    種別35W形質量(g)155管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)8500以上ランプ電流(A)0.4定格ランプ電力(W)35管長(mm)1000電球の種類蛍光灯
  • パルックプレミア20000丸形蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア20000丸形蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1箱
    7日以内出荷
    色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。32形/40形の2本セット
    セット内容パルックプレミア20000 32+40W クール(昼光色)種別32形+40形質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2100、40形:3230定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.425定格ランプ電力(W)30形:28、40型:38平均演色評価数(Ra)84機能文字くっきり光色温度(K)6200ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色クール(昼光色)電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315エコロジー商品長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL13W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL13W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長114質量(g)約98周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)900定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    種別55W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560質量(g)約150タイプFPL55W周波数(Hz)50/60消費電力(W)24全光束(Lm)2640定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • LEDコンパクト形 FML13W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FML13W相当 電球色

    エコデバイス
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約81×23×全長116質量(g)約92周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)990定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • 蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック

    蛍光灯代替LED灯(工事不要)

    ソディック
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
    用途オフィス・工場・病院などに。特記グロー・ラピッド工事不要仕様グロー・ラピッド工事不要形状直管管径(Φmm)27点灯形グロー式、ラピッド式色温度昼白色(5000~5300K)演色指数(Ra)80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)給電方式両側給電照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133エコロジー商品省エネ
  • FLR40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気

    FLR40W形 直管形LEDランプ

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    材質【本体】ポリカーボネート、【口金】ポリカーボネート、真鍮質量(g)280タイプHf32形定格出力形種類40W、G13口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60Hz共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)2500定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)166.6入力電流(A)0.077(200V時)給電方式片側エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式 Livtec(リブテック)

    直管形LEDランプ 40形相当 ラピッドスタート式

    Livtec(リブテック)
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷
    寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31定格電圧(V)AC100本体質量(g)約312定格消費電力(W)18.0(ランプのみ)全光束(Lm)2400色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000h光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 40形相当 オールフリー Livtec(リブテック)

    直管形LEDランプ 40形相当 オールフリー

    Livtec(リブテック)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31定格電圧(V)AC100本体質量(g)約315定格消費電力(W)18.2(ランプのみ)全光束(Lm)2400色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)131.9光源寿命40000h光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ グロースタータ式 Livtec(リブテック)

    直管形LEDランプ グロースタータ式

    Livtec(リブテック)
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    定格電圧(V)AC100色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60光源寿命40000h光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • 【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)

    【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形

    ODELIC(オーデリック)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
  • メロウライン電球色32形2P 東芝

    メロウライン電球色32形2P

    東芝
    5,898税込6,488
    1箱(2本)
    8日以内出荷
    種別32W長さ(mm)1198質量(g)200口金G13定格消費電力(W)32-45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色
  • 紫外線吸収膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    紫外線吸収膜付蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1箱(2本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)1198口金G13定格寿命(時間)12000色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
  • Hf蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1箱(2本)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32/45全光束(Lm)3520/4950定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
    用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
  • LEDコンパクト蛍光灯FHT 光商事

    LEDコンパクト蛍光灯FHT

    光商事
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
    その他密閉対応、バイパス工事必須種別コンパクト蛍光灯FHT口金GX24q入力電圧(V)100-240 50/60Hz色温度(K)5000配光角度(°)360光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • パルック プレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)

    パルック プレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1箱(25本)
    欠品中
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3450定格寿命(時間)15000機能3波長バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • FDL代替LEDランプ 光商事

    FDL代替LEDランプ

    光商事
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
    質量(g)100消費電力(W)6口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×114配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
    種別40W形長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3340定格寿命(時間)12000機能飛散防止バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    質量(g)55口金G5バルブ径(Φmm)16点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
    電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 直管LED40形3800LM系電球色 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • 直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL110

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
    種別LDL100/6500Lmタイプ長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
  • 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番488-6828材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム透明質量(g)70内径(Φmm)30適合種別40形電球の種類蛍光灯
  • バンガード バンガードオレンジ40Wスリム 中川ケミカル

    バンガード バンガードオレンジ40Wスリム

    中川ケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番851-4084種別40形長さ(mm)1172材質/仕上(チューブ)ポリカーボネート、(キャップ)シリコンゴム質量(g)89内径(Φmm)30消費電力(W)40外径(Φmm)31キャップ特殊二層構造光色オレンジエコロジー商品長寿命
  • バンガード バンガードオレンジ エッチエフ 中川ケミカル

    バンガード バンガードオレンジ エッチエフ

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)セット内容チューブ+キヤップ2ヶオレンジ内径(Φmm)27外径(Φmm)28エコロジー商品長寿命
  • メロウ5 東芝ライテック

    メロウ5

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
    種別40W形形状直管口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198電球の種類蛍光ランプ
  • バンガード20Wレギュラー 中川ケミカル

    バンガード20Wレギュラー

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番304-1328材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム長さ(mm)558透明質量(g)39内径(Φmm)34外径(Φmm)35適合種別20W形エコロジー商品長寿命
  • 純黄色蛍光ランプ(半導体工業用) HotaluX(ホタルクス)

    純黄色蛍光ランプ(半導体工業用)

    HotaluX(ホタルクス)
    189,800税込208,780
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
    用途半導体用種別32W形純黄色種類直管蛍光灯電流(A)0.255(高出力時:0.425)管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32管長(mm)1198光色純黄色電球の種類蛍光ランプ
  • 三波長形昼光色 東芝ライテック

    三波長形昼光色

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)[1-1]3310、[1-2]4650ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32機能3波長形光源色3波長形昼光色光源寿命12000時間光色昼光色(6500K Ra:84)電球の種類蛍光灯
  • LED直管ランプ 電球色 40W形 エコデバイス

    LED直管ランプ 電球色 40W形

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)
    寸法(mm)Φ1198×28.5質量(g)280消費電力(W)17全光束(Lm)2210定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)

    LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証

    SOARING(ソァーイング)
    2,498税込2,748
    1本(1本)
    翌々日出荷
    工事不要・簡単交換。安心の5年保証。配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
    仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
  • パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1箱
    4日以内出荷
    白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
    セット内容30形+32形種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241エコロジー商品長寿命
  • LEDコンパクト形 FML27W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FML27W相当 昼光色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約81×23×全長143質量(g)約116周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1870定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FPL13W相当 電球色

    エコデバイス
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)880定格寿命(時間)約40000エコロジー商品長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色

    エコデバイス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL13W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL13W相当 電球色

    エコデバイス
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長114質量(g)約98周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)900定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • グローランプ(点灯管) 東京メタル

    グローランプ(点灯管)

    東京メタル
    198税込218
    1個
    当日出荷
    E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。
    寸法(mm)Φ17×40質量(g)6口金E17定格入力電圧(V)94以下寿命6000時間適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
蛍光灯