絞り込み
種別
口金
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100以上
ブランド
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)・エコデバイス・OSRAM(オスラム)・東京メタル・オーム電機・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・中川ケミカル・岩崎電気・エコリカ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事・SOARING(ソァーイング)・ブライトライト・エコ・トラスト・ジャパン・ELPA・アイリスオーヤマ・MG(旧エム・システム技研)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 蛍光灯

LED照明器具への切り替えはお早めに
726件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDサークルランプ 昼光色 20W形 エコデバイス

    LEDサークルランプ 昼光色 20W形

    エコデバイス
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。
    寸法(mm)Φ225×29質量(g)195消費電力(W)9全光束(Lm)1100定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1箱
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
    セット内容32形+40形種別32形質量(g)32形:218、40形:266口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)32形:2360、470形:3070定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38機能演色性向上色温度(K)6700ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色クール色電球の種類蛍光灯内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
  • パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1箱
    4日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198
  • LEDサークルランプ 昼光色 エコデバイス

    LEDサークルランプ 昼光色

    エコデバイス(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
    形状丸型管径(Φmm)29定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光源寿命40000時間光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方 Panasonic(パナソニック)

    ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    光色電球色
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱(25本)
    当日出荷から3日以内出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機
    109税込120
    1個
    当日出荷
    蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
    形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
  • 蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ 20形

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番488-6836材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム長さ(mm)558厚さ(mm)0.5透明質量(g)45内径(Φmm)34適合種別20形外径(mm)35電球の種類蛍光灯
  • 東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック

    東芝 蛍光ランプメロウZ

    東芝ライテック
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • ライフライン 6W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 6W形

    HotaluX(ホタルクス)
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別6形質量(g)20電流(A)0.147管径(Φmm)15.5口金G5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)6管長(mm)210.5定格平均寿命(時間)3000適合点灯管FG-7E、FG-7P電球の種類蛍光ランプ
  • 三波長形電球色 東芝ライテック

    三波長形電球色

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13相関色温度(K)3000全光束(Lm)[1-1]3520、[1-2]4950ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84色温度(K)3000光源寿命12000時間光色3波長形電球色電球の種類蛍光灯
  • グロー式専用直管LEDランプ フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ

    フィリップス
    2,298税込2,528
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
    質量(g)200電圧(V)100-240消費電力(W)15.5口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)144色温度(K)6500保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240明るさ40W相当ビーム角度(°)190定格光束(Lm)2500エコロジー商品省エネ・長寿命
  • パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 6700K

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
  • 直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ エコリカ

    直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ

    エコリカ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    演色性・明るさ・省エネ性を高次元で達成した直管形LEDランプ。 圧倒的なコストパフォーマンスにより、色を扱う環境だけでなく 作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明、印刷現場での置換え、増設に最適です。 "UVレス" D65/D50 標準光源の置換えに最適。 平均演色評価数Ra97:全ての演色評価数で高い数値を達成。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出します。 低ノイズ CISPR11/15/32に準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心。 目視で検査作業を行う染色・調色現場でも活躍します。
    用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適仕様特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠、光生物学的安全性(JIS C 7550)、フリッカーレス口金G13使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97照度(Lx)2m直下:132保証期間3年力率90%以上EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ブラックライト(西日本用) 東京メタル

    ブラックライト(西日本用)

    東京メタル
    9,498税込10,448
    1台
    7日以内出荷
    家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
    材質鉄・アルミスイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100色(本体)ブラック光色ブラックライト反射板クローム仕上げ
  • 丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)

    丸管パルック20000

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
    口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
    用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
  • ぴかぱっく 反射タイプ 40W用 吉野

    ぴかぱっく 反射タイプ 40W用

    吉野(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
    用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭までトラスコ品番412-7676材質PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂長さ(mm)1190幅(mm)78厚さ(mm)0.3透明(透過面)鏡面(反射面)質量(g)33適合種別40形エコロジー商品省エネ
  • LED直管ランプ 昼光色 15W形 エコデバイス

    LED直管ランプ 昼光色 15W形

    エコデバイス
    2,698税込2,968
    1本
    6日以内出荷
    エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)
    寸法(mm)Φ436×28.5質量(g)130消費電力(W)7全光束(Lm)875定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1375定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)27寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141光色クール色 (6700K)
  • LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    種別FDL27W寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S IRIS

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S

    IRIS
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
    トラスコ品番529-1818質量(g)215タイプ40形消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式片側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • メロウ5D直管ラピッドスタート形36W2P 東芝

    メロウ5D直管ラピッドスタート形36W2P

    東芝
    4,598税込5,058
    1箱(2本)
    当日出荷
    種別36W長さ(mm)1198質量(g)250口金G13点灯形ラピッドスタータ定格消費電力(W)37全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000色温度(K)6500光源色3波長形昼光色
  • 落下防止パーツ シリコンゴムバンドタイプ アイリスオーヤマ

    落下防止パーツ シリコンゴムバンドタイプ

    アイリスオーヤマ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    直管形LEDランプ用の落下防止パーツです。
    材質シリコーンゴム質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×10×24
  • ライフルック HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    落ち着きとやすらぎのある空間をつくりだす
    用途一般家庭・飲食店・惣菜売場・商品展示など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)3000
  • スターター形直管蛍光灯20W 東京メタル

    スターター形直管蛍光灯20W

    東京メタル
    509税込560
    1本
    6日以内出荷
    18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
    仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1100色温度(K)4000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色白色演色性(Ra)61
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
    形状直管質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パルック 40形 クール色 Panasonic(パナソニック)

    パルック 40形 クール色

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。
    仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
  • 点灯官 東芝ライテック

    点灯官

    東芝ライテック
    759税込835
    1個
    当日出荷
    蛍光ランプの点灯管
    全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
  • 電子点灯管FE4P ELPA

    電子点灯管FE4P

    ELPA(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
    全長(mm)38種類FE-4P(36・40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)32口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約12万回以上
  • LED直管ランプ 電球色 20W形 エコデバイス

    LED直管ランプ 電球色 20W形

    エコデバイス
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)
    寸法(mm)Φ580×28.5質量(g)163消費電力(W)8全光束(Lm)1040定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管蛍光灯 ラピットスタート形 ブライトライト

    直管蛍光灯 ラピットスタート形

    ブライトライト
    21,980税込24,178
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ
    用途蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長仕様40W形消費電力(W)36口金G13定格寿命(時間)12000管径×長さL(mm)32.5×1198始動方式ラピッドスタート形演色指数(Ra)Ra84
  • LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色

    エコデバイス
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410質量(g)約120タイプFPL36W周波数(Hz)50/60消費電力(W)18点灯形インバータ方式全光束(Lm)1980定格寿命(時間)約40000光源色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FPL55W相当 昼光色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    種別55W形寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長560質量(g)約150タイプFPL55W周波数(Hz)50/60消費電力(W)24全光束(Lm)2640定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FPL13W相当 昼光色

    エコデバイス(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約15.5×36×全長180質量(g)約40周波数(Hz)50/60消費電力(W)8全光束(Lm)960定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED直管 昼白色 (片側給電タイプ) ECOPOLA

    LED直管 昼白色 (片側給電タイプ)

    ECOPOLA
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    直管LEDランプ 片側給電タイプになります。
    口金G13色温度(K)5700寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra≧80給電方式片側給電電球の種類LED動作電圧(V)(入力)AC100~240 50/60Hzエコロジー商品省エネ
  • LED一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明

    HotaluX(ホタルクス)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
    用途屋内用。材質ポリカーボネート長さ(mm)1220形状直管幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242管径(Φmm)70本体質量(kg)0.85定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数Hzフリー電源電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色エコロジー商品省エネ
  • 防水IP65LED蛍光灯 光商事

    防水IP65LED蛍光灯

    光商事
    4,298税込4,728
    1個
    13日以内出荷
    壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
    用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など形状直管管径(Φmm)26口金G13電源(AC V)100-240 50/60Hz配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83給電方式両側給電防水IP65エコロジー商品省エネ
蛍光灯