絞り込み
電球の種類
LED(4)
設置場所
屋内(2)
屋外(3)
防水性能
- 耐水(1)
- 防噴流(2)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(10)
- 日動工業(391)
- 岩崎電気(278)
- ハタヤリミテッド(174)
- 日機(97)
- エスコ(91)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(69)
- 嵯峨電機工業(66)
- MTO(64)
- TRUSCO(43)
- JEFCOM(ジェフコム)(40)
- 三菱電機(38)
- TAKENOW(38)
- ANTEL(36)
- GENTOS(35)
- 東芝ライテック(32)
- アイリスオーヤマ(26)
- 富士倉(26)
- SK11(26)
- EARTH MAN(24)
- ブランドをもっと見る

大型投光器(電源AC100V)
ブロードウォッチ(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
充電式 ポータブル LED投光器 IP65 1500lm
ブロードウォッチ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷全光束1500lm(100W電球1個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.6規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)1500使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)1500折りたたみ寸法(mm)約280×320×58明るさ100W 電球相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命
ソーラー充電併用3方式LEDライト、点灯、点滅、平面、円形、スポットライト
ブロードウォッチ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷ソーラー 充電 、USB充電可能 3タイプのLEDが、点灯、点滅。様々な用途に使用可能用途LEDライト レジャーから現場作業まで幅広く使用可能材質ABS幅(mm)170高さ(mm)40質量(g)270奥行(mm)145LED3方式(平面、円形、スポット)各200lm使用時間(時間)最大約8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式
ブロードウォッチ¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷・小型コンパクトでありながら、4000lmの明るさ。・充電式で持ち運びも楽チン、重さたったの380g。・平置き、吊り下げ、マグネット、三脚など設置方法が多彩。用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
LED投光器用三脚スタンド(止ネジ付き)
ブロードウォッチ¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷60~130cmの間で高さ調節ができる。三脚式で照明器具の安定した設置ができる。折り畳み式で持ち運びができる用途投光器の設置質量(kg)約1.7幅(cm)27~40高さ(cm)60~130
大型投光器(電源AC100V)
ブロードウォッチ¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・コンパクトで大光量のLED 投光器。・スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
充電式 ポータブル LED投光器 IP65 2877lm
ブロードウォッチ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷全光束2877llm(100W電球2個相当)の明るさ。強弱2つの点灯モードで、連続最大12時間の長時間使用が可能。充電式で工事現場や屋外など、電源の確保が難しい場所でも仕様できる。IP65の防水性能で悪天候の屋外でも使用が可能(認証検査済み)。上下方向360度回転し、任意の角度に合わせることが可能。オプションのスタンドを使えば、高さ調整もできる(別売)用途現場での工事や作業時の照明セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。質量(kg)約1.8規格PSE取得済み(ACアダプター)全光束(Lm)2877使用電池リン酸鉄リチウムバッテリー容量(Ah)24バッテリー電圧(V)3.2充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外明るさ(Lm)2877折りたたみ寸法(mm)約330×360×58明るさ100W 電球×2個相当防水性IP65(認証検査済み)電球の種類LED点灯時間(時間)強点灯:約8、弱点灯:約12エコロジー商品長寿命


















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)