カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(50)
- 160~180未満(69)
- 180~200未満(63)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(109)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(71)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(146)
- 350~400未満(136)
- 400~450未満(97)
- 450~500未満(111)
- 500~550未満(67)
- 550~600未満(34)
- 600~650未満(30)
- 650~700未満(50)
- 900~1000未満(34)
- 1000~1200未満(27)
- 1200~1400未満(33)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(298)
- 東日製作所(261)
- KANON(中村製作所)(171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(83)
- Wera(66)
- DEEN(66)
- KTC(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(40)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(29)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
18ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

絶縁トルクレンチセット(10NTZ)
フィスコインターナショナル¥139,800税込¥153,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体、絶縁片口スパナヘッド(8・10mm)、収納ケース。最大長:205mm(スパナヘッド装着時)全長(mm)205(スパナヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トルクレンチセット(100NTZ)4分角
フィスコインターナショナル¥279,800税込¥307,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角12.7mm(1/2")72歯]。絶縁ソケット(17・19・24mm)。絶縁片口スパナヘッド(17・19・24mm)。収納ケース。目盛り調整範囲 :20~100N・m。最大長:395mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トルクレンチセット(50NTZ)3分角
フィスコインターナショナル¥289,800税込¥318,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁トルクレンチ本体。絶縁ラチェットヘッド[差し込み角9.5mm(3/8")72歯]。絶縁ソケット(12角)(10・13・17・19mm)。絶縁片口スパナヘッド(10・13・17・19mm)。収納ケース。最大長:295mm(ラチェットヘッド装着時)RoHS指令(10物質対応)対応
クリック・トルク・ロック A5(日本仕様)
Wera¥52,980税込¥58,2781個欠品中トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:2.5~25Nm全長(mm)299差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)123頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75頭部幅(mm)26トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.1本体幅(mm)42
クリック・トルク・ロック C3(日本仕様)
Wera¥61,980税込¥68,1781個当日出荷トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:40~200Nm。Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。全長(mm)512差込角(mm)12.7ハンドル長さ(mm)140頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4頭部幅(mm)43トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1本体幅(mm)47
25.4sqプレセット型トルクレンチ
KTC¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40
両口ラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められます。ラチェット機構により、トルクレンチをナットに掛けながら締付作業ができますルームエアコンの取付時に最適です用途エアコン用フレアナット締付トラスコ品番690-9206全長(mm)355差込角(mm)17&22トルク調整範囲(N・m)18&38ナットフレアナット1/4&3/8
デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル)
ハイオス¥249,800~税込¥274,780~1台16日以内出荷から60日以内出荷締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル)
ハイオス¥249,800~税込¥274,780~1台43日以内出荷から60日以内出荷締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
デジタルトルクメータ
ハイオス¥249,800~税込¥274,780~1台16日以内出荷から35日以内出荷締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。ワイヤレスにデータを送受信。視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。
ロングラチェットトルクレンチ
JAPPY¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)。ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止。全サイズ長さ380mmのロングタイプ全長(mm)380質量(g)600
トルク測定器
キリウス¥119,800~税込¥131,780~1台9日以内出荷電動ドライバーのトルク測定には最適です。充電式で持ち運びが出来ます。用途電動ドライバーの日常点検等に。差込角(mm)□9.5
スペアパーツセット (735/5用)
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3本。422、452、735/5用スペアパーツ一式。1997年12月以降生産分に使用可。質量(g)85
スペアパーツセット (735/40用)
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980税込¥19,7781セット90日以内出荷セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/40用スペアパーツセット。1997年5月以降生産分に使用可。質量(g)219
スペアパーツセット (735/10用)
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781セット90日以内出荷セット内容:ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジ:3個。735/10用スペアパーツセット。1997年12月以降生産分に使用可。質量(g)96
単能型トルクドライバー PRO1350FH
GEDORE¥16,980税込¥18,6781個当日出荷六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。用途電子機器組立、メンテナンス関連。トラスコ品番693-9685材質樹脂全長(mm)140差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)2.5~13.5適合ビット対辺6.35負荷方向右
単能型トルクドライバー
GEDORE¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。用途電子機器組立、ミリタリー関連。材質アルミニウム差込角(mm)6.35精度(%)±6適合ビット対辺6.35負荷方向右適合ビット(mm)6.35
トルクドライバー トルクバリオ ESD
Wiha(ビーハ/ノガ)¥30,980~税込¥34,078~1セット当日出荷電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。用途電子部品等のトルク管理に。適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC差込角(mm)4適合ビット2859シリーズ表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
クリック・トルク
Wera¥39,980税込¥43,9781本当日出荷クリックトルクX 7 トルクレンチ、交換可能なインサートツール14×18 ミリ用取付具付き。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け(時計回りのトルクレンチ)でも緩め(オープントルクレンチ)でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8422材質特殊工具鋼全長(mm)395差込角(mm)14×18トルク調整範囲(N・m)10~100最小目盛(N・m)0.5
トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥899税込¥9891本当日出荷トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードです。用途トルク管理が必要なねじ締め。トラスコ品番828-9785材質クロームバナジウム鋼全長(mm)75最大締付トルク(N・m)0.9刃先(mm)1.5
トルクドライバー用差替軸
ベッセル¥399税込¥4391本当日出荷豊富なサイズの品そろえでさまざまなねじに対応します。用途トルクドライバー用軸。トラスコ品番302-5381全長(mm)170軸長(mm)29.5刃先H2.5
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)
日平機器¥57,980税込¥63,7781個当日出荷左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。締め・緩め両方向での測定が可能です。用途ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。トラスコ品番387-8913材質スチール全長(mm)810差込角(mm)19頭部幅(mm)60トルク調整範囲(N・m)75~450最小目盛(N・m)2.5
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー
KING TONY¥78,980税込¥86,8781セット5日以内出荷トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット。測定は右、左回転可能用途トラック用トルクレンチ。プレセット型仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)約6全長(cm)40トルク(N・m)200~1000差込角(inch)25.4
トラック用トルクレンチ+エクステンションバー
KING TONY¥71,980税込¥79,1781セット5日以内出荷トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット用途トラック用レンチサポート仕様40cmエクステンションバー全長(mm)1234質量(kg)5.6差込角(mm)3/4(19.0差込角(inch)3/4" 19角トルク設定範囲(N・m)150~800
3/4トラック用トルクレンチ(150-800Nm)
KING TONY¥68,980税込¥75,8781本5日以内出荷トラック用トルクレンチ。測定は右、左回転可能全長(mm)1234質量(kg)5.6差込角(mm)3/4(19.0トルク設定範囲(N・m)150~800
12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット
Pro-Auto¥23,980税込¥26,3781セット欠品中自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)2.2締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
デジタルトルクテスタ(セパレートタイプ
杉崎計器¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷わかりやすいカラー液晶 。 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 。 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 。 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 。 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)ケース段ボール
RS PRO トルクドライバ 1/4インチ 六角 プリセット可能 4.4 → 22Ncm
RS PRO¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷RS Pro の設定可能トルク. RS PROのこのプリセットトルクドライバは、堅牢で信頼性が高く、すべての六角ドライブ用途に最適なソリューションです。トルク値は、ニーズに合わせて特定のトルク値にプリセットされています。精密ラジアルボールクラッチとカム設計のこのプリセットトルクドライバは、改ざんを防止する保護エンドキャップも備えています。 このプリセットトルク設定機能により、作業者の生活が容易になるだけでなく、カムオーバーテクノロジーにより、固定具や周囲のパネルに損傷を与える可能性のある過剰な締め付けを軽減します。このため、業務用途ですばやく慎重に締め付ける必要がある場合に最適です。 プリセットトルクドライバにより、作業やオペレータのスキルレベルに関係なく、あらゆる消費者が正しいトルクを自信を持って提供できます。必要なトルクが達成されたときに信号する双方向機構を備えています。 特長 . 1/4インチ六角ドライブ . 人間工学に基づいたグリップにより、長期間の操作でも快適 . 精密なラジアルボールクラッチとカム設計 . 適切なトルクアナライザを使用してプリセットする必要があります。アダプタ品番769-002及びアナライザ252-185をそれぞれ使用してドライバをプリセット 用途 このトルクドライバは、多くの異なる交換可能なヘッドやビットに対応できる一般的なドライバサイズの1/2六角ヘッドを備えています。ポジドライブドライバからナットドライバまで、このトルクドライバは、ほとんどの留め具のタイプに合わせてカスタマイズすることができます。そのため、この工具は非常に汎用性が高く、以下の用途で使用されています。メカニック . 機械工 . 技術者 . メンテナンスエンジニア 工具の手入れ この調整可能なトルクドライバを正しく動作させるためには、適切なトルクアナライザを使用して調整する必要があります。詳細については、メーカーのトルクアナライザ製品をご参照ください。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS PRO が、お客様をサポートします。仕様トルク範囲 = 4.4 → 22Ncmタイプ = プリセット可能ドライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4インチESD対応 = なし全体長さ = 104 mm精度 = ±6 %
RS PRO トルクドライバ 1/4 インチ 六角 調整可能 0.2 → 1.20Nm
RS PRO¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷これらのドライバは、最適なトルクアナライザを使用してプリセットする必要があります。 詳細についてはアナライザ範囲を参照してください。仕様トルク範囲 = 0.2 → 1.20Nmタイプ = 調整可能ドライブ形状 = 六角ドライブサイズ = 1/4 インチESD対応 = あり全体長さ = 183 mm精度 = ±6 %
RS PRO トルクドライバ プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm プラス、マイナス 調整可能
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS Proマルチアングルトランスドライバ仕様タイプ = 調整可能ドライブ形状 = プラス、マイナスドライブサイズ = プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm全体長さ = 74 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼
RS PRO ブレーキトルクレンチ, 正方型, 1 → 10Nm
RS PRO¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様トルクレンチタイプ = ブレーキトルクレンチトルク範囲 = 1 → 10Nmドライブ形状 = 正方型ドライブサイズ = 1/4インチ全体長さ = 105 mm精度 = ±6 %
高機能型組込用トルク計 HTGA-TFX シリーズ
イマダ¥149,800税込¥164,7801台31日以内出荷高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能型組込用トルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。標準型(HTGS-TFXシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
高機能型タイプスクリューキャップトルクメーター DTXA シリーズ
イマダ¥139,800~税込¥153,780~1台ほか29日以内出荷から40日以内出荷高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、高機能モデルならではの追加機能があります。用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする高機能タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。標準タイプ(DTXSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
トルクレンチセット
A-Gas Japan¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫セット内容FS-530A・B・D・F×各1、収納ケース×1
デジタルトルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥429,800~税込¥472,780~1本90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、DIN証明書全長(mm)317
デジタルトルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800~税込¥494,780~1本90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書全長(mm)317バッテリー容量(mAh)3.6V 2600
トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥559,800税込¥615,7801個90日以内出荷80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70バッテリー容量(mAh)3.6V 2600