カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(50)
- 160~180未満(69)
- 180~200未満(63)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(109)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(71)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(146)
- 350~400未満(136)
- 400~450未満(97)
- 450~500未満(111)
- 500~550未満(67)
- 550~600未満(34)
- 600~650未満(30)
- 650~700未満(50)
- 900~1000未満(34)
- 1000~1200未満(27)
- 1200~1400未満(33)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(298)
- 東日製作所(261)
- KANON(中村製作所)(171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(83)
- Wera(66)
- DEEN(66)
- KTC(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(40)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(29)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
23ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥80,980~税込¥89,078~1丁8日以内出荷簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
スペアパーツセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥25,980税込¥28,5781セット8日以内出荷735/40HD、735/65用スペアパーツセット。セット内容ピニオン、ツメ、切替ディスク、スプリング、ネジx3個質量(g)300
トルクレンチヘッドスペアパーツセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷721/30用スペアパーツ一式。セット内容ピニオン、ツメ、レバー、レバーピン、ボール、スプリングx2個、ネジx2個質量(g)134
トルクル
KTC¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。 お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。 1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。 Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。 付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス)セット内容本体、充電ケーブル材質鉄、樹脂、バッテリー
トルクレンチ
ParkTool(パークツール)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。 ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。 差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。全長(mm)450差込角(mm)9.5角(3/8"sq)アズワン品番65-0562-64測定範囲(N・m)0~60
トルクレンチ(ツール交換式)
エスコ¥29,600税込¥32,5601台翌日出荷RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。トルク調整範囲(N・m)10~70精度(%)±5仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10全長(mm)245質量(g)650種類●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10スパナ口径(Φmm)12~21主な用途タイヤ締め付け最小目盛(N・m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応保持径最小Φ10~最大Φ15
フックヘッド(Φ22mm接続用)
エスコ¥22,500税込¥24,7501個翌日出荷ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
フックヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥17,300~税込¥19,030~1個翌日出荷ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。 RoHS対応品差込サイズ(Φmm)15適合本体EA723WG-2~6主な用途ベアリングロックナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品仕様●差込角:3/4”●許容トルク(N・m):500●全長(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):280●全長(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ19mm接続用)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):80RoHS指令(10物質対応)対応
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥9,140税込¥10,0541個翌日出荷狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥9,140税込¥10,0541個翌日出荷狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 DR ラチェットヘッド(Φ12mm接続用)
エスコ¥8,690税込¥9,5591個翌日出荷狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品仕様●差込角:3/8”●許容トルク(N・m):50●全長(mm):53RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド(Φ19mm接続用)
エスコ¥4,840~税込¥5,324~1個翌日出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
スパナヘッド(Φ12mm接続用)
エスコ¥3,410~税込¥3,751~1個翌日出荷から4日以内出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
40-200N・m(1/2DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥25,800税込¥28,3801台翌日出荷汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):2●全長(mm):489●重量(g):1400●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥20,400税込¥22,4401台翌日出荷汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥20,000税込¥22,0001台翌日出荷汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥32,600税込¥35,8601台翌日出荷汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥100,900税込¥110,9901台当日出荷トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
200-1000N・m(1DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥121,700税込¥133,8701台7日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥84,200税込¥92,6201台当日出荷トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。全長(mm)1189質量(g)4300精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理最小目盛(N・m)5差込角(inch)3/4RoHS指令(10物質対応)対応トルク設定範囲(N・m)100~550
5 -25N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥22,900税込¥25,1901台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330RoHS指令(10物質対応)対応
100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥45,000税込¥49,5001台翌日出荷締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mmRoHS指令(10物質対応)対応
60-250cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥37,600税込¥41,3601台翌日出荷締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応仕様●トルク値:60~260cN・m●最小目盛(cN・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ42mmRoHS指令(10物質対応)対応
100-500cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
エスコ¥25,000税込¥27,5001台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320RoHS指令(10物質対応)対応
T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥9,280税込¥10,2081個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T24●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T20●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm
T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T18●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。仕様●サイズ:T14●サイズ(幅×厚み)mm:30×11●全長(mm):62●ヘッド差込角:14×18mm
4.0-8.8N・m トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥18,600税込¥20,4601本翌日出荷右回転用 ピストル型です。 クイックリリースビットホルダー付 トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。 右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。仕様●初期設定トルク(N・m):4●トルク範囲(N・m):4.0~8.8●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
0.9-1.5N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。仕様●初期設定トルク(N・m):0.9●トルク範囲(N・m):0.9~1.5●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
0.3-1.0N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。仕様●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3~1.0●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%
0.1-0.34N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷ESDタイプ ラピッドアダプター式 トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。仕様●初期設定トルク(N・m):0.1●トルク範囲(N・m):0.10~0.34●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%![[Torx-Plus] ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76550794-220413-02.jpg)
[Torx-Plus] ドライバー
エスコ¥8,350~税込¥9,185~1本翌日出荷あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可) トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
Torxヘッド(9x12mmジョイント用)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷EA723VE-1~-3用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
エスコ¥93,500税込¥102,8501本翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。仕様●トルク範囲(N.m):60~300●最小目盛(N・m):10●全長(mm):520●重量(g):1400●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3%
6-50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
エスコ¥68,900税込¥75,7901本翌日出荷ヘッド交換式のトルクレンチ ロックレバーを押し上げ、トルク目盛をスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると「カチッ」という音とともに手に伝わる感触で感知できるので、騒音の中でも確実に設定可能です。仕様●トルク範囲(N・m):6~50●最小目盛(N・m):2●全長(mm):315●重量(g):805●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3%














































![[Torx-Plus] ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76550794-220413-02.jpg)