カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(50)
- 160~180未満(69)
- 180~200未満(63)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(109)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(71)
- 280~300未満(57)
- 300~350未満(146)
- 350~400未満(136)
- 400~450未満(97)
- 450~500未満(111)
- 500~550未満(67)
- 550~600未満(34)
- 600~650未満(30)
- 650~700未満(50)
- 900~1000未満(34)
- 1000~1200未満(27)
- 1200~1400未満(33)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(298)
- 東日製作所(261)
- KANON(中村製作所)(171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(83)
- Wera(66)
- DEEN(66)
- KTC(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(40)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(29)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
19ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

トルクドライバーセット
SLOKY(スローキー)¥7,298税込¥8,0281セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本サイズTX7精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.9差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクドライバーセット
SLOKY(スローキー)¥6,998~税込¥7,698~1セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch(6.35mm)
トルクT型ハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥8,698~税込¥9,568~1セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクT型ハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥9,298~税込¥10,228~1セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)5.5差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクアダプターセット
SLOKY(スローキー)¥22,980~税込¥25,278~1セット翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
トルクアダプターハンディセット
SLOKY(スローキー)¥41,980~税込¥46,178~1セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクユニバーサルハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥7,298税込¥8,0281セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時約84-109サイズTX6精度(%)トルク:±10定格トルク(N・m)0.6差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥8,298~税込¥9,128~1セット(3本)ほか当日出荷から翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10
トルクアダプターマスターセット
SLOKY(スローキー)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷規定トルクに達した時にクリックでお知らせします!マグネット内蔵。ビットを外側に引っ張るだけで新しいビットに交換出来ます。加工、旋削、フライス加工に特化したセット内容です。ユニバーサル、スリムフリット、Tフライングハンドル、トルクアダプター7本、50mmビット(トルクス/トルクスプラスビット/ヘックス)20本が入ったセットです。トルクスリーブは0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0Nmの7本。T型ユニバーサルハンドルは2 3/4" X 3/4" X 1 1/2"(長さ X 幅 X 高さ)。小さなソフトグリップHDハンドルは長さ4"、直径1 1/4"です。事前設定トルクを持つトルクアダプタは磁化され、カラーコードが付いています。高合金鋼のビットは磁化され、硬度58-60HRCです。カラーコードが付いています。セット内容ケース、ハンドル3本、トルクアダプター 7本(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0・5.0Nm)、50mmビット20本(TX6・TX7・TX8・TX9・TX10・TX15・TX20・TX25・6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・HEX2.0・HEX2.5・HEX3.0・HEX4.0)精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トーゴーセット
SLOKY(スローキー)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。トルクアダプター、ビットのサイズを色で識別でき、間違えを防ぎます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクユニバーサルハンドルセット
SLOKY(スローキー)¥6,998~税込¥7,698~1セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時約84-109精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥35,980~税込¥39,578~1組20日以内出荷差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
トルクドライバチェッカ用校正装置
東日製作所¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷お客様でDLCを校正する場合に必要です。構成検定レバ、ワイヤ、校正プレート、ボルトx8、分銅吊り台(1kg)、吊り皿(100g)RoHS指令(10物質対応)対応
電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ
東日製作所¥699,800~税込¥769,780~1本62日以内出荷DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100~1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。用途輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
クロスハンドル ヘクスローブレンチ セット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT8~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番545-3922セット内容刃先:T8、T9、T10、T15、T20、T25材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
ウレタン入りHEX TXセット(マグネタイザー・メジャー付)
Wera¥27,980税込¥30,7781セット翌日出荷耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ヘックスプラスプロファイルのおかげで、950Lキーレンチにより六角穴付きネジの寿命が長くなります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。すべてのLキーレンチには、色分けされた握りやすいホーススリーブが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作を実現します。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。セット内容マルチカラー六角Lキーレンチセット 022089(9点)、マルチカラートルクスLキーレンチセット 024480(9点)、マグネタイザー 033404(64.6mm)、STABILAメートルスケール 19570(3000mm)、ウレタン収納ケース 137340(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
スピードラチェットレンチ(タグ付)
Wera¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用全長(mm)152