絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・DEEN・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,676件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスマルチトルクプライヤーキット NORBAR

    コードレスマルチトルクプライヤーキット

    NORBAR
    889,800税込978,780
    1個
    翌々日出荷
    トレース可能な校正証明書の提供。キーロック機能で不正使用を防止。電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。製品の返却不要。補助ハンドル同梱。トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。明るくない場所を照らすハイパワーLED。どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。
    用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
  • デジタルトルクレンチ”ProTronic” NORBAR

    デジタルトルクレンチ”ProTronic”

    NORBAR
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。
    用途高精度なトルク管理作業用。
  • Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+” NORBAR

    Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+”

    NORBAR
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。
    用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。
  • トルクスクリュードライバー NORBAR

    トルクスクリュードライバー

    NORBAR
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4mmの六角軸で設計された1/4インチ六角ビットホルダーが付属しています。専用ツールを使用することなく容易にトルク調整が可能です。すべてのツールには、設定されたトルクを誤って調整することを防ぐためのロック機能が付いています。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。オーバートルクを排除するため、目標トルク到達時にツールが滑るようになっています。
    用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用。繊細な作業化でのトルク管理用。全長(mm)155差込角(mm)6.35
  • ボックスヘッド TRUSCO

    ボックスヘッド

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • ラウンド型ラチェットヘッド TRUSCO

    ラウンド型ラチェットヘッド

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ラウンド型ラチェットヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。枚数(ギヤ数)52枚
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型

    東日製作所
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き 単能形 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状 樹脂ハンドル付き SP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途ブレーキフレアナット用質量(kg)0.21精度(%)±3
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型

    東日製作所
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QRSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QRSPLS型

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1本
    6日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)寸法d(mm)20寸法D(mm)34寸法m(mm)27.3寸法n(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用)

    東日製作所
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 SP2-Hシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途油圧マニホールド等の狭いピッチの締付作業に精度(%)±3適合工具調整工具(別売):No.930
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」 QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型

    東日製作所
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型

    東日製作所
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けが出来ます。 専用工具が無ければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付き QRSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途フレアナット用寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)34適合ねじ配管用精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~45寸法m(mm)25.5寸法n(mm)11.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型

    東日製作所
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    耐電圧AC1000V。 関電事故から作業者を守ります。 電気自動車の組み立て、バッテリターミナルの接続、活線作業などに最適。 QSPZシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途電気自動車、バッテリ、混触防止精度(%)±3
  • Serie トルクドライバー用VDEポジブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用VDEポジブレード

    felo(フェロ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー用VDEプラスブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用VDEプラスブレード

    felo(フェロ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレード

    felo(フェロ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー用ビットホルダー felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用ビットホルダー

    felo(フェロ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のビットホルダです。任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付けて使用可能です。
    トラスコ品番245-4922適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー用ポジブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用ポジブレード

    felo(フェロ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー用プラスブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用プラスブレード

    felo(フェロ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー用マイナスブレード felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー用マイナスブレード

    felo(フェロ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。
    適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • Serie トルクドライバー セット品 felo(フェロ)

    Serie トルクドライバー セット品

    felo(フェロ)
    21,980税込24,178
    1セット(14本)
    当日出荷
    任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。
    用途締め付け作業に。全長(mm)220差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • 交換ヘッドアダプタ KTC

    交換ヘッドアダプタ

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。
    用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。質量(g)105差込角(mm)9×12寸法L1(mm)43.5寸法L2(mm)35適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
  • デジタルトルクチェッカー固定具 KTC

    デジタルトルクチェッカー固定具

    KTC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。 ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。 作業台にボルトで固定することもできます。 ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。 お客様組立品です。
  • トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。適合トルクレンチ:LC023N材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)70質量(g)116差込角(mm)9.5有効長(mm)45レンチ長(mm)116.1差込サイズ(Φmm)10
  • トルクレンチソケットタイプセット   LCQ023N 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチソケットタイプセット LCQ023N

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    38,980税込42,878
    1セット
    3日以内出荷
    トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、ラチェットヘッドLQ3045、ソケット(12角)VS3-070、080、090、100、120、130、140、170、エクステンションバーVE0375材質特殊鋼質量(g)1650差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
  • トルクレンチスパナヘッドセット     LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
  • トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
  • トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
    用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。材質特殊鋼全長(mm)255質量(g)315差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向
  • デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2 PROXXON(プロクソン)

    デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2

    PROXXON(プロクソン)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
    差込角(inch)1/2
  • デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8 PROXXON(プロクソン)

    デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC100/E 3/8

    PROXXON(プロクソン)
    34,980税込38,478
    1個ほか
    3日以内出荷から25日以内出荷
    LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。
    差込角(inch)3/8
  • キングトニー 塩ビパイプカッター KING TONY

    キングトニー 塩ビパイプカッター

    KING TONY
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    塩ビ(軟質樹脂)パイプカッターです。 切断面はバリが発生しにくく、片手で切断が可能です。 刃は両側使用が可能です。 材質:アルミニウム
    全長(mm)211質量(g)215切断能力(Φmm)1/8~1-3/8
  • キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 100mm KING TONY

    キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 100mm

    KING TONY
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。 クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。
    全長(mm)100質量(g)38.7適合ビット(mm)6.35
  • キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 150mm KING TONY

    キングトニー クイックリリース・マグネティックビットホルダー 150mm

    KING TONY
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。 クイックリリーススリーブ付きなのでビットの取り外しがしやすくなっています。
    全長(mm)150質量(g)52適合ビット(mm)6.35
  • TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット 東日製作所

    TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット

    東日製作所
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    STA/LTAを従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
    構成アダプタ、ねじ×3、固定ノブ、クランプ工具、ビット×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ 東日製作所

    TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ

    東日製作所
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    TDTLA3を従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
    構成アダプタ、ねじ×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半自動エアトルク 東日製作所

    半自動エアトルク

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1個ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
  • トルクレンチ DEEN

    トルクレンチ

    DEEN
    42,500税込46,750
    1本
    7日以内出荷
    ドイツ国内の高い技術力で製造されるトルクレンチに、DEENブランドで採用している72枚ギアの差し替えヘッドを採用。 度重なる打ち合わせを重ねて通常のHAZETのラインナップとは違うデザインで完成したHAZETとDEENのコラボレーショントルクレンチです。 HAZETのノーターンバックトルクレンチと同じ、長期間の使用でも劣化が少ない高品質な内部スプリングを採用しています。 大きく見やすいトルク設定表示が特徴です。 10の位は目盛りで、1の位は小窓の数字表示で確認できます。 測定トルクの設定はロックを解除し、グリップを回して行います。
    仕様校正可能、逆ネジ測定:ヘッドを差し替える事で可能全長(mm)5301目盛(N・m)サブ目盛:1精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)最少:40、最大:200ヘッド形状ヘッド交換式差込角(sq.)12.7負荷方向左右(ヘッド交換により可能)ギア数72
  • トルクスリーブ PROCHI(プロチ)

    トルクスリーブ

    PROCHI(プロチ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
    用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。幅(mm)20全長(mm)44.5精度(%)トルク:±10差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)
  • 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    日本仕様トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    88,980税込97,878
    1丁
    翌日出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。製品には成績証明書が入っております。 トルクレンチの校正も承っております。(有償)
    長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:288/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:17.5質量(g)805全長L(mm)315精度(%)±4最小目盛(N・m)2フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23測定範囲(N・m)6-50ジョイントサイズ(mm)9×12
トルクレンチ/トルクドライバー