カテゴリ
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm[inch])
最小目盛(N・m)
全長(mm)
- 100~120未満(26)
- 120~140未満(42)
- 140~160未満(51)
- 160~180未満(68)
- 180~200未満(64)
- 200~220未満(147)
- 220~240未満(108)
- 240~260未満(87)
- 260~280未満(68)
- 280~300未満(55)
- 300~350未満(141)
- 350~400未満(128)
- 400~450未満(94)
- 450~500未満(103)
- 500~550未満(63)
- 550~600未満(30)
- 600~650未満(28)
- 650~700未満(49)
- 900~1000未満(33)
- 1200~1400未満(31)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
- モノタロウ(18)
- エスコ(302)
- 東日製作所(259)
- KANON(中村製作所)(156)
- STAHLWILLE(スタビレー)(82)
- DEEN(67)
- KTC(59)
- Wera(58)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(30)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(24)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
25ページ目: トルクレンチ/トルクドライバー

HTG用小型軽量テーブル
イマダ¥58,980~税込¥64,878~1個32日以内出荷トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用小型軽量テーブルです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、チューブ、小型モーター、化粧品の容器など様々なサンプルに対応します。用途小型サンプルの固定セット内容小型軽量テーブル、固定ピンRoHS指令(10物質対応)対応
DTX用回転補助治具
イマダ¥59,980税込¥65,9781個32日以内出荷トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です。 つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。 サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。 角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。用途測定サンプル回転を継続して測定高さ(mm)245(最大サンプル/HT-STL、DT-STLシリーズ取付時)、236(最大サンプル/HT-ST、DT-TBシリーズ取付時)質量(g)1181タイプ標準型最大トルク(N・m)5RoHS指令(10物質対応)対応
HTG用幅広軽量テーブル
イマダ¥59,980~税込¥65,978~1個32日以内出荷から47日以内出荷トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ、手動回転補助治具SDTシリーズ用幅広軽量テーブルです。 直径10~100mmの小型サンプルを固定できます。 固定ピンの選択が可能で、ボリュームダイアル、モーター、ボトル状の容器、おむつなど様々なサンプルに対応します。用途小型サンプルの固定セット内容幅広軽量テーブル、固定ピンRoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション 測定台
東日製作所¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から5日以内出荷ATGE/BTGEを設置式として使用する台です。RoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション 校正アダプタ
東日製作所¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷校正装置ATGTCL/BTGTCLに取り付ける際のアダプタです。適合機種BTGERoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション テーブルアタッチメント
東日製作所¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷クランプ径Φ10~58、ATGE/BTGEをトルクメータのように使用します。適合機種ATGE/BTGERoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクドライバテスタ
東日製作所¥259,800~税込¥285,780~1台ほか3日以内出荷から90日以内出荷デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
角度表示モジュール
東日製作所¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷付属品取扱説明書:1部、コネクタ付リミットスイッチ:1個、スイッチ取付用ネジ、座金:各2個、単三形乾電池(動作確認用):1本表示7セグメントLED3桁/文字高さ10mm角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1連続使用時間(時間)約60使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露不可)角度精度(°)±2+1digit(但し30/s~180/sで90回転した場合)RoHS指令(10物質対応)対応
クリック式デジタル角度レンチ
東日製作所¥74,980~税込¥82,478~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。 トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。 設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。 角度表示モジュール M-DW搭載。用途回転角法締付け用
MPQL/MQL/MQSP用マーカーガイド
東日製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷二面幅17以上のソケットでΦ5のマーカーヘッドを使用する時に必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ
東日製作所¥43,980~税込¥48,378~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3
半自動電動トルクレンチ
東日製作所¥199,800~税込¥219,780~1本ほか5日以内出荷から70日以内出荷半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。 回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。 1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。 DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。 CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。 DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。 仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。 付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。 LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。 校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。用途セル生産、サブラインでの締付け作業用
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥339,800~税込¥373,780~1台ほか11日以内出荷から45日以内出荷スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥179,800~税込¥197,780~1個ほか10日以内出荷から11日以内出荷トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです 表示文字が大きく、読みやすいLEDを採用。表示面は読取りが楽な50°の傾斜付 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます精度±1%+1digit
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。 トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。精度±1%+1digit
トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2
Wera¥54,980税込¥60,4781セット当日出荷Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。用途検査・締め付け用トラスコ品番195-2207全長(mm)510質量(g)3120.0差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途検査・締め付け用最小目盛(N・m)40.0アズワン品番64-8368-09
自転車セット トルク1
Wera¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。トラスコ品番195-2206全長(mm)335高さ(mm)65質量(g)1115.0差込角(mm)6.35全幅(mm)110主な用途自転車用アズワン品番64-8368-08
0.9- 1.5N.m トルクドライバー(プリセット)
エスコ¥11,500税込¥12,6501本翌日出荷仕様初期設定トルク(N・m):0.9全長(mm)133精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.9~1.5対辺寸法(inch)1/4"
0.3- 1.0N.m トルクドライバー(プリセット)
エスコ¥11,500税込¥12,6501本翌日出荷仕様初期設定トルク(N・m):0.3全長(mm)133精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.3~1.0対辺寸法(inch)1/4"
0.1-0.34N.m トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)
エスコ¥26,000税込¥28,6001本翌日出荷全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.10~0.34最小目盛(N・m)0.015差込角(inch)1/4”
0.1-0.34N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥18,400税込¥20,2401本翌日出荷全長(mm)142精度(%)±6ハンドル長さ(mm)89トルク調整範囲(N・m)0.10~0.34最小目盛(N・m)0.015差込角(inch)1/4”![24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762959-210511-02.jpg)
24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド
エスコ¥7,040税込¥7,7441個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm寸法(mm)D2:32、H:40.1、L:123.5全長(mm)123.5質量(g)239対辺(mm)24幅×厚さ(mm)52.2×9.8![22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762943-210511-02.jpg)
22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド
エスコ¥6,680税込¥7,3481個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm寸法(mm)D2:32、H:39.2、L:120.3全長(mm)120.3質量(g)218対辺(mm)22幅×厚さ(mm)46×8.8![19mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762934-210511-02.jpg)
19mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm寸法(mm)D2:32、H:38.3、L:117.4全長(mm)117.4質量(g)200対辺(mm)19幅×厚さ(mm)39.2×8.3![22mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762916-210511-02.jpg)
22mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
エスコ¥6,220税込¥6,8421個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm寸法(mm)D2:29、H:36.3、L:100.3全長(mm)100.3質量(g)182対辺(mm)22幅×厚さ(mm)46×8.8![19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762907-210511-02.jpg)
19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
エスコ¥5,580税込¥6,1381個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm寸法(mm)D2:29、H:35.3、L:97.5全長(mm)97.4質量(g)174対辺(mm)19幅×厚さ(mm)39.2×8.3![17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762898-210511-02.jpg)
17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド
エスコ¥5,400税込¥5,9401個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm寸法(mm)D2:29、H:35.1、L:95.5全長(mm)95.5質量(g)160対辺(mm)17幅×厚さ(mm)34.5×7.3![12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762846-210511-02.jpg)
12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm寸法(mm)D2:23、H:27.6、L:74.5全長(mm)74.5質量(g)75対辺(mm)12幅×厚さ(mm)24.3×5.3![13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762785-210511-02.jpg)
13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D2:19、H:24、L:56.3全長(mm)56.3質量(g)52対辺(mm)13幅×厚さ(mm)26.8×5.9![12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762776-210511-02.jpg)
12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D2:19、H:23.6、L:55全長(mm)55質量(g)48対辺(mm)12幅×厚さ(mm)24.3×5.3![12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762749-210511-02.jpg)
12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド
エスコ¥3,470税込¥3,8171個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm寸法(mm)D2:15、H:19.6、L:45.5全長(mm)45.5質量(g)53対辺(mm)12幅×厚さ(mm)24.3×5.3








































![24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762959-210511-02.jpg)
![22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762943-210511-02.jpg)
![19mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762934-210511-02.jpg)
![22mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762916-210511-02.jpg)
![19mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762907-210511-02.jpg)
![17mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762898-210511-02.jpg)
![12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762846-210511-02.jpg)
![13mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762785-210511-02.jpg)
![12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762776-210511-02.jpg)
![12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762749-210511-02.jpg)