絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
ブランド
モノタロウ・エスコ・東日製作所・KANON(中村製作所)・STAHLWILLE(スタビレー)・DEEN・KTC・Wera・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・旭金属工業(旧:新日本ツール)・ハゼット・SLOKY(スローキー)・Pro-Auto・イチネンTASCO・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BBKテクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,662件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスタブル型トルクドライバー エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバー

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
  • アジャスタブル型トルクドライバーセット エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバーセット

    エスコ
    38,600税込42,460
    1セット
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。
  • アジャスタブル型トルクドライバーセット エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバーセット

    エスコ
    41,600税込45,760
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容:トルクドライバー 144mm、(+)ビット #0・#1・#2、(-)ビット 1・2・3mm、ポジビット #0・#1、ヘクスローブビット T6・T7・T8・T9・T10、六角ビット 1.5・2・2.5mm。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。【適合ビットについて】:オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。
  • アジャスタブル型トルクドライバー エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバー

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
  • 3/8"プロ用デジタルトルクレンチ RED EAGLES

    3/8"プロ用デジタルトルクレンチ

    RED EAGLES
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    トレサビリティ発行OKです!
    用途ボルトの締め、緩めブルー差込角(inch)3/8
  • 回転トルク計 杉崎計器

    回転トルク計

    杉崎計器
    319,800税込351,780
    1個
    62日以内出荷
    回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶。外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備。回転速度が 5~50RPM で選択可能 。5RPM刻み。一定トルクで締め付けも可能。AC電源に連動し、自動でオン/オフ。2種類の通信ポート (USB、RS232C)
    用途ネジの締め付けトルクの管理。空転式トルクドライバーの検査。ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査。ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)サンプリング周期1000 データ / 1 秒回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能通信ポートUSB、RS232Cポート(外部)入力 1ch、出力 3ch回転角度(°)1~9999を設定可能
  • 3/8"プロ用デジタルトルクレンチ RED EAGLES

    3/8"プロ用デジタルトルクレンチ

    RED EAGLES
    21,235税込23,359
    1個
    5日以内出荷
    トレサビリティ発行OKです!
    用途ボルトの締め、緩めブルー
  • トルクドライバーセット RED EAGLES

    トルクドライバーセット

    RED EAGLES
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
  • 3/8SQ 絶縁トルクレンチ Pro-Auto

    3/8SQ 絶縁トルクレンチ

    Pro-Auto
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ハイブリッド車・電気自動車用絶縁トルクレンチ
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)266質量(g)712寸法D(mm)44寸法T(mm)63測定範囲(N・m)5~25
  • [EA723JH-1~-3用]収納ケース エスコ

    [EA723JH-1~-3用]収納ケース

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    EA723JH-1、-2、-3専用収納ケース。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発砲ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
    外寸(mm)297×135×58
  • トルクドライバーセット エスコ

    トルクドライバーセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1セット
    翌日出荷
  • メカトルク(トルクドライバー)NM(J) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    メカトルク(トルクドライバー)NM(J)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    視認しやすいアナログ目盛です。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
    トラスコ品番543-3349トルク調整範囲(N・m)1.0~5.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ (5/8 75N.M) 加納商会

    トルクレンチ (5/8 75N.M)

    加納商会
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
    用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止。トラスコ品番464-7971全長(mm)290二面幅(mm)29設定トルク(Nm)75負荷方向ナットサイズ(inch[mm])フレア:5/8
  • トルクレンチ (1/4 180N.M) 加納商会

    トルクレンチ (1/4 180N.M)

    加納商会
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
    用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止。トラスコ品番274-1253全長(mm)215二面幅(mm)17設定トルク(Nm)18負荷方向ナットサイズ(inch[mm])フレア:1/4
  • 3/4 大型車用トルクレンチ Pro-Auto

    3/4 大型車用トルクレンチ

    Pro-Auto
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
    付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)19ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)150~800負荷方向左右
  • 1インチ 大型車用トルクレンチ Pro-Auto

    1インチ 大型車用トルクレンチ

    Pro-Auto
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
    付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
  • デジタルアングルトルクアダプター JTC

    デジタルアングルトルクアダプター

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。
    差込角(mm)12.7最小トルク(N・m)17最大トルク(N・m)340角度調整範囲1°~360°まで
  • 充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ JTC

    充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
    全長(mm)390差込角(mm)6.3トルク調整範囲(N・m)1.5~30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
  • 充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ JTC

    充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ

    JTC
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
    全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間ギア数72
  • 2x絶縁ブレード BAHCO(バーコ)

    2x絶縁ブレード

    BAHCO(バーコ)
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型 ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 ラチェットヘッド薄型

    ハゼット
    38,980税込42,878
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-7247
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプター ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプター

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-7207
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛1.0N・m ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛1.0N・m

    ハゼット
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番828-7178
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛0.2N・m ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛0.2N・m

    ハゼット
    85,980税込94,578
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番829-1713
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    JTC1472用
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    JTC1470用
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC1469用
  • リペアキット JTC

    リペアキット

    JTC
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    JTC1468用
  • トルクレンチ アサダ

    トルクレンチ

    アサダ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。 トルク精度±4%
  • トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
  • ポジドライブブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポジドライブブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
    用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4最大締付トルク(N・m)0.5
  • 2850 トルクフィックス Wiha(ビーハ/ノガ)

    2850 トルクフィックス

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。 一定のトルク値に達するとドライバーブレードが内部を滑る仕掛けになっていますので、ねじの締めすぎを防止できます。
    用途超硬チップの締め付け用に。
  • [リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m エスコ

    [リミット]トルクドライバー 青 14-135cN.m

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
    付属品Hexキーレンチ(2mm・3/16") ・1/4"Hexto 1/4"Spソケットアダプター ・エンドキャップ (グレー・ブルー・グリーン・レッド・イエロー)材質ボディ/アルミ/スチール エンドキャップ/ABS全長(mm)111質量(g)210精度(%)±6胴径(Φmm)25.3差込角(inch)1/4(六角メス)トルク調整範囲(cN・m)14~135
  • デジタルトルクアダプター 9.5mm角 135N・m SUN UP

    デジタルトルクアダプター 9.5mm角 135N・m

    SUN UP
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのラチェットハンドル等に取付けて、締め付けトルクの管理ができます。※手動ハンドル用。電動・エアーなど動力駆動工具では使用できません。締め付けトルクがひと目で分かるデジタル表示。設定トルクに達すると光と音でお知らせ。オーバートルク防止に事前通知機能。右回転・左回転に対応。逆ネジの締め付けにも使用可能。自動電源OFF機能と電池残量お知らせ機能付き。校正証明書付き。※製造メーカー(台湾)検査
    用途※WEB注文限定です質量(g)186使用温度範囲(℃)5~42差込角(mm)9.5(3/8"DR.)本体寸法(mm)全長75×幅44×奥行43 ※奥行はボタンを除く。精度(トルク)時計回り/±2%+1LSD、反時計回り/±3%+1LSD、(トルク精度保証範囲)27~135N・m(校正証明書付き)トルク測定範囲(N・m)10~135使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(本品に電池は付属しておりません。)保管温度範囲(℃)-20~50アズワン品番64-8881-43最小表示単位(N・m)0.1校正証明書一般校正
  • EBT-72用ノーズエクステンションリアクション NORBAR

    EBT-72用ノーズエクステンションリアクション

    NORBAR
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    様々な長さのノーズエクステンションを用意。
    用途標準仕様以外のリアクションアームが必要な方向け。差込角(mm)72トルク調整範囲(N・m)100~2000
  • インダストリアルトルクレンチ NORBAR

    インダストリアルトルクレンチ

    NORBAR
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
    用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用精度(%)±3負荷方向右・左
  • コードレスマルチトルクプライヤーキット NORBAR

    コードレスマルチトルクプライヤーキット

    NORBAR
    889,800税込978,780
    1個
    翌々日出荷
    トレース可能な校正証明書の提供。キーロック機能で不正使用を防止。電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。製品の返却不要。補助ハンドル同梱。トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。明るくない場所を照らすハイパワーLED。どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。
    用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
  • デジタルトルクレンチ”ProTronic” NORBAR

    デジタルトルクレンチ”ProTronic”

    NORBAR
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。
    用途高精度なトルク管理作業用。
  • Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+” NORBAR

    Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+”

    NORBAR
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。
    用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。
  • トルクスクリュードライバー NORBAR

    トルクスクリュードライバー

    NORBAR
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4mmの六角軸で設計された1/4インチ六角ビットホルダーが付属しています。専用ツールを使用することなく容易にトルク調整が可能です。すべてのツールには、設定されたトルクを誤って調整することを防ぐためのロック機能が付いています。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。オーバートルクを排除するため、目標トルク到達時にツールが滑るようになっています。
    用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用。繊細な作業化でのトルク管理用。全長(mm)155差込角(mm)6.35
トルクレンチ/トルクドライバー