絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
付き
負荷方向
右・左右
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,875件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキツール 10mmオフセットタイプ KTCブレーキツール 10mmオフセットタイプKTC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-5863質量(g)70許容トルク(N・m)25口径(mm)10
ブレーキツール エクステンションツール KTCブレーキツール エクステンションツールKTC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-5821質量(g)180許容トルク(N・m)25
ブレーキツール ストレートタイプ KTCブレーキツール ストレートタイプKTC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-7493質量(g)80許容トルク(N・m)25口径(mm)10
ラチェットめがねヘッドセット KTCラチェットめがねヘッドセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番374-5694セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)質量(g)201
ラチェットめがねヘッド KTCラチェットめがねヘッドKTC
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
トラスコ品番392-1999質量(g)90許容トルク(N・m)55口径(mm)14
通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジー通信機能強化型高機能デジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー
399,800税込439,780
1セットほか
当日出荷から30日以内出荷
化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)適合チャック範囲Φ10~Φ190mm、最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)精度±0.5%F.S.外部出力オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)いずれかに切替データ出力USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込みプリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録メモリー機能メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
デジタルトルクメータ ニデックドライブテクノロジーデジタルトルクメータニデックドライブテクノロジー
209,800税込230,780
1個
10日以内出荷
飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。 TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。
計測範囲0.000~±2.000N・m分解能0.001N・c/0.1N・b定格トルク(N・m)2表示範囲0.000~±2.000N・c/0.0~±200.0N・b質量(kg)8寸法(mm)320×227×126
ソケット6H-34 東日製作所ソケット6H-34東日製作所
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)34
ソケット6H-27 東日製作所ソケット6H-27東日製作所
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)27
ソケット6H-22 東日製作所ソケット6H-22東日製作所
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)22
ソケット6H-21 東日製作所ソケット6H-21東日製作所
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)21
ソケット4H-30 東日製作所ソケット4H-30東日製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)30
ソケット4H-22 東日製作所ソケット4H-22東日製作所
899税込989
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)22アズワン品番65-0561-47
ソケット4H-21 東日製作所ソケット4H-21東日製作所
939税込1,033
1個
15日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)21
ソケット4H-18 東日製作所ソケット4H-18東日製作所
929税込1,022
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)18
ソケット4H-16 東日製作所ソケット4H-16東日製作所
769税込846
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)16
マイナスビットG 東日製作所マイナスビットG東日製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
先端形状マイナス適合LTD2000CNRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチテスタ 東日製作所トルクレンチテスタ東日製作所
219,800税込241,780
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
DOTEのアナログ式。目盛直読式トルクレンチテスタ。
オープンスパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)オープンスパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1個
32日以内出荷
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類プレセット形ヘッド形状オープンスパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
カノンプレート形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチKANON(中村製作所)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
一般締め付け用・検査用に最適。 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
種類プレート形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用/締め付け用
微小トルクメータ 東日製作所微小トルクメータ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
微小トルク(7.5mN・m)測定用トルクメータ。
トルクメータ 置針付 東日製作所トルクメータ 置針付東日製作所
189,800税込208,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
TMEのアナログ式。
トルクメータ 東日製作所トルクメータ東日製作所
169,800税込186,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
弓型トルクレンチ (管水用) アックスブレーン弓型トルクレンチ (管水用)アックスブレーン
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
トルク値設定不要!(単能型)本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限にその上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)458.5負荷方向左右主な用途水道、建設、電力等
ラチェットリペアキット MATATAKITOYOラチェットリペアキットMATATAKITOYO
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
ラチェット部の部品が1セットになっています。
用途DTP-980Nトルクレンチ用
ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますヘッド交換タイプですヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります保証精度:±3%
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
34,980税込38,478
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますグリップ付タイプも有ります(N8~N67SPKH)ご希望のトルク値にセットしますトルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です保証精度;±3%
メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)メガネ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
42,980税込47,278
1本
31日以内出荷から61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります保証精度:±3%
ヘッド交換式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ヘッド交換式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
67,980税込74,778
1本
61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますヘッド交換タイプですヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります保証精度:±3%
適合【交換ヘッド】280Q、S、R、H全長(mm)590有効長(mm)657使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~280
スパナ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)スパナ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本
31日以内出荷から61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります保証精度:±3%
スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1本
31日以内出荷から61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります保証精度:±3%
ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
44,980税込49,478
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますグリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です保証精度:±3%
全長(mm)380有効長(mm)320角ドライブ(mm)12.7(1/2)使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~140
ラチェット式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ラチェット式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本
61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますグリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です保証精度:±3%
全長(mm)664有効長(mm)600角ドライブ(mm)19.05(3/4)使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40~280
ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
38,980税込42,878
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかりますグリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH)ご希望のトルク値にセットしますトルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です保証精度:±3%
メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1本
61日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります保証精度:±3%
メガネ式単能型トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)メガネ式単能型トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1本
31日以内出荷から61日以内出荷
仕様トルクフリー
単能型トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)単能型トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
仕様トルクフリー
ヘッド交換単能型トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)ヘッド交換単能型トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様トルクフリー
単能型トルチレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)単能型トルチレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
仕様トルクフリー
スパナ式単能型トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)スパナ式単能型トルクレンチ(トルクフリーKANON(中村製作所)
9,298税込10,228
1本
8日以内出荷
仕様トルクフリー
トルクレンチ/トルクドライバー