絞り込み
ブランド
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・全長(mm)をもっと見る
主な用途
一般締付作業・冷媒機器・弱電関連での作業用・検査作業・水道、建設、電力等・破壊テスト作業・精密締付作業・組み立て、量産用。・自動車部品・家電製品の組立作業・計測機器・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
右・左右
校正証明書
付き
精度(%)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4・±5・±6・±7・±8・±9・±10・±20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
1,939件中 1,9211,939
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本
32日以内出荷から34日以内出荷
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~160主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本
32日以内出荷から62日以内出荷
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)24~120主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
45,980税込50,578
1本
32日以内出荷
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
42,980税込47,278
1本
32日以内出荷
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~38主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
41,980税込46,178
1本
32日以内出荷
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
アタッチメント KANON(中村製作所)アタッチメントKANON(中村製作所)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
適合(アナライザー)KDTA-1000SV・SVH、KDTA-2000SV・SVⅡ・SVHRoHS指令(10物質対応)対応
トルクメーター ハイオストルクメーターハイオス
189,800税込208,780
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
電源1.2V NiMH電池×5セル精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間約8時間充電時間1,000mA(6時間以内)寿命約300回充電可能測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク
ビーハ プロテクター(ベルトループ付) Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハ プロテクター(ベルトループ付)Wiha(ビーハ/ノガ)
859税込945
1本
4日以内出荷
デジタルトルクハンドル タンガロイデジタルトルクハンドルタンガロイ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
トルクレンチFPSシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチFPSシリーズMATATAKITOYO
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。
種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)580差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチMOTシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチMOTシリーズMATATAKITOYO
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ウインドスケール アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。 正回転専用。 測定値が見やすいウインドスケール。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
交換用ヘッドR410A用 A-Gas Japan(旧:FUSO)交換用ヘッドR410A用A-Gas Japan(旧:FUSO)
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
適合本体CH-STW-07専用
プラスビットG-4 東日製作所プラスビットG-4東日製作所
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
先端形状プラス適合LTD2000CNサイズ#4(H-4)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスビットG-3 東日製作所プラスビットG-3東日製作所
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
先端形状プラス適合LTD2000CNサイズ#3(H-3)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスビットD-3 東日製作所プラスビットD-3東日製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
先端形状プラス適合FTD8N2-S、16N2-S(FTD8N、16N)サイズ#3(H-3)アズワン品番64-4307-05
プラスビットD-2 東日製作所プラスビットD-2東日製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
先端形状プラス適合FTD8N2-S、16N2-S(FTD8N、16N)サイズ#2(H-2)アズワン品番64-4307-04
プラスビットA-0 東日製作所プラスビットA-0東日製作所
529税込582
1個
3日以内出荷
先端形状プラス適合U30CN、UV30CNサイズ#0(S-0)RoHS指令(10物質対応)対応
角ビットG-□3 東日製作所角ビットG-□3東日製作所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
先端形状適合LTD2000CNサイズ□9.5(3/8)RoHS指令(10物質対応)対応
角ビットG-□2 東日製作所角ビットG-□2東日製作所
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
先端形状適合LTD2000CNサイズ□6.35(1/4)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー