絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
389件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
リーフチェーン BL形 椿本チエインリーフチェーン BL形椿本チエイン(1件のレビュー)
38税込42
1リンク
8日以内出荷から61日以内出荷
リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。
用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。タイプリンク単位材質(本体)スチール種類リーフチェーン
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ椿本チエイン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
299税込329
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
209税込230
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス鋼タイプクリップ列数1RoHS指令(10物質対応)対応
トップチェーンコンポーネント 椿本チエイントップチェーンコンポーネント椿本チエイン
269税込296
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーン 3列 椿本チエインRSローラーチェーン 3列椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)椿本チエイン
159税込175
1リンクほか
8日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化
プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用)椿本チエイン
289税込318
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1
チェーンテンショナ 椿本チエインチェーンテンショナ椿本チエイン
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様チェーンテンショナ種類スナップアイドル
ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)ローラーチェーンBS/DIN規格KANA(片山チエン)
75税込83
1個
翌日出荷から3日以内出荷
国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。
ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
プラトップチェーン 椿本チエインプラトップチェーン椿本チエイン
81税込89
1個ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン椿本チエイン
73税込80
1個ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
エンプラチエーン KANA(片山チエン)エンプラチエーンKANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個(3m)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアセタール樹脂種類直乗せ搬送チェーン列数1
フィットリンクローラチェーン  FT40 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT40KANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)3.63
ホローピン RS形チェーン 椿本チエインホローピン RS形チェーン椿本チエイン
62税込68
1リンクほか
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様)椿本チエイン
99税込109
1リンクほか
翌日出荷から9日以内出荷
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
16税込18
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150椿本チエイン
1,898税込2,088
1リンク
7日以内出荷から16日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)150リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.3ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
タフコロ 椿本チエインタフコロ椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)椿本チエイン
589税込648
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
低騒音チェーン 椿本チエイン低騒音チェーン椿本チエイン
84税込92
1リンクほか
翌々日出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式低騒音チェーン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
949税込1,044
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
スナップトップチェーン TN形(直線搬送用) 椿本チエインスナップトップチェーン TN形(直線搬送用)椿本チエイン
229税込252
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
形状TN種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
プラトップチェーン TPU形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPU形(曲線搬送用)椿本チエイン
349税込384
1リンクほか
翌々日出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーン列数1
トップチェーン アジャスタブルブラケット 椿本チエイントップチェーン アジャスタブルブラケット椿本チエイン
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類その他仕様アジャスタブルブラケット
強力チェーン ジョイントリンク 椿本チエイン強力チェーン ジョイントリンク椿本チエイン
219税込241
1個
21日以内出荷から60日以内出荷
タイプジョイントリンクジョイントリンクタイプM形
ステンレスローラチェーン 1列タイプ KANA(片山チエン)ステンレスローラチェーン 1列タイプKANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
トラスコ品番421-7994材質ステンレスタイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320列数1ローラー外径(Φmm)5.08チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)4.77最大許容張力(kN)0.26
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ椿本チエイン
45,980税込50,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク ENUMAEKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンクENUMA
179税込197
1個
当日出荷
EKローラーチェーン用のジョイントになります。
材質スチール列数2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレストップチェーン TTU形 椿本チエインステンレストップチェーン TTU形椿本チエイン
1,698税込1,868
1リンク
8日以内出荷
ステンレストップチェーン TT形 椿本チエインステンレストップチェーン TT形椿本チエイン
809税込890
1リンク
3日以内出荷から46日以内出荷
プラトップチェーン TTP形 椿本チエインプラトップチェーン TTP形椿本チエイン
249税込274
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
ベルトップチェーン 椿本チエインベルトップチェーン椿本チエイン
189税込208
1リンク
翌々日出荷から61日以内出荷
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
1,198税込1,318
1リンクほか
31日以内出荷から46日以内出荷
スナップカバーチェーン 椿本チエインスナップカバーチェーン椿本チエイン
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
形状RS-SC
スーパHチェーン 椿本チエインスーパHチェーン椿本チエイン
359税込395
1個
21日以内出荷から41日以内出荷
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
159税込175
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
ピン形式リベット形
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
54税込59
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タイプリンク列数1
長寿命産業機械用シールローラチェーン RK TAKASAGO CHAIN長寿命産業機械用シールローラチェーンRK TAKASAGO CHAIN
8,898税込9,788
1本(3m)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン