絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
389件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
KANAステンレスチェーン KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンKANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
KANAステンレスローラチェーンは、全部品を材質GB304で製作しているコストパフォーマンス商品です。
列数1RoHS指令(10物質対応)対応
KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン)KANAスーパーローラーチェーンKANA(片山チエン)
219税込241
1個
3日以内出荷
KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
KANAステンレスローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)KANAステンレスローラーチェーンBS/DIN規格KANA(片山チエン)
149税込164
1個
3日以内出荷
国際基準ISO-Bに準拠したステンレスのローラチェーンです。
列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)ローラーチェーンBS/DIN規格KANA(片山チエン)
72税込79
1個ほか
4日以内出荷
列数1ピン形式RP定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ椿本チエイン
27,980税込30,778
1本
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40) KANA(片山チエン)FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)KANA(片山チエン)
269税込296
1本
翌々日出荷
フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番410-7390材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数12列数1列引張強度(kN)18.1ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40最大許容荷重(kN)3.63内リンク内幅(mm)7.95
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) 割ピン形ENUMA
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク ENUMAEKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンクENUMA
339税込373
1個
当日出荷
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール列数2RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(2列形) ENUMAEKローラーチェーン(2列形)ENUMA
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチール列数2列
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)ENUMA
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンクENUMA
349税込384
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス鋼列数1RoHS指令(10物質対応)対応
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形) ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)ENUMA
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形) ENUMAEKシールチェーン(ダブルピッチ形)ENUMA
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
469税込516
1個
当日出荷
材質スチールタイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(シングルピッチ形) ENUMAEKシールチェーン(シングルピッチ形)ENUMA
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックモジュラーチェーン 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン椿本チエイン
159税込175
1リンク
6日以内出荷から61日以内出荷
プラトップチェーン TTUPH形 椿本チエインプラトップチェーン TTUPH形椿本チエイン
339税込373
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TTUP形 椿本チエインプラトップチェーン TTUP形椿本チエイン
329税込362
1リンク
6日以内出荷から61日以内出荷
プラトップチェーン TTPH形 椿本チエインプラトップチェーン TTPH形椿本チエイン
259税込285
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPUSR形 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形椿本チエイン
389税込428
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPUN形 椿本チエインプラトップチェーン TPUN形椿本チエイン
539税込593
1リンク
6日以内出荷
プラトップチェーン TPUM形 椿本チエインプラトップチェーン TPUM形椿本チエイン
329税込362
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPU形 椿本チエインプラトップチェーン TPU形椿本チエイン
349税込384
1リンク
6日以内出荷から61日以内出荷
プラトップチェーン TPS形 椿本チエインプラトップチェーン TPS形椿本チエイン
349税込384
1リンク
6日以内出荷から31日以内出荷
プラトップチェーン TPM形 椿本チエインプラトップチェーン TPM形椿本チエイン
329税込362
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPH形 椿本チエインプラトップチェーン TPH形椿本チエイン
309税込340
1リンク
31日以内出荷
プラトップチェーン TPF形 椿本チエインプラトップチェーン TPF形椿本チエイン
319税込351
1リンク
6日以内出荷
トップチェーンアクセサリー 椿本チエイントップチェーンアクセサリー椿本チエイン
109税込120
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
プラスチックモジュラーチェーン BTO8-M形 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTO8-M形椿本チエイン
229税込252
1リンク
26日以内出荷
自動給油機 椿本チエイン自動給油機椿本チエイン
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)椿本チエイン
3,698税込4,068
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン大形コンベヤチェーン(DT仕様)椿本チエイン
809税込890
1個ほか
21日以内出荷から46日以内出荷
ラムダRFローラチェーン 椿本チエインラムダRFローラチェーン椿本チエイン
16,980税込18,678
1ユニット(240リンク)ほか
3日以内出荷から19日以内出荷
ステンレストップチェーン TTKU形 椿本チエインステンレストップチェーン TTKU形椿本チエイン
89,980税込98,978
1本
50日以内出荷
仕様トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:45 許容速度(m/min)潤滑有:45 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様形状TTKUチェーンピッチ(mm)19.05タイプユニット(160L)使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)3.8最大許容張力(kN)2.84材質(チェーン)スチール材質(トッププレート)SUS430
ステンレストップチェーン TRU形 椿本チエインステンレストップチェーン TRU形椿本チエイン
73,980税込81,378
1本
50日以内出荷
仕様トッププレート幅XW(mm):82.6 許容速度(m/min)潤滑なし:60 許容速度(m/min)潤滑有:100 最小横曲り半径(mm):500 搬送タイプ:曲線搬送 普通仕様形状TRUチェーンピッチ(mm)19.05タイプユニット(160L)使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)4.1最大許容張力(kN)4.02材質(チェーン)スチール材質(トッププレート)SUS430
サイドローラ付チェーン 椿本チエインサイドローラ付チェーン椿本チエイン
259税込285
1個
31日以内出荷
倍速チェーン 椿本チエイン倍速チェーン椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
カーブドチェーン 椿本チエインカーブドチェーン椿本チエイン
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
仕様ピン長L1+L2(mm):36.8 ユニットのリンク数(カタログ用):120 ローラ径R(mm):15.88 最小横曲り半径r(mm):600タイプユニット列数1概略質量(kg/m)2.47チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120平均引張強度(kN)61.6ピン長L1(mm)16.75ピン長L2(mm)20.05リンク内幅W(mm)15.88ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)6.96プレート幅h(mm)20.8
リーフチェーン 椿本チエインリーフチェーン椿本チエイン
119税込131
1リンク
11日以内出荷
仕様プレートH(mm):18.1 プレートT(mm):3.2 保証破断強度(kN):95.6タイプリンク概略質量(kg/m)2.83チェーンNo.BL634ピッチP(mm)19.05ピン長L1(mm)13.23ピン長L2(mm)16.02ピン径D(mm)7.9プレート組合せ3×4

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン