絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
389件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
リーフチェーン 椿本チエインリーフチェーン椿本チエイン
119税込131
1リンク
11日以内出荷
仕様プレートH(mm):18.1 プレートT(mm):3.2 保証破断強度(kN):95.6タイプリンク概略質量(kg/m)2.83チェーンNo.BL634ピッチP(mm)19.05ピン長L1(mm)13.23ピン長L2(mm)16.02ピン径D(mm)7.9プレート組合せ3×4
ホローピンチェーン 椿本チエインホローピンチェーン椿本チエイン
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
仕様ピン外径E(mm):11.375 ピン内径F(mm)最小:8.02 ブシュ径B(mm):15.88タイプユニット概略質量(kg/m)2.15チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120平均引張強度(kN)48.1ピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)17.8リンク内幅W(mm)15.88プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)7.65
バイピッチチェーン 椿本チエインバイピッチチェーン椿本チエイン
109税込120
1個
当日出荷から40日以内出荷
強力チェーン 椿本チエイン強力チェーン椿本チエイン
65税込72
1個
16日以内出荷から60日以内出荷
ジョイントリンクタイプM形
低騒音チェーン 椿本チエイン低騒音チェーン椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
タイプユニット列数1
RSローラチェーンジョイント 椿本チエインRSローラチェーンジョイント椿本チエイン
429税込472
1個
31日以内出荷から51日以内出荷
NEP仕様ネプチェーン 椿本チエインNEP仕様ネプチェーン椿本チエイン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
タイプユニット列数1
BS規格ローラチェーン 椿本チエインBS規格ローラチェーン椿本チエイン
269税込296
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン
11税込12
1リンクほか
3日以内出荷から40日以内出荷
サイドローラチェンジョイント 椿本チエインサイドローラチェンジョイント椿本チエイン
231税込254
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。 サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。
タイプジョイントリンク
コーティングローラチェーン Z仕様 RK TAKASAGO CHAINコーティングローラチェーン Z仕様RK TAKASAGO CHAIN
7,798税込8,578
1本(3m)
7日以内出荷から8日以内出荷
ピン形式リベット形ピンRoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 2列RK TAKASAGO CHAIN
6,998税込7,698
1本(3m)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパHチェーン 椿本チエインスーパHチェーン椿本チエイン
199税込219
1リンクほか
21日以内出荷から59日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式スーパHチェーンジョイントリンクタイプF形
#80 1"  ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ#80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油)エスコ
45,000税込49,500
1個
翌日出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)25.4エスコ品番EA967EH-80全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120列数1番手#80
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)15.875エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)12.70エスコ品番EA967EH-40全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
#80 1"  ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
37,100税込40,810
1個
8日以内出荷
ピッチ(mm)25.4エスコ品番EA967EG-80材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120列数1番手#80
#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
21,700税込23,870
1個
8日以内出荷
ピッチ(mm)19.05エスコ品番EA967EG-60材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数160列数1番手#60
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)15.875エスコ品番EA967EG-50材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)12.7エスコ品番EA967EG-40材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
#35 3/8"( 9.53mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#35 3/8"( 9.53mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)9.525エスコ品番EA967EG-35材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)4.8ユニットリンク数320列数1番手#35
#25 1/4"( 6.35mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#25 1/4"( 6.35mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)6.35エスコ品番EA967EG-25材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)3.2ユニットリンク数480列数1番手#25
#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン エスコ#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーンエスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967E-9全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数96列数1番手#100
#25/ 1/4" ( 6.35mm)x3m ローラーチェーン エスコ#25/ 1/4" ( 6.35mm)x3m ローラーチェーンエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)6.35エスコ品番EA967E-2全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)3.2ユニットリンク数480列数1番手#25
#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン エスコ#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーンエスコ
36,500税込40,150
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)44.45エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
#120/1・1/2"(38.10mm)x3m ローラーチェーン エスコ#120/1・1/2"(38.10mm)x3m ローラーチェーンエスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)38.1エスコ品番EA967E-10全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数80列数1番手#120
RSローラーチェーン 5列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 5列(リンク単位)椿本チエイン
199税込219
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数5
RSローラーチェーン 4列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 4列(リンク単位)椿本チエイン
159税込175
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数4
RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 3列(リンク単位)椿本チエイン
45税込50
1リンク
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数3
KCM ローラチェーン200CP KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200CPKANA(片山チエン)
80,850税込88,935
1本
16日以内出荷
ユニットリンク数48仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5146質量(kg)47.91材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数1ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-77破断強度(kN)470.7最大許容張力(kN)71.59
KCM ローラチェーン200-2 KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200-2KANA(片山チエン)
95,700税込105,270
1本
16日以内出荷
ユニットリンク数24仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5147質量(kg)47.385材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数2ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-78破断強度(kN)941.4最大許容張力(kN)143.18
KCM ローラチェーン160CP KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン160CPKANA(片山チエン)
39,525税込43,478
1本
翌々日出荷
ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5143質量(kg)28.89材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)31.75列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-57破断強度(kN)269.7最大許容張力(kN)52.96
KCM ローラチェーン160-2 KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン160-2KANA(片山チエン)
46,880税込51,568
1本
3日以内出荷
ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数30仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5144質量(kg)28.59材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)31.75列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-58破断強度(kN)539.4最大許容張力(kN)105.92
KCM ローラチェーン140CP KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140CPKANA(片山チエン)
31,275税込34,403
1本
4日以内出荷
ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数68仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5140質量(kg)21.57材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-42破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)40.21
KCM ローラチェーン140-2 KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン140-2KANA(片山チエン)
36,980税込40,678
1本
16日以内出荷
ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数34仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5141質量(kg)21.36材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-43破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)80.42
フィットリンクローラチェーン  FT50 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT50KANA(片山チエン)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
フィットリンクローラチェーン  FT35 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT35KANA(片山チエン)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT25KANA(片山チエン)
929税込1,022
1本
4日以内出荷
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.64
SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ ゼクサスチェンSBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプゼクサスチェン
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
材質スチール列数1列
ルーブシュローラチエン(焼結ブシュ) ゼクサスチェンルーブシュローラチエン(焼結ブシュ)ゼクサスチェン
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様リベット形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン