絞り込み
ねじの呼び
- M3(5)
- M4(8)
- M5(1)
- M6(9)
- M8(9)
- M10(9)
- M12(1)
ブランド
- イマオコーポレーション
- エスコ(76)
- 倉敷化工(41)
- ジョー・プリンス竹下(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
- TOZEN(トーゼン)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- WAKI(和気産業)(7)
- TRUSCO(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- タイカ(4)
- 光(3)
- 昭和電線(3)
- ニッタ化工品(3)
- ナベヤ(2)
- アズワン(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コクゴ(1)
- ブランドをもっと見る
形状

丸型(10)
接続方式
- めねじ・おねじ(2)
- めねじ・プレート(1)
- 両端おねじ(1)
- 両端めねじ(1)
- 丸穴(2)
- 片端おねじ(2)
- 片端めねじ(2)
最大許容荷重(N)
- 85(3)
- 100(3)
- 234(3)
- 280(3)
- 325(3)
- 430(3)
- 433(3)
- 524(3)
- 620(3)
- 1014(2)
- 1023(2)
- 1055(3)
- 1067(2)
- 1068(2)
- 1275(2)
- 1397(3)
- 1574(3)
- 2130(3)
- 2188(3)
- 3300(3)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
- 防振(11)
防振
材質(ゴム)
- その他(8)
- ウレタン系(1)
その他・ウレタン系
材質(防振ゴム)
- エラストマー(2)
- 天然ゴム(8)
エラストマー・天然ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価

防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
TPEダンパー (アキシアル)
イマオコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
フィックスドダンパー
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個当日出荷ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(メネジ・フランジ)
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個5日以内出荷材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振