絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 3/8(28)
- 1/2(25)
- M3(25)
- M4(38)
- M5(51)
- M6(152)
- M8(186)
- M10(198)
- M14(27)
- M16(153)
- M20(96)
- M22(31)
- M24(82)
- M30(54)
- M36(35)
- W1/4(38)
- W5/16(40)
- W3/8(48)
- W1/2(44)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- AIOULE(ふじわら)(13)
- CODIPRO(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(13)
- TRUSCO(11)
- YOKE(4)
- アイアイ(6)
- エスコ(19)
- コンドーテック(12)
- シブタニ(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- ナニワ(NANIWA)(10)
- ハイロジック(2)
- マーテック(2)
- ラクテム(3)
- 八幡ねじ(3)
- 大洋製器工業(2)
- 大阪魂(53)
- 水本機械製作所(24)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(37)
- ステンレス(76)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。

ステンレスアイナット
ジョー・プリンス竹下(26件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
KMクリップ(マリアブル製)
コンドーテック(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から9日以内出荷ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。表面処理ユニクロ
足長アイボルト(鉄)
シブタニ(3件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(スチール製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
YAHATA 丸カンボルト スチール
八幡ねじ(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷ナットが付いて使いやすいです。用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
アイナット ステンレス
ラクテム¥569税込¥6261個当日出荷ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当
キー付きアイポイント
YOKE(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から6日以内出荷軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルボルト(ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
ステンレス アイナット
ひめじや(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!