絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(353)
- エスコ(216)
- コンドーテック(107)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- 大洋製器工業(56)
- ひめじや(49)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(21)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(14)
- アイアイ(10)
- 東京富士商会(10)
- 象印チェンブロック(9)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(7)
- 関西工業(6)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
商品豆知識

90.7kgバンドシャックル(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)29使用荷重(kg)90寸法D(mm)4.8寸法B(mm)8.4適合バンド幅(mm)25
ワイヤロック
クロスビー¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷内部に溝が1本入っています。用途ワイヤロープの端末加工用。トラスコ品番115-8182材質鍛造鋼 表面処理:亜鉛メッキ全長(mm)125質量(kg)0.34寸法L(mm)57.2寸法A(mm)52.3寸法D(mm)24.6表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)42.9寸法C(mm)12.7寸法W(mm)42.9適合ワイヤ径(Φmm)8~10寸法G(mm)20.6適合ロープ径(Φmm)8~10
ワイヤロック
クロスビー¥31,980~税込¥35,178~1セット(2個)7日以内出荷から8日以内出荷ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。用途ワイヤロープ端末金具の加工に。セット内容樹脂1個、粉末化合物1個材質樹脂、粉末化合物
クロスビーステージ用・シャックル
クロスビー¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から7日以内出荷名前の通り舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。材質合金鋼
マイクロシャックルネジシャックルタイプ
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
クロスビーワイドボディーシャックル
クロスビー¥80,980~税込¥89,078~1個9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
クロスビーシャックルボルトナット ストレートタイプ
クロスビー¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
超強力SE型シャックル
コンドーテック¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)33ねじ径M56呼び25RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥72,980税込¥80,2781個8日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)21.8ねじ径M48呼び20RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)14ねじ径M42呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)7.4ねじ径M36呼び10RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE
コンドーテック¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RBE質量(kg)5ねじ径M30呼び8RoHS指令(10物質対応)対応