絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(353)
- エスコ(216)
- コンドーテック(107)
- AIOULE(ふじわら)(57)
- 大洋製器工業(56)
- ひめじや(49)
- 日栄インテック(25)
- TRUSCO(24)
- クロスビー(21)
- アイビッグ(19)
- スリーエッチ(14)
- アイアイ(10)
- 東京富士商会(10)
- 象印チェンブロック(9)
- ハイロジック(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- Wichard(8)
- オーエッチ工業(7)
- 関西工業(6)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
商品豆知識

3mm 巾リベット式シャックル
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷ハンマーで軽くたたくだけでOK!エスコ品番EA980S-3材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)17耐荷重(kg)20寸法D(mm)3寸法B(mm)5
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠式ターンバックル (ストレート&ストレート)
水本機械製作所¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質材質:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロングネジシャックル
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個7日以内出荷シャックル部が長く用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート) 捻子径5分
水本機械製作所¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)250ねじ径W5/8寸法L1(mm)410寸法A(mm)120寸法D(mm)14.3寸法B(mm)200寸法L2(mm)480寸法W(mm)27寸法J(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)8.82
ステンレス オタフクボルト止めシャックル
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷トラスコ品番318-0757寸法L(mm)40ねじ径M8寸法d(mm)16寸法t(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)16寸法W(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.7
ステンレス SUS316 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径W-1/4寸法L1(mm)155寸法A(mm)48寸法B(mm)81寸法L2(mm)213寸法W(mm)19寸法R(mm)2.5参考使用荷重(kN)0.78RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス SBMシャックル
水本機械製作所¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷トラスコ品番318-2309寸法L(mm)60ねじ径M16寸法d(mm)30寸法t(mm)15寸法D(mm)16寸法B(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)11.76
ステンレス JIS型シャックルSC型 SUS316
水本機械製作所¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス JIS型シャックルSB型
水本機械製作所¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷枠の径よりピンの径が太いシャックルです。ワリピン付でナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質材質:ステンレス(SUS304)
JIS型シャックル(SB型)
水本機械製作所¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)ねじ径M24RoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックル メッキ
スリーエッチ¥199~税込¥219~1個5日以内出荷ワイヤーロープの先端などに連結するU字型の連結金具。用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。材質炭素鋼タイプネジ込み
ダイカスト ターンバックル 両フック メッキ
スリーエッチ¥399税込¥4391個5日以内出荷ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力の調節に。用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。全長(mm)135~185ねじ径W1/4本体寸法(mm)135×25×15本体質量(g)63規格寸法(mm)6破断荷重(kg)190枠長(mm)78
ステンレス 角頭シャックル #8 (呼び 8mm)
ひめじや¥649税込¥7141個5日以内出荷D=8mm L=32mm B=16mm d=16mm ねじ径=W5/16。使用荷重 250kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。本体寸法(mm)48×37×16本体質量(g)60
ステンレス 角頭シャックル #6 (呼び 6mm)
ひめじや¥529税込¥5821個5日以内出荷D=6mm L=24mm B=12mm d=12mm ねじ径=M6。使用荷重 170kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。本体寸法(mm)36×27×12本体質量(g)24
ステンレス 角頭シャックル #10 (呼び 10mm)
ひめじや¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷D=10mm L=40mm B=20mm d=20mm ねじ径=M10。使用荷重 350kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。本体寸法(mm)60×47×20本体質量(g)115
ステンレス 沈みシャックル #9 (呼び 9mm)
ひめじや¥989税込¥1,0881個5日以内出荷D=9mm L=36mm B=18mm d=18mm ねじ径=W3/8。使用荷重 300kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。本体寸法(mm)54×36×18本体質量(g)75
ステンレス 沈みシャックル #8 (呼び 8mm)
ひめじや¥799税込¥8791個5日以内出荷D=8mm L=32mm B=16mm d=16mm ねじ径=M8。使用荷重 250kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。本体寸法(mm)48×32×16本体質量(g)57
ステンレス 沈みシャックル #7 (呼び 7mm)
ひめじや¥699税込¥7691個5日以内出荷D=7mm L=28mm B=14mm d=14mm ねじ径=M8。使用荷重 200kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。本体寸法(mm)42×28×14本体質量(g)37
ステンレス 沈みシャックル #6 (呼び 6mm)
ひめじや¥599税込¥6591個5日以内出荷D=6mm L=24mm B=12mm d=12mm ねじ径=M6。使用荷重 170kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。本体寸法(mm)36×24×12本体質量(g)22
ステンレス 沈みシャックル #10 (呼び 10mm)
ひめじや¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷D=10mm L=40mm B=20mm d=20mm ねじ径=M10。使用荷重 350kg用途チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。本体寸法(mm)60×40×20本体質量(g)108
ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5)
ひめじや¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷L=70mm W=14mm D=4mm d=9mm A=35mm B=60mm L1=120mm L2=165mm ねじ径=M5。使用荷重 130kg用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。本体寸法(mm)115×18×9本体質量(g)40
ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4)
ひめじや¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷L=60mm W=13mm D=3.5mm d=7mm A=30mm B=50mm L1=95mm L2=140mm ねじ径=M4。使用荷重 120kg用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。本体寸法(mm)100×14×7本体質量(g)30
ステンレス シャックル #5 (呼び 5mm)
ひめじや¥449税込¥4941個5日以内出荷D=5mm L=20mm B=10mm d=10mm ねじ径=M5。使用荷重 50kg。スタンダードなネジ込シャックル。プレート類と合わせて、チェーンを連結できます。用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。本体寸法(mm)30×31×10本体質量(g)23
ステンレス シャックル #4 (呼び 4mm)
ひめじや¥399税込¥4391個5日以内出荷D=4mm L=16mm B=8mm d=8mm ねじ径=M4。使用荷重 50kg。スタンダードなネジ込シャックル。プレート類と合わせて、チェーンを連結できます。用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。本体寸法(mm)24×25×8本体質量(g)17
雌ネジダブルスイベルシャックルFE.DSS型
CODIPRO¥109,800~税込¥120,780~1個23日以内出荷DSSの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。ふところが広いので大きなフックやスリングの使用に適しています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
シンスティックソフトシャックル(グリーン)
RimSling¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷合成繊維製ソフトシャックルです。従来の金属シャックルに代わる製品として設計されており、工具不要で簡単に開閉できます。軽量で柔軟性があるため、車両の塗装や周辺部品を傷つけにくく、腐食や錆の心配もありません。そのため、金属シャックルよりも長寿命です。リギングや車両リカバリーなど、さまざまな用途に対応し、金属シャックルが使用できる場所であれば、同様に効率よく使用可能です。安全係数: 5:1。取付け部を傷つけない。錆びない・腐食しない。幅広い用途に対応。金属シャックルの代替として使用可能。工具不要で使用可能。高強度・高耐久用途金属シャックルの代替として
タイガーシャックル ボルトナット型(BB型)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥10,980~税込¥12,078~1袋(2個)ほか5日以内出荷ボルトナット型は、高所作業時ピンの落下を防ぎます。タイガー色で目立ちやすく、現場作業で安全に使用できます。(安全率6倍)用途吊下げなどの現場作業用に。材質本体:S45C炭素鋼 、ピン:SCM435合金鋼
クロスビー”スクリューピン・チェーン・シャックル”
クロスビー¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。材質合金鋼
クロスビー”ボルトタイプ・チェーン・シャックル”
クロスビー¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。セット内容本体1個、ボルトナット1組、割ピン1本材質合金鋼