絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(1)
テープ幅(mm)
- 500
- 5(4)
- 6(11)
- 7(1)
- 9(19)
- 10(21)
- 12(1)
- 15(33)
- 20(13)
- 24(1)
- 25(3)
- 30(24)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(17)
- 60(1)
- 75(6)
- 100(5)
- 450(2)
- 1000(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
ブラック(2)
特長
- 強力(1)
- 気密(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 防水(1)
テープ長さ(m)
- 1(2)
基材
- ゴム系(2)
ゴム系
用途
塗装・養生用(1)
塗装・養生用
粘着剤
- その他(1)
- アクリル系(1)
その他・アクリル系
ブランド
- TRUSCO(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
5(2)
10(2)
15(2)
20(1)

気密防水パッキンシート
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着