絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 20
- 0.158(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.22(1)
- 0.24(1)
- 0.4(2)
- 1(4)
- 1.5(3)
- 3(7)
- 4(14)
- 4.5(4)
- 5(27)
- 5.5(3)
- 6(16)
- 7(6)
- 9(11)
- 9.5(2)
- 10(29)
- 15(8)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ幅(mm)
- 9(2)
- 10(2)
- 15(4)
- 20(3)
- 30(7)
- 50(6)
- 500(1)
- 1000(1)
色
グレー(4)
ブラウン(1)
ブラック(10)
ブロンズ(1)
特長
- 強力(1)
- 気密(5)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 衝撃吸収(1)
- 防水(3)
テープ長さ(m)
- 0.3(1)
- 1(2)
- 2(9)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 6(2)
基材
- その他(1)
- ウレタン系(1)
- ゴム系(9)
- ポリウレタン(3)
- ポリプロピレン(2)
その他・ウレタン系・ゴム系・ポリウレタン・ポリプロピレン
用途
塗装・養生用(1)
隙間用(9)
塗装・養生用・隙間用
粘着剤
- その他(3)
- アクリル系(8)
その他・アクリル系
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- TRUSCO(3)
- ニトムズ(3)
- 槌屋(2)
- セメダイン(1)
- 日本緑十字社(1)
- 光(1)
- 太洋(1)
- HOJO(1)
日東電工(旧:Permacel)・TRUSCO・ニトムズ・槌屋・セメダイン・日本緑十字社・光・太洋・HOJO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
すきま/水とりテープとは、窓やドアなどの隙間からの熱、水、音などを防ぐシール材で、パッキンテープとも呼ばれています。アクリル系の気密防水テープには、手で切れるタイプがありますが、切断にカッターが必要なタイプよりは価格が高いです。ポリウレタン製のクッション性に優れた緩衝材としてのすきまテープは、ドアやふすまなどの衝撃の吸収に最適。窓、サッシ用の気密性と断熱性が高いパッキンテープは、住宅の高気密化に必須の補助材として幅広いシーンで使用されています。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
3(7)
4(14)
4.5(4)
5(27)
6(16)
7(6)
9(11)
10(29)
15(8)
20
テープ厚さ(mm)をもっと見る

日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
すき間テープ
槌屋(21件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
すきま用テープN
セメダイン(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。色グレー
すきまテープ(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
ジャンボすき間モヘアシール
槌屋(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!主な用途隙間用
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から翌々日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
モヘアシール
HOJO¥469~税込¥516~1巻(2.5m)ほか翌日出荷復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着
高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM
日本緑十字社¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1331質量(g)800アズワン品番64-2325-75粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246085
きになるニオイトリ 結露とカビ対策用
太洋¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷結露や湿気が気になる窓下に置くだけで、結露を吸水します。カビや雑菌の繁殖を抑制し、結露によるカビの発生と不快なニオイを防ぎます。窓下からの冷たいすきま風を遮断し、室内をより快適に保ちます。冬場の結露によるジメジメとした悩みを簡単に解消し、より快適な室内環境を実現します。1個につき約6ヶ月効果が持続します。結露や湿気によるカビの問題を手軽に解決します。用途窓まわりの結露の吸水・防カビに。トラスコ品番699-3086セット内容結露の吸水・抗菌・防カビ剤4個材質植物性セルロース、PCMX、シリカゲル、不織布幅(mm)50厚さ(mm)20色黒長さ(m)0.3
シャッター用気密材
光¥9,998税込¥10,9981巻11日以内出荷耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。用途シャッター下の隙間ふさぎに防塵・防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番215-9005色ブラックタイプ片面使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ幅(mm)50基材EPDMスポンジテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)20粘着剤アクリル系耐候性良い
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥56,980~税込¥62,678~1箱(70巻)ほか7日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30色ブラック長さ(m)2