絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(2)
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
色
グレー(1)
ブラック(1)
テープ長さ(m)
- 2(1)
- 2.7(1)
- 4.8(1)
基材
- ゴム系(2)
ブランド
- WAKI(和気産業)
- モノタロウ(2)
- ニトムズ(31)
- エスコ(17)
- 槌屋(11)
- 日東電工(旧:Permacel)(10)
- TRUSCO(8)
- 光(6)
- セメダイン(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- コニシ(2)
- ダイヤテックス(2)
- 日本緑十字社(2)
- 高森コーキ(2)
- パネフリ工業(2)
- オカモト(1)
- マクセル(1)
- OKN(1)
- 東京防音(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
5(1)
10(1)
15(2)

オプシーラー
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻当日出荷から5日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー