絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,374件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
  • ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。
    寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
  • インテリアダクト用 器具取付けボルト 未来工業

    インテリアダクト用 器具取付けボルト

    未来工業
    179税込197
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    インテリアダクト本体に照明器具等を取り付ける金具です。
  • プラスチックダクト用 エンド 未来工業

    プラスチックダクト用 エンド

    未来工業
    109税込120
    1個
    翌日出荷
    プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。 PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
    材質プラスチック製
  • プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ 未来工業

    プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    材質プラスチック製
  • プラスチックダクト用 連結カバー 未来工業

    プラスチックダクト用 連結カバー

    未来工業
    76税込84
    1個
    翌日出荷
    プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型) 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
    材質プラスチック製
  • モールダクト付属品 連結カバー 未来工業

    モールダクト付属品 連結カバー

    未来工業
    199税込219
    1個
    翌日出荷
    モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。 温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
    材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)30
  • モールダクト付属品 継手 未来工業

    モールダクト付属品 継手

    未来工業
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。 温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。 モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。 ベースが無いカバータイプには使用できません。
    材質自己消火性樹脂製
  • モールダクト付属品 ダクトエンド 未来工業

    モールダクト付属品 ダクトエンド

    未来工業
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。
    付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製
  • モールダクト付属品 ウォールカバー 未来工業

    モールダクト付属品 ウォールカバー

    未来工業
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
    付属品カラーねじ(3本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)90寸法H(mm)45規格50型寸法B(mm)75寸法h(mm)45
  • モールダクト (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー) 未来工業

    モールダクト (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー)

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
    付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5
  • 吊りバンド (結束バンドタイプ) 未来工業

    吊りバンド (結束バンドタイプ)

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
    材質樹脂製幅(mm)8厚さ(mm)1.5長さ(m)50使用温度(℃)60迄許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • 巾木ダクト (プラスチック製) 未来工業

    巾木ダクト (プラスチック製)

    未来工業
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
    チョコレート材質プラスチック製全長(m)2
  • 巾木モール付属品 入ズミ 未来工業

    巾木モール付属品 入ズミ

    未来工業(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 天井モール付属品 出ズミ 未来工業

    天井モール付属品 出ズミ

    未来工業
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    カベ白適合天井モール用(Tml-80W)材質プラスチック製
  • ワゴンモール( ソフトカバータイプ) 未来工業

    ワゴンモール( ソフトカバータイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 下面は、すべりにくい形状ですからそのまま設置できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 巻いてコンパクトに持ち運びでき、施工に時間がかかりません。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます。
    全長(m)2
  • ワゴンモールスロープ 未来工業

    ワゴンモールスロープ

    未来工業
    1,298税込1,428
    1セット
    翌日出荷
    ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
    全長(m)1
  • ワゴンモール付属品セパレートタイプ 未来工業

    ワゴンモール付属品セパレートタイプ

    未来工業
    239税込263
    1個
    翌日出荷
    種類曲ガリ
  • モールジョイントS (ワゴンモール⇔プラモール) 未来工業

    モールジョイントS (ワゴンモール⇔プラモール)

    未来工業
    179税込197
    1個
    翌日出荷
    ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。
    ブラック
  • ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業

    ワゴンモール付属品 曲ガリ

    未来工業
    128税込141
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ブラック
  • ストレート 未来工業

    ストレート

    未来工業
    109税込120
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
    寸法L(mm)25寸法H(mm)7.5規格0号寸法B(mm)15
  • 光モール付属品 自在曲ガリ 未来工業

    光モール付属品 自在曲ガリ

    未来工業
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 光モール付属品 大入ズミ 未来工業

    光モール付属品 大入ズミ

    未来工業
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
  • カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付

    未来工業
    5,798税込6,378
    1セット(50個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
    仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)15.0(1530)埋設深さ(mm)30
  • インサート・アダプタ (カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)用) 未来工業

    インサート・アダプタ (カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)用)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    翌日出荷
    吹き付け処理をする場合に使用します。
  • カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用)

    未来工業
    5,698税込6,268
    1セット(50個)ほか
    翌日出荷
    断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用)

    未来工業
    4,798税込5,278
    1セット(20個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19寸法l(mm)49
  • ニューカラーインサート (型枠用) 未来工業

    ニューカラーインサート (型枠用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
  • カラー・ヘッダーインサート (釘1本止・型枠用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (釘1本止・型枠用)

    未来工業
    4,398税込4,838
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。 釘が天井に残りません。 ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。 インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。 インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。
  • ボードキャッチャー 未来工業

    ボードキャッチャー

    未来工業
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。 下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。 取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。 穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
    適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
  • ダクトクリップステンレス仕様 未来工業

    ダクトクリップステンレス仕様

    未来工業(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
  • パワーバンド用スペーサー 未来工業

    パワーバンド用スペーサー

    未来工業
    529税込582
    1セット(10個)
    当日出荷
    パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄
  • ケーブルハンガー (仮設用) 未来工業

    ケーブルハンガー (仮設用)

    未来工業
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。
    付属品なべ小ねじ付許容静荷重(N[kgf])78(8)
  • ケーブルハンガー( 型枠用) 未来工業

    ケーブルハンガー( 型枠用)

    未来工業
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
    適合(結束バンド)幅8mm以下許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • ケーブルクリップ( 増線用) 未来工業

    ケーブルクリップ( 増線用)

    未来工業
    1,898税込2,088
    1セット(20個)
    翌日出荷
    ケーブルクリップを使用して敷設してあるケーブルに増線する場合に使用します。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
    適合ケーブル丸形ケーブル:2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-4条迄⇒VVFケーブル:1.6×2C-3条・1.6×3C-2条・2.0×2C-3条・2.0×3C-2条迄
  • ロックバンド 未来工業

    ロックバンド

    未来工業
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。 バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
    適合ねじ呼び4許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • ケーブルハンガー( ラックタイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー( ラックタイプ)

    未来工業
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトにビス1本で強固に取り付けられます。
    適合(ボルト)W3/8、M10許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
  • PF管クリップ(エコノミー) 未来工業

    PF管クリップ(エコノミー)

    未来工業
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
    寸法B(mm)14
  • 間柱用 クリップベース 未来工業

    間柱用 クリップベース

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(20本)ほか
    翌日出荷
    間柱に波付電線管を整列配管したい場合に使用します。 (クリップとクリップベースを組み合わせます。) クリップベースには最大4個のクリップがワンタッチで取り付けられます。 CLP-150KMAは軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
    付属品ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付、CLP-150KMAは軽天ビス×2本付(Φ3.5×22)
  • クリップ(クリップベース用) 未来工業

    クリップ(クリップベース用)

    未来工業
    519税込571
    1セット(10個)
    翌日出荷
    波付電線管をクリップベースに取り付ける場合に使用します。
電路支持材/支持金具