4,030件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巾木モール付属品 出ズミ 未来工業巾木モール付属品 出ズミ未来工業
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
天井モール付属品 分岐ボックス 未来工業天井モール付属品 分岐ボックス未来工業
579税込637
1個
翌々日出荷
天井モール等の分岐に使用します。 基台は天井内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
カベ白仕様ケーブル固定用結束バンド穴付適合天井モール用(Tml-80W)、プラモール用(1号~5号)、Eモール用(1号~4号)材質プラスチック製
ワゴンモールスロープ 未来工業ワゴンモールスロープ未来工業
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
ワゴンモールに取り付け、台車・ワゴン車等をよりスムーズに通過させる場合等に使用します。
全長(m)1
ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業ワゴンモール付属品 立上げ未来工業
209税込230
1個
翌々日出荷
ブラック
ワゴンモール付属品 チーズ 未来工業ワゴンモール付属品 チーズ未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
ブラック
ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45 未来工業ワゴンモール付属品 曲ガリ30・45未来工業
219税込241
1個
翌々日出荷
30度と45度の兼用曲ガリです。製品に設けてある切断線で切断すると、45度が30度になります。
プラモール (ウッドタイプ)付属品 未来工業プラモール (ウッドタイプ)付属品未来工業
3,598税込3,958
1セット(10個)
翌々日出荷
木目調等の壁によく合うウッドタイプ。
規格3号
プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業プラモール(VVFケーブル用モール)未来工業
999税込1,099
1セット(10本)
翌々日出荷
蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
全長(m)1適合Φ4以下の通信線・ケーブル寸法H(mm)6.5規格0号寸法B(mm)12.5寸法b(mm)8.2寸法h(mm)4.2
光モール付属品 連結ソケット 未来工業光モール付属品 連結ソケット未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
翌々日出荷
寸法L(mm)32
光モール付属品 大入ズミ 未来工業光モール付属品 大入ズミ未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
光モール付属品 大曲ガリ 未来工業光モール付属品 大曲ガリ未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
光モール付属品 大出ズミ 未来工業光モール付属品 大出ズミ未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
デッキテールインサートヘッダー 未来工業デッキテールインサートヘッダー未来工業
2,998税込3,298
1セット(50個)
翌々日出荷
下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキテールインサート・アダプター
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無 未来工業カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無未来工業
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌々日出荷
ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)14.4(1470)埋設深さ(mm)30
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用)未来工業
4,798税込5,278
1セット(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19寸法l(mm)49
カラー・ヘッダーインサート (樹脂型枠用) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (樹脂型枠用)未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)ほか
翌々日出荷
釘打ちができない樹脂型枠等に最適です! 位置決め簡単!樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付) 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー) 未来工業ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー)未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)
翌々日出荷
位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)15(1530)埋設深さ(mm)30
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板 未来工業ダクトクリップ高耐食めっき鋼板未来工業
799税込879
1個ほか
翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクトクリップミルキーホワイト 未来工業ダクトクリップミルキーホワイト未来工業
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付材質ステンレス
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ 未来工業コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ未来工業
18,980税込20,878
1セット(100個)
翌々日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15材質ステンレス製
パワーバンド用スペーサー 未来工業パワーバンド用スペーサー未来工業
529税込582
1セット(10個)
当日出荷
パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄
パワーバンド用サドルベース 未来工業パワーバンド用サドルベース未来工業(1件のレビュー)
589税込648
1セット(10個)
当日出荷
壁面に、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。※ポール等に管を固定する場合にも使用できます。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合ねじねじ径Φ5迄(頭部径Φ9迄)許容静荷重(N[kgf])水平方向:98(10)
ケーブルハンガー( 型枠用) 未来工業ケーブルハンガー( 型枠用)未来工業
1,498税込1,648
1セット(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合(結束バンド)幅8mm以下許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付 未来工業ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付未来工業
999税込1,099
1セット(2個)
翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)-1条
ケーブルホルダー10( 接着タイプ) 未来工業ケーブルホルダー10( 接着タイプ)未来工業
2,798税込3,078
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。) カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。 カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄許容静荷重(N[kgf])29(3)
ケーブルハンガー (ALC・木材用) 未来工業ケーブルハンガー (ALC・木材用)未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌々日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類木ビス付許容静荷重(N[kgf])29(3)
インサート用ケーブルハンガー 未来工業インサート用ケーブルハンガー未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。 ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。 ※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く) 全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。
適合(ねじ穴)W3/8許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
インサート用ケーブルハンガーダブルタイプ 未来工業インサート用ケーブルハンガーダブルタイプ未来工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。 ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。 ※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く) 全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。
適合(ねじ穴)W3/8許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
F・クリップ 未来工業F・クリップ未来工業
359税込395
1セット(10個)
当日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
ミラクリップ (H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ (H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
翌々日出荷
H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
付属品タッピンねじ付厚さ(mm)(鋼材)8~12適合ボックス埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス(1個用・2個用)
ボルトクリップ (ボックス用) 未来工業ボルトクリップ (ボックス用)未来工業
959税込1,055
1セット(20個)
翌々日出荷
3分ボルトにボックスを取り付ける場合に使用します。 事前にボックスに仮固定できるので、現場での作業がラクに行えます。
付属品タッピンねじ付適合樹脂ボックス・鉄ボックス
PF管クリップ( 縦型)エコノミー 未来工業PF管クリップ( 縦型)エコノミー未来工業
439税込483
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
PF管クリップ(エコノミー) 未来工業PF管クリップ(エコノミー)未来工業
42税込46
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
ミラクリップ(H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ(H・L形鋼用)未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
クリップ( 樹脂タイプ) PF管用 未来工業クリップ( 樹脂タイプ) PF管用未来工業
839税込923
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)スレート瓦用 未来工業PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)スレート瓦用未来工業
5,698税込6,268
1セット(10個)
翌々日出荷
スレート瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付材質ステンレス製
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用 未来工業PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用未来工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(10個)
翌々日出荷
屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付材質ステンレス製
PF管ステンレス両サドル 未来工業PF管ステンレス両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10個)
翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
寸法B(mm)25寸法d(Φmm)5.5
PF・VE兼用サドル( 磁石タイプ) 未来工業PF・VE兼用サドル( 磁石タイプ)未来工業
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌々日出荷
鋼材に磁石でくっつけるだけの簡単施工!
適合管PF管16(MFは除く)・VE管16
クリップ 未来工業クリップ未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。 工具不要。ワンタッチで装着できます。
仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
電路支持材/支持金具